電子部品(オンボード) :「業務用収納ケース」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
HS-19 シリーズのラックマウント 19 インチヒートシンクエンクロージャは、汎用性と使いやすい 19 インチエンクロージャシリーズです。HS-19 は、業務用ユーザーと家庭用ユーザーのどちらにも、押出アルミ製ヒートシンクサイドパネルを備え、どちらにも対応します。高品質アルミボディは、 TOP パネルとボトムパネルを取り外して内部の作業が簡単になります。押出成形ヒートシンクサイドパネルは優れた冷却性を発揮します サイドパネルの内面には、汎用バー取り付けが簡単なスロットがあります すべてアルミ製です コンポーネント取り付け用の内部フロントパネルにより、外部フロントパネルは「クリーン」な外観を維持できます 「オープンフレーム」設計により、コンポーネントアセンブリの利便性が最大限に向上しています ヘビーデューティハンドル 基板及びトランスなどの重いコンポーネント用のオプションの取り付けプレート 19 インチラックマウント型または自立型 フラットパックで効率的な収納と配送が可能です
仕様ラックユニット = 4U外形の奥行き = 425mm高さ = 173 mm幅 = 425 mm外形寸法 = 425 x 425 x 173mm色 = Black外部ケース材質 = アルミニウム,押出アルミニウム押出フロントパネル材質 = アルミニウム取り付けタイプ = ラックマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様コネクタタイプ = 絶縁端子キット内容 = バットスプライス、リング、スペードRS Pro絶縁圧着端子キット(750個入り). 業務用圧着端子キットは、幅広く使用されている絶縁圧着端子を各種750個含み、さまざまな終端及び接合要件を満たします。このキットの内容は、さまざまなサイズの各種絶縁リング、スペード、バットスプライス端子などです。この端子は高電導性銅製のスズめっき仕上げで、優れた耐腐食性を発揮します。色分けされたビニール製スリーブで、ワイヤサイズの識別、絶縁体、ワイヤサポートが分かります。この絶縁圧着端子キットは、使い勝手のよいコンパートメントと一体型キャリングハンドルを備えた頑丈なプラスチック製ボックス入りです。. 特長と利点. 幅広く使用されているタイプとサイズの750個の端子 端子スリーブの色で絶縁体とワイヤサイズを識別 頑丈なプラスチック製キャリングケースは、コンパートメントと一体型キャリングハンドルを装備. 製品用途の情報. この圧着工具キットには絶縁圧着が含まれ、広範な用途でのワイヤ終端処理やスプライシングのためにスプライスを使用できます。用途として、家庭用機器、自動車、制御盤配線、電子機器の製造、産業用制御システム、電源、産業機械、通信機器などが挙げられます。. 使い勝手のよい整理された収納 持ち運び用のキャリングハンドルを備えた堅牢な設計 幅広く使用されているスタイルとサイズの750個の絶縁端子
1キット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様コネクタタイプ = 絶縁端子キット内容 = バットスプライス、小型ラチェット工具、圧着工具、メスレセプタクル、ピン、リング、スペードRS Pro絶縁圧着端子キット(800個入り)、手動圧着工具付き. 業務用圧着端子キットは、幅広く使用されている絶縁圧着端子及び圧着工具を各種800個含み、さまざまな終端及び接合要件を満たしします。このキットの内容は、各種絶縁リング、スペード、ピン、レセプタクル、スプライス端子です。この端子は高電導性銅又は黄銅製のスズめっき仕上げで、優れた耐腐食性を発揮します。色分けされたビニール又はPC製スリーブで、ワイヤサイズの識別、絶縁体、ワイヤサポートが分かります。このコンパクトな圧着工具は、ワイヤサイズ範囲が0.25 → 6 mm2の絶縁端子の圧着用に特化して設計され、高精度ジョー及びラチェット機構を採用し、完全な圧着サイクルを実現します。この絶縁圧着端子キットは、使い勝手のよいコンパートメントと一体型キャリングハンドルを備えた頑丈なプラスチック製ボックス入りです。. 特長と利点. 幅広く使用されているタイプとサイズの800個の端子 端子スリーブの色で絶縁体とワイヤサイズを識別 ワイヤサイズ範囲が0.25 → 6 mm2の圧着工具 頑丈なプラスチック製キャリングケースは、コンパートメントと一体型ハンドルを装備. 製品用途の情報. この圧着工具キットには絶縁圧着が含まれ、広範な用途でのワイヤ終端処理やスプライシングのためにスプライスを使用できます。用途として、家庭用機器、自動車、制御盤配線、電子機器の製造、産業用制御システム、電源、産業機械、通信機器などが挙げられます。. 使い勝手のよい整理された収納 持ち運び用のキャリングハンドルを備えた堅牢な設計 幅広く使用されているスタイルとサイズの800個の絶縁端子 コンパクトなラチェット式圧着工具が付属
1キット
¥26,310
税込¥28,941
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。