電子部品(オンボード) :「細線 コネクター」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +220℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC, RoHS対応高精度細線タイプK又はT熱電対、ケーブル収納部付き. RS Proのミニチュアコネクタ及びケーブル収納部付き高精度細線熱電対製品です。 付属のケーブル収納部を使用することで、ケーブルを便利かつ安全に収納でき、断線を防ぐことができます。 科学及び産業分野でのテスト及び測定用途に最適です。. 高感度 タイプK又はタイプT クラス1のワイヤ IEC又はANSIカラーコード PFA絶縁 温度定格: 220 ℃ (連続) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,588 税込7,247
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +220℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC, RoHS対応高精度細線タイプK又はT熱電対、ケーブル収納部付き. RS Proのミニチュアコネクタ及びケーブル収納部付き高精度細線熱電対製品です。 付属のケーブル収納部を使用することで、ケーブルを便利かつ安全に収納でき、断線を防ぐことができます。 科学及び産業分野でのテスト及び測定用途に最適です。. 高感度 タイプK又はタイプT クラス1のワイヤ IEC又はANSIカラーコード PFA絶縁 温度定格: 220 ℃ (連続) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +220℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC, RoHS対応高精度細線タイプK又はT熱電対、ケーブル収納部付き. RS Proのミニチュアコネクタ及びケーブル収納部付き高精度細線熱電対製品です。 付属のケーブル収納部を使用することで、ケーブルを便利かつ安全に収納でき、断線を防ぐことができます。 科学及び産業分野でのテスト及び測定用途に最適です。. 高感度 タイプK又はタイプT クラス1のワイヤ IEC又はANSIカラーコード PFA絶縁 温度定格: 220 ℃ (連続) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,850 税込7,535
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +220℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC, RoHS対応高精度細線タイプK又はT熱電対、ケーブル収納部付き. RS Proのミニチュアコネクタ及びケーブル収納部付き高精度細線熱電対製品です。 付属のケーブル収納部を使用することで、ケーブルを便利かつ安全に収納でき、断線を防ぐことができます。 科学及び産業分野でのテスト及び測定用途に最適です。. 高感度 タイプK又はタイプT クラス1のワイヤ IEC又はANSIカラーコード PFA絶縁 温度定格: 220 ℃ (連続) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,170 税込6,787
7日以内出荷

1個
1,520 税込1,672
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)