電子部品(オンボード) :「組端子台用ねじ」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
511件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = 角型ブラケットシリーズ = TS併用 = DINレールM6ねじ付きインサート. DINレール取り付けブラケット. M6ねじ穴が付いている、亜鉛めっきスチール製スナップオン取り付けブラケットです。 すべてのTS35トップハット取り付けレールに対応します。. 亜鉛めっき軟鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 6端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 67.45mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,210 税込7,931
翌々日出荷

仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 5端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 58.74mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷

1袋(100個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 8端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 85.72mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様ケーブルサイズ = 20 → 8 AWGケーブルCSA = 6mm2色 = 緑 / 黄極数 = 2端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = ナイロン定格電流 = 41A定格電圧 = 800 V長さ = 54mm幅 = 8mm高さ = 61.5mmUL、CSA. 6、10、18 mm2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / Gレール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,470 税込1,617
7日以内出荷

仕様極数 = 2定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷

1袋(500個)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

仕様極数 = 2定格電流 = 30 → 76A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 16mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様極数 = 3定格電流 = 15 → 57A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 8 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様極数 = 2定格電流 = 15 → 57A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 10mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様極数 = 1取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:4極セラミック端子台併用可能製品:端子台ヘッド基準適合:RoHS対応コネクタ タイプ:スクリュー最大温度:200℃プラスチック端子台については、代表品番 ; 455-3895 455-3895 を参照してください。. セラミック端子台. DIN A又はDIN Bの端子台ヘッド、タイプKNE (アルミとステンレススチール)及びSCH4に適しています。 スプリング式(フランジプレート付き)又はねじ端子のオプション 端子台ヘッド取り付け用の33 mmセンター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1個ほか
1,760 税込1,936
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様内径 = 6.4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様極数 = 4取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 4mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様内径 = 3.2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様内径 = 4.3mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様極数 = 3定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:6極セラミック端子台併用可能製品:端子台ヘッド基準適合:RoHS対応コネクタ タイプ:スクリュー最大温度:200℃プラスチック端子台については、代表品番 ; 455-3895 455-3895 を参照してください。. セラミック端子台. DIN A又はDIN Bの端子台ヘッド、タイプKNE (アルミとステンレススチール)及びSCH4に適しています。 スプリング式(フランジプレート付き)又はねじ端子のオプション 端子台ヘッド取り付け用の33 mmセンター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様内径 = 3.5mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,398 税込1,538
当日出荷

1袋(5個)ほか
729 税込802
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1袋(5個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様内径 = 2.2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,398 税込1,538
当日出荷

1個ほか
149 税込164
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様内径 = 5.3mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,598 税込1,758
当日出荷

1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様7.62mmピッチ基板端子台.12→24AWGワイヤ用の7.62mmピッチ基板端子台(ねじ端子/ケージクランプ端子付き)の製品これらの7.62mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1x0.8mmx3.4mm長)が付いています。 材質ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)7.62 定格電圧(V)300 端子種別スクリュー 定格電流(A)25 深さ(mm)18 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1袋(5個)
919 税込1,011
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
1,430 税込1,573
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
940 税込1,034
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ:ネジ●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケル●RSバッテリ端子. RSブランドのこのユニバーサル車載バッテリ端子は、正又は負のバッテリ電極に対応します。. この製品群には以下が含まれます。. 品番 ; 509-7627 509-7627 はんだタイプ端子 品番 ; 509-7633 509-7633 ねじロックタイプ端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,670 税込2,937
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
239 税込263
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1袋(5個)
560 税込616
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

仕様極数 = 12取り付けタイプ = フリーハンギング, パネルマウントピッチ = 10mm定格電流 = 5 → 32A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 10 AWG素材 = PE色 = ナチュラル動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮ポリエチレン端子台. 切断しやすく低コストの12極ポリエチレン端子台で、黄銅インサートとめっきスチールねじを備えています。. ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 ナチュラルカラー 定格温度: 80 ℃ 導体断面積: 763-8113 - 4平方 mm 763-8116 - 6平方 mm 867-0963 - 10平方 mm 867-0972 - 15平方 mm 867-0975 - 30平方 mm 867-0979 - 60平方 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様取り付けタイプ = パネルマウント極数 = 3端子方法 = スクリュー素材 = ナイロン66定格電流 = 6.3A定格電圧 = 450 Vピッチ = 9mmワッシャとヒューズは別売りです。. ヒューズ付き端子台、3極、PA 6.6. ヒューズ付き端子台、3極、ヒューズ付き。. アース用ねじで固定 簡単に取り外し可能なヒューズホルダ ハウジング: PA 6.6. 特長と利点: RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
779 税込857
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕様シリーズ:WKNケーブルサイズ:16 → 6 AWGケーブルCSA:10mm2色:グレー定格電流:57Aレベル数:シングル端子方法:埋め込みネジ定格電圧:1 kVUL、CSA. 6、10、18 mm 2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm 2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / Gレール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
879 税込967
翌々日出荷

1個
17,770 税込19,547
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様シリーズ:WKNケーブルサイズ:12 → 4 AWGケーブルCSA:16mm2色:グレー定格電流:71Aレベル数:シングル端子方法:埋め込みネジ定格電圧:1 kVUL、CSA. 6、10、18 mm 2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm 2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / Gレール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷