電子部品(オンボード) :「表面保護シール」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アルミ製汎用エンクロージャ、塗装済み、 IP66 IK09 です. RS Pro アルミエンクロージャは、内部の電気部品やコンポーネントを埃や水の侵入から保護するためのエンクロージャとして最適です。エンクロージャはベースとふた LID で構成されており、ねじで取り付けて確実なシールを形成し、壁又は表面に取り付けることができます。この RS Pro アルミエンクロージャシリーズは、さまざまな環境に合わせてさまざまなサイズと色を選択できます。 この高品質で Durable なエンクロージャシリーズは、ネオプレンガスケット付きで、 IP66 及び IK09 等級を備えていて、エンクロージャに機械的な衝撃による損傷だけでなく、ほこりや水の侵入を防ぎます。使用温度範囲が -40 +100 C と広く、過酷な環境でも優れた RS Pro アルミエンクロージャは保護機能も発揮します。. 特長と利点. IP66 保護の防水シールを提供するネオプレンガスケット 塗装仕上げのアルミニウム構造 さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています 内部コンポーネントをほこりや水から保護するのに最適 堅牢かつ軽量で、設置が簡単 高い耐腐食性と耐衝撃性 使用温度範囲: -40 +100 IK09 等級により、大きな力や衝撃から確実に保護. 用途. このアルミエンクロージャシリーズは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャ又は電子エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 電気製品 ボタンスイッチファンクション 通信機器 ネットワークジャンクションボックス 機械および自動化. IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP66 等級で、埃の侵入と水に対する保護を実現しています。. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは、水や埃の侵入に対して十分な保護性能を発揮し、屋外でも使用できますが、エンクロージャが長期間水に浸漬されないように注意する必要があります。. エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか. エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。. アルミニウムの利点. アルミは軽量で耐久 Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できます。
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 200 mm高さ = 90 mm幅 = 140 mm外形寸法 = 200 x 140 x 90mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS Pro アルミ製ナチュラル汎用エンクロージャ、 IP66 IK09. RS Pro アルミエンクロージャは、内部の電気部品やコンポーネントを埃や水の侵入から保護するためのエンクロージャとして最適です。エンクロージャはベースとふた LID で構成されており、ねじで取り付けて確実なシールを形成し、壁又は表面に取り付けることができます。この RS Pro アルミエンクロージャシリーズは、さまざまな環境に適合するようにさまざまなサイズを用意しています。 この高品質で Durable なエンクロージャシリーズは、ネオプレンガスケット付きで、 IP66 及び IK09 等級を備えていて、エンクロージャに機械的な衝撃による損傷だけでなく、ほこりや水の侵入を防ぎます。使用温度範囲が -40 +100 C と広く、過酷な環境でも優れた RS Pro アルミエンクロージャは保護機能も発揮します。. 特長と利点. IP66 保護の防水シールを提供するネオプレンガスケット 塗装仕上げのアルミニウム構造 さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています 内部コンポーネントをほこりや水から保護するのに最適 堅牢かつ軽量で、設置が簡単 高い耐腐食性と耐衝撃性 使用温度範囲: -40 +100 IK09 等級により、大きな力や衝撃から確実に保護. 用途. このアルミエンクロージャシリーズは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャ又は電子エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 電気製品 ボタンスイッチファンクション 通信機器 ネットワークジャンクションボックス 機械および自動化. IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP66 等級で、埃の侵入と水に対する保護を実現しています。. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは、水や埃の侵入に対して十分な保護性能を発揮し、屋外でも使用できますが、エンクロージャが長期間水に浸漬されないように注意する必要があります。. エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか. エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。. アルミニウムの利点. アルミは軽量で耐久 Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できます。
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 200 mm高さ = 90 mm幅 = 140 mm外形寸法 = 200 x 140 x 90mmIP保護等級 = IP66色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro アルミ製ナチュラル汎用エンクロージャ、 IP66 IK09. RS Pro アルミエンクロージャは、内部の電気部品やコンポーネントを埃や水の侵入から保護するためのエンクロージャとして最適です。エンクロージャはベースとふた LID で構成されており、ねじで取り付けて確実なシールを形成し、壁又は表面に取り付けることができます。この RS Pro アルミエンクロージャシリーズは、さまざまな環境に適合するようにさまざまなサイズを用意しています。 この高品質で Durable なエンクロージャシリーズは、ネオプレンガスケット付きで、 IP66 及び IK09 等級を備えていて、エンクロージャに機械的な衝撃による損傷だけでなく、ほこりや水の侵入を防ぎます。使用温度範囲が -40 +100 C と広く、過酷な環境でも優れた RS Pro アルミエンクロージャは保護機能も発揮します。. 特長と利点. IP66 保護の防水シールを提供するネオプレンガスケット 塗装仕上げのアルミニウム構造 さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています 内部コンポーネントをほこりや水から保護するのに最適 堅牢かつ軽量で、設置が簡単 高い耐腐食性と耐衝撃性 使用温度範囲: -40 +100 IK09 等級により、大きな力や衝撃から確実に保護. 用途. このアルミエンクロージャシリーズは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャ又は電子エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 電気製品 ボタンスイッチファンクション 通信機器 ネットワークジャンクションボックス 機械および自動化. IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP66 等級で、埃の侵入と水に対する保護を実現しています。. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは、水や埃の侵入に対して十分な保護性能を発揮し、屋外でも使用できますが、エンクロージャが長期間水に浸漬されないように注意する必要があります。. エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか. エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。. アルミニウムの利点. アルミは軽量で耐久 Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できます。
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 58 mm高さ = 34 mm幅 = 64 mm外形寸法 = 58 x 64 x 34mmIP保護等級 = IP66色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro ATEX アルミ. RS Pro IP66 アルミエンクロージャシリーズについて。このダイキャストアルミエンクロージャは ATEX 及び IECEx 認定を受けているため、爆発性雰囲気での使用に適しています。また、 IP66 レベルの侵入保護を備えているため、埃、異物、液体に対する高いレベルの保護を実現しています。IK09 耐衝撃性エンクロージャは、プロセス制御、オートメーション、鉱業などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. DIN EN1706 規格に準拠した AISI12 アルミ 塗装仕上げにより、クリーニングが簡単で、表面の埃や異物を除去します 防塵性、異物、液体の侵入が制限された IP66 等級 IK09 の衝撃保護等級 ステンレススチール製キャプティブ LID ねじとシリコン製エンクロージャガスケットシール 使用温度: -60 C 140 C. 用途:. 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: 設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 工業および製造環境. 侵入保護とは何ですか?. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは IP66 等級で、エンクロージャは埃や異物から完全に保護されており、水や液体の侵入も制限されています。この装置は屋外で使用することもできますが、エンクロージャが標準まで保護されていることを定期的に確認することをお勧めします。. ATEXの意味は何ですか?. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。. このシリーズのサイズは何ですか?. 190-1878 190-1878 400 230 110 mm 190-1879 190-1879 400 310 110 mm 190-1880 190-1880 400 310 180 mm 190-1881 190-1881 600 310 110 mm 190-1882 190-1882 600 210 180 mm 190-1873 190-1873 140 140 90 mm 190-1875 190-1875 200 140 90 mm 190-1874 190-1874 180 180 100 mm 190-1877 190-1877 280 180 100 mm 190-1876 190-1876 230 200 180 mm. 認定項目. ATEX IECEx CE RoHS
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 140 mm高さ = 90 mm幅 = 140 mm外形寸法 = 140 x 140 x 90mmIP保護等級 = IP66危険区域認証 = ATEX, IECExIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RS Pro ATEX アルミ. RS Pro IP66 アルミエンクロージャシリーズについて。このダイキャストアルミエンクロージャは ATEX 及び IECEx 認定を受けているため、爆発性雰囲気での使用に適しています。また、 IP66 レベルの侵入保護を備えているため、埃、異物、液体に対する高いレベルの保護を実現しています。IK09 耐衝撃性エンクロージャは、プロセス制御、オートメーション、鉱業などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. DIN EN1706 規格に準拠した AISI12 アルミ 塗装仕上げにより、クリーニングが簡単で、表面の埃や異物を除去します 防塵性、異物、液体の侵入が制限された IP66 等級 IK09 の衝撃保護等級 ステンレススチール製キャプティブ LID ねじとシリコン製エンクロージャガスケットシール 使用温度: -60 C 140 C. 用途:. 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: 設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 工業および製造環境. 侵入保護とは何ですか?. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは IP66 等級で、エンクロージャは埃や異物から完全に保護されており、水や液体の侵入も制限されています。この装置は屋外で使用することもできますが、エンクロージャが標準まで保護されていることを定期的に確認することをお勧めします。. ATEXの意味は何ですか?. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。. このシリーズのサイズは何ですか?. 190-1878 190-1878 400 230 110 mm 190-1879 190-1879 400 310 110 mm 190-1880 190-1880 400 310 180 mm 190-1881 190-1881 600 310 110 mm 190-1882 190-1882 600 210 180 mm 190-1873 190-1873 140 140 90 mm 190-1875 190-1875 200 140 90 mm 190-1874 190-1874 180 180 100 mm 190-1877 190-1877 280 180 100 mm 190-1876 190-1876 230 200 180 mm. 認定項目. ATEX IECEx CE RoHS
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 280 mm高さ = 100 mm幅 = 180 mm外形寸法 = 280 x 180 x 100mmIP保護等級 = IP66危険区域認証 = ATEX, IECExIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

RS Pro ATEX アルミ. RS Pro IP66 アルミエンクロージャシリーズについて。このダイキャストアルミエンクロージャは ATEX 及び IECEx 認定を受けているため、爆発性雰囲気での使用に適しています。また、 IP66 レベルの侵入保護を備えているため、埃、異物、液体に対する高いレベルの保護を実現しています。IK09 耐衝撃性エンクロージャは、プロセス制御、オートメーション、鉱業などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. DIN EN1706 規格に準拠した AISI12 アルミ 塗装仕上げにより、クリーニングが簡単で、表面の埃や異物を除去します 防塵性、異物、液体の侵入が制限された IP66 等級 IK09 の衝撃保護等級 ステンレススチール製キャプティブ LID ねじとシリコン製エンクロージャガスケットシール 使用温度: -60 C 140 C. 用途:. 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: 設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 工業および製造環境. 侵入保護とは何ですか?. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは IP66 等級で、エンクロージャは埃や異物から完全に保護されており、水や液体の侵入も制限されています。この装置は屋外で使用することもできますが、エンクロージャが標準まで保護されていることを定期的に確認することをお勧めします。. ATEXの意味は何ですか?. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。. このシリーズのサイズは何ですか?. 190-1878 190-1878 400 230 110 mm 190-1879 190-1879 400 310 110 mm 190-1880 190-1880 400 310 180 mm 190-1881 190-1881 600 310 110 mm 190-1882 190-1882 600 210 180 mm 190-1873 190-1873 140 140 90 mm 190-1875 190-1875 200 140 90 mm 190-1874 190-1874 180 180 100 mm 190-1877 190-1877 280 180 100 mm 190-1876 190-1876 230 200 180 mm. 認定項目. ATEX IECEx CE RoHS
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 200 mm高さ = 90 mm幅 = 140 mm外形寸法 = 200 x 140 x 90mmIP保護等級 = IP66危険区域認証 = ATEX, IECExIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS Pro ATEX アルミ. RS Pro IP66 アルミエンクロージャシリーズについて。このダイキャストアルミエンクロージャは ATEX 及び IECEx 認定を受けているため、爆発性雰囲気での使用に適しています。また、 IP66 レベルの侵入保護を備えているため、埃、異物、液体に対する高いレベルの保護を実現しています。IK09 耐衝撃性エンクロージャは、プロセス制御、オートメーション、鉱業などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. DIN EN1706 規格に準拠した AISI12 アルミ 塗装仕上げにより、クリーニングが簡単で、表面の埃や異物を除去します 防塵性、異物、液体の侵入が制限された IP66 等級 IK09 の衝撃保護等級 ステンレススチール製キャプティブ LID ねじとシリコン製エンクロージャガスケットシール 使用温度: -60 C 140 C. 用途:. 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: 設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 工業および製造環境. 侵入保護とは何ですか?. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは IP66 等級で、エンクロージャは埃や異物から完全に保護されており、水や液体の侵入も制限されています。この装置は屋外で使用することもできますが、エンクロージャが標準まで保護されていることを定期的に確認することをお勧めします。. ATEXの意味は何ですか?. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。. このシリーズのサイズは何ですか?. 190-1878 190-1878 400 230 110 mm 190-1879 190-1879 400 310 110 mm 190-1880 190-1880 400 310 180 mm 190-1881 190-1881 600 310 110 mm 190-1882 190-1882 600 210 180 mm 190-1873 190-1873 140 140 90 mm 190-1875 190-1875 200 140 90 mm 190-1874 190-1874 180 180 100 mm 190-1877 190-1877 280 180 100 mm 190-1876 190-1876 230 200 180 mm. 認定項目. ATEX IECEx CE RoHS
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 180 mm高さ = 100 mm幅 = 180 mm外形寸法 = 180 x 180 x 100mmIP保護等級 = IP66危険区域認証 = ATEX, IECExIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS Pro 部品構成の ABS エンクロージャ RS Pro 2 部品構成 ABS 汎用エンクロージャシリーズは、安全なエンクロージャとなり、電気部品やコンポーネントの保護に最適です。軽量で Durable なエンクロージャは ABS プラスチックで成形されており、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えていて、壊れやすい高価な機器をしっかりと保護します。各高品質エンクロージャは、すばやく簡単に設置でき、さまざまな環境の平らな面に取り付けることができます。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャは、ハーメチックシールが不要な幅広い用途や環境に最適で、基本的な保護を実現する優れたユニットです。 特長と利点: 軽量で Durable RS Pro エンクロージャは、高価で繊細な電気部品やコンポーネントを保護する理想的なソリューションです 高品質のノイズ低減 ABS プラスチック製で、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えており、エンクロージャは IP52 等級のため、高価で繊細な機器を損傷する可能性がある埃、湿気、その他の異物から保護します 滑らかな仕上げにより、簡単に清掃でき、表面の埃や異物を除去します 各エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、時間と貴重なリソースを節約してより重要な作業に対応できます さまざまな仕様に合わせてさまざまなサイズが用意され、モダンな白色で、ニュートラル色が好まれる環境に最適です 本のねじで汎用エンクロージャ LID を取り付けられるため、組み立てが簡単です 清掃が簡単で、表面の埃や異物を除去する研磨仕上げ ふた LID 、ベースねじ、 LID ねじが付属しています。シールは付属していません 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。 ケーブル ワイヤ管理 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか このエンクロージャは IP52 等級で、ライトドロップからのみ保護されているため、屋外での使用は推奨されていません。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = ポリカーボネイト奥行き = 4,5.9 mm高さ = 22 mm幅 = 35.2 mm外形寸法 = 45.9 x 35.2 x 22mm範囲 = Z8色 = 白フランジ = なしシールド = なしシリーズ = Z8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷

RS Pro 部品構成の ABS エンクロージャ RS Pro 2 部品構成 ABS 汎用エンクロージャシリーズは、安全なエンクロージャとなり、電気部品やコンポーネントの保護に最適です。軽量で Durable なエンクロージャは ABS プラスチックで成形されており、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えていて、壊れやすい高価な機器をしっかりと保護します。各高品質エンクロージャは、すばやく簡単に設置でき、さまざまな環境の平らな面に取り付けることができます。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャは、ハーメチックシールが不要な幅広い用途や環境に最適で、基本的な保護を実現する優れたユニットです。 特長と利点: 軽量で Durable RS Pro エンクロージャは、高価で繊細な電気部品やコンポーネントを保護する理想的なソリューションです 高品質のノイズ低減 ABS プラスチック製で、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えています。このエンクロージャは、 IP54 等級のため、高価で繊細な機器を損傷するおそれのある埃、湿気、その他の異物から保護します 滑らかな仕上げのため、表面に埃やごみが付着しないように簡単に清掃できます。また、エンクロージャの両方の部品に、必要に応じてキーパッドやオーバーレイにくぼみがあります 各エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、時間と貴重なリソースを節約してより重要な作業に対応できます この RS Pro エンクロージャシリーズは、 IK07 耐衝撃性等級を備え、内部コンポーネントに最適な保護を実現します さまざまな仕様に合わせてさまざまなサイズが用意され、モダンな白色で、ニュートラル色が好まれる環境に最適です 本のねじで汎用エンクロージャ LID を取り付けられるため、組み立てが簡単です 清掃が簡単で、表面の埃や異物を除去する研磨仕上げ ふた LID 、ベースねじ、 LID ねじが付属しています。シールは付属していません 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。 ケーブル ワイヤ管理 IT サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業 侵入保護とは何ですか? IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか このエンクロージャは IP54 等級で水の飛沫からのみ保護されているため、屋外での使用は推奨されていません。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = ポリカーボネイト奥行き = 1,89.9 mm高さ = 50.5 mm幅 = 89.8 mm外形寸法 = 189.9 x 89.8 x 50.5mm範囲 = z12色 = 白フランジ = なしシールド = なしシリーズ = Z12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 200 x 150 x 50mm外部長さ = 200 mm外部幅 = 150 mm外部高さ = 50 mmIP 保護等級 = IP67色 = 黒蓋色 = 黒フランジ = Nシールド = YIP67アルミシールドボックス. 成形アルミダイキャストエンクロージャに電磁干渉及び電波干渉に対するスクリーンシールを施しました。 エンクロージャの取り付けやふたの固定に使用する穴は、内部にかからない外側の部分に設け、信頼性を高めています。. 壁面取り付け型の穴と固定ねじをシーリング領域の外に配置して、真のシール保護に対応 カバーとボディの固定用M4ステンレス皿小ねじを付属 IP67基準に適合する一体型シリコンガスケット及びEMIシールド用導電性ガスケットを付属 外部表面は黒色塗装仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,460 税込14,806
7日以内出荷