電子部品(オンボード) :「銅線 1.2mm」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タスクの種類:切断, 曲げツールの種類:手動マシン最大カット長さ:13mm最大リード径:1mm最小曲げ長さ:1.2mm最小カット長さ:4mm最小リード径:0.4mmリード径範囲:0.4 → 1mmコンポーネントリード、切断 / 曲げ加工マシン、手動. 成形済みコンポーネントの大量生産用のコンポーネントリードの切断 / 曲げ加工マシン 銅リード線を切断するためのハイカーボンスチール切断ホイール搭載 5 mmピッチでマウントされた弾帯式のコンポーネントを使用でき、コンポーネントをリールから直接マシンにフィードするためのホルダが付属 このマシンは頑丈なスチールとアルミのフレーム構造を持ち、任意の位置に取り付けられた操作ハンドルを自由に回転できる十分な高さを得るために台座(付属)上に取り付け可能(取り付けボルトとナット付属) リードピッチとダウンリードの長さを設定するための切断 / 曲げ設定はマシン上のスケールで非常にシンプル 許容可能なコンポーネント設定範囲は図を参照 説明書一式が付属 時間当たり40,000個のコンポーネントの処理能力、標準寿命200万コンポーネント(ただし、一部のダイオードのようにスチールリード付きのコンポーネントの場合にはこの寿命が短くなります) 動作中の安全のため、切断 / 曲げメカニズムを弾帯テープセパレータでガードし詰まりを予防 寸法(mm): 高さ175 (台座250込み)、幅200 x 奥行き165、重量4.2 kg
1個
244,140 税込268,554
5日以内出荷