機構部品(電子部品) (120) 能動部品 (27) 受動部品 (8) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: RS PROすべて解除
RS PRO IECインレット シャーシマウント 15A 250 V ac RS PRO 7日以内出荷
仕様 オス/メス = ソケット結線方法 = ファストン定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシマウント動作周波数 = 50 → 60Hz幅 = 28mm深さ = 56mm寸法 = 56 x 28 x 20.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro 3 相障害シーケンス及び低電圧リレー RS Pro 3 相電圧監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての相(及びニュートラル(該当する場合))が存在し、設定されたトリップレベル内で測定された位相電圧を備えている必要があります。本製品は、相回転 / シーケンスを監視しません。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断して、機器を保護します。特長と利点コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間の電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間の電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視し、 1 つ又は複数の位相で低電圧状態を検出します 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧遮断レベルの調整 時間遅延の調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様 監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3電圧検出範囲 = 243 → 540 V電圧感度 = 不足電圧取り付けタイプ = DINレール, 表面実装位相感度 = 位相障害 , 相順遅延時間 = 0.2 → 10s動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro 3 相低 / 過電圧リレー、相シーケンス付きRS Pro 3 相監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー構成: DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様 監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3接点構成 = DPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール位相感度 = 位相障害 , 相順幅 = 17.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm RS PRO 7日以内出荷
RS Pro 3 相低 / 過電圧リレーRS Pro 3 相電圧リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 位相シーケンスに関係なく動作します 欠相とニュートラル損失 1 を検出します 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664 寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様 監視アプリケーション = 電圧電源相数 = 3接点構成 = DPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール幅 = 17.5mm RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 基板用端子台 6極 5.0mm 1列 RS PRO 5日以内出荷
RS 5.0 mm水平基板端子台ヘッダ. 5 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この5 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン ’アライメントを備え、5 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番 ; 897-1159 897-1159 )とかん合します。
仕様 プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 6ピッチ = 5.0mm行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ定格電流 = 15.0A定格電圧 = 250.0 V RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO DCモータコントローラ RS PRO 当日出荷
仕様 電源電圧:6 → 15 V dc●許容電流値:3 A●定格電圧:6 → 15 V dc●コンパチブルなモータータイプ:ブラシ付DCモータ●取付けスタイル:パネル取り付け●長さ:66mm●幅:58mm●深さ:40mm●寸法:66 x 58 x 40 mm●919Dシリーズ双方向速度制御. 正転及び逆転PWMスピードレギュレータ 簡単な取り付け -9.5 mm の穴の開いたユニットパネル (ねじ止め端子による電気的接続) 6 → 15 V動作DC(滑らかな非デジタルDC入力から) 出力 入力電圧の0 → 100 % コンパクトな構造 - 基板サイズ66 x 58 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ラウドスピーカーコネクタ RS PRO 8極 オス ライトアングル ケーブルマウント RS PRO 7日以内出荷
仕様 オス・メス:オス●コンタクト数:8●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクトめっき:錫●端子方法:埋め込みネジ, はんだ●色:黒●定格電流:15A●定格電圧:240 V ac●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●接触保護プラグ / ソケット、4極. 信頼できるRSブランドがお届けするこのコネクタは、信頼性の高い接触保護コネクタシステムを必要とする高電力用途を対象にしています。4極プラグ / ソケット式は、ラウドスピーカーとアンプの接続、セキュリティシステムのコンソールや、相互接続された制御機器とモニタリング機器への電力供給に最適です。この汎用性の高い接触保護コネクタは、バッテリ充電器、モータ、サウンドシステムやモータ制御で使用されることが多いです。. 特長と利点: IEC65/IEC348に適合する接触保護コンタクト 極性化 ロック / ロック解除が簡単 プッシュオン(パネルソケット)及びねじ / はんだ(プラグ)終端 組み込みのケーブルクランプ 6 → 15 mm径のケーブルに対応 4極シャーシソケットは標準のAXR/XLRカットアウトにフィット 20 A rms (連続動作時のコンタクトあたりの値) 金めっきコンタクト RoHS指令(10物質対応) 対応
ラウドスピーカーコネクタ RS PRO 4極 オス ストレート ケーブルマウント RS PRO 7日以内出荷
仕様 オス・メス:オス●コンタクト数:4●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクトめっき:金●端子方法:埋め込みネジ, はんだ●色:黒●定格電流:20A●定格電圧:240 V ac●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●接触保護プラグ / ソケット、4極. 信頼できるRSブランドがお届けするこのコネクタは、信頼性の高い接触保護コネクタシステムを必要とする高電力用途を対象にしています。4極プラグ / ソケット式は、ラウドスピーカーとアンプの接続、セキュリティシステムのコンソールや、相互接続された制御機器とモニタリング機器への電力供給に最適です。この汎用性の高い接触保護コネクタは、バッテリ充電器、モータ、サウンドシステムやモータ制御で使用されることが多いです。. 特長と利点: IEC65/IEC348に適合する接触保護コンタクト 極性化 ロック / ロック解除が簡単 プッシュオン(パネルソケット)及びねじ / はんだ(プラグ)終端 組み込みのケーブルクランプ 6 → 15 mm径のケーブルに対応 4極シャーシソケットは標準のAXR/XLRカットアウトにフィット 20 A rms (連続動作時のコンタクトあたりの値) 金めっきコンタクト RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ RS PRO 7日以内出荷
仕様 シリーズ:TRKケーブルサイズ:22 12 AWGケーブルCSA:0.5 5mm2色:茶定格電流:15A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:600 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃The disconnect terminal (stock no. 815-723 815-723 is for isolation purposes only. Do not use to switch equipment on or off when power is applied. UL, CSA. Disconnect. Lever action for isolation of circuits Fingernail or screw driver to open Enclosed design, no end cover needed Cable sizes from 0.2 2.5mm2 Rated at 400V, 10A Same shape as 2.5 to 10mm2 standard terminals
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
着脱工具 カナレ電気 税込 ¥ 7,258 ~ ¥ 6,598 ~