仕様色 = 茶穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M3内径 = 3.1mm本体外形寸法 = 4mm本体長さ = 2mmフランジ直径 = 6.2mm材質 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様色 = 黄穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様色 = 赤穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様色 = 白穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様色 = 緑穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様色 = 黒穴径 = 2mm定格電流 = 15Aスレッドサイズ = 4BA定格電圧 = 60V dc本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)最大パネル厚 = 7mmパネル上の高さ = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様極数 = 12行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500V ACコンタクト材質 = 銅
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 2mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 60カラー = グレーRS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,410
税込¥30,151
7日以内出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 2mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,010
税込¥17,611
7日以内出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 2mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 3.5W/m・K材料 = ファイバーグラス最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 20動作温度範囲 = -55 → +200 ℃RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,988
税込¥7,687
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG全長 = 31mm刃長さ = 18mm刃幅 = 2mm翼厚 = 1mmフック = N色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁圧着ブレード端子. フレア型ビニール絶縁が施された、銅製のRS Pro絶縁圧着ブレード端子シリーズです。これらの絶縁圧着ブレードワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,900
税込¥6,490
7日以内出荷
RS Pro IDC クイックスプライスコネクタ. RS Pro クイックスプライス IDC ワイヤスプライスコネクタ製品は、黄銅製で、色分けされたナイロン絶縁体を備えています。このクイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤを接続することができます。このスプライスを既存のワイヤに取り付け、追加するワイヤを挿入した後、圧着ブロックをプライヤで圧着することができます。このIDCクイックスプライスは、インライン Tタップワイヤ接続に利用可能で、さまざまなワイヤサイズとタブサイズに対応しています。 SPICE コネクタのオプションは次のとおりです。 531-352 531-352 :タップ、青、 18 14 AWG 125-1943 125-1943 タップ、黒、 26 24 AWG 531-368-T 531-368-T タップ、青、 18 14 AWG 510-4810 510-4810 タップ、赤、 20 18 AWG 510-4826 510-4826 タップ、黄、 12 10 AWG 510-4832-T 510-4832-T タップ、赤、 20 18 AWG 510-4854-T 510-4854-T タップ、黄、 12 AWG 510-4860 510-4860 タップ、青、赤、 16 14 AWG 510-4876 510-4876 タップ、青、 18 14 AWG 510-4898 510-4898 タップ、赤、 20 18 AWG 510-4911 510-4911 タップ、青、 18 14 AWG 510-5330 510-5330 タップ、青、 18 14 AWG 510-5346-T 510-5346-T タップ、青、 18 14 AWG 510-8755 510-8755 タップ、白、 18 14 AWG. 特長と利点:. 絶縁スパイスコネクタ クイックスプライス IDC ワイヤスプライスコネクタは、黄銅製で 色分けされたナイロン絶縁体 クイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤ接続することができます メソッド さまざまなワイヤサイズ 最大電気定格: 105 C 600 Terminal material りん. 代表的用途:. スプライス端子は、さまざまな産業、商業、家庭用途で使用されています。 スプライスコネクタ:複数のワイヤをすばやくスプライスしたり、接続したりするために使用します。このスプライスは通常、圧着又ははんだ付けされるため、ソースケーブルから次のケーブルに伝導される電力は、許容されない導電率と引き抜き抵抗性能レベルで転送されます。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途: 産業用制御システム 自動車 輸送産業セクタ 機械製造 電気 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. よくある質問 コネクタの圧着に使用できる圧着工具はありますか? 端子を圧着するように設計された高品質のラチェット式圧着工具やプライヤ工具で十分です。RS PROは、信頼性が高く、コスト効率の高い各種工具を取り揃えています。圧着工具 ; ; については、品番 241-4710 445-611 534-806 、及び 445-885 を参照してください。 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様スプライスタイプ = Tap適合電線サイズmm2 Min = 0.25mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.34絶縁 = 絶縁色 = 黒絶縁体 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様適合電線サイズ = 1.5 → 2.5 mm2, 16 → 14 AWG適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様適合電線サイズ = 1.5 → 2.5 mm2, 16 → 14 AWG適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2直径 = 5.2mm適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2全長 = 27.3mm適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 22 → 16 AWG適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2全長 = 25mm適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = PCコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = PPコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様適合電線サイズ = 0.2 → 0.5 mm2, 26 → 22 AWG適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様適合電線サイズ = 12 → 10 AWG, 4 → 6 mm2mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = ナチュラル絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 22 → 16 AWG全長 = 21mm直径 = 8mm適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = ナチュラル絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2全長 = 24.6mm直径 = 4mm適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 22 → 16 AWG適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 赤絶縁体 = PPコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様適合電線サイズ = 1.5 → 2.5 mm2, 16 → 14 AWG全長 = 24.6mm適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2全長 = 25.2mm適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2直径 = 4mm適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様適合電線サイズ = 0.5 → 0.75 mm2, 26 → 22 AWG全長 = 33mm適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWG色 = 赤絶縁体 = PPコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 19.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
UL認定コンポーネント. RS PRO絶縁圧着ブレード端子. RS PROの絶縁フェルール又はバットコネクタは、電気ワイヤの圧着用に設計されています。管状の端子は、はんだ不要のケーブルジョイントとして機能するため、あるワイヤから別のワイヤに電流が安全に流れるようになります。高品質の材料を使用して専門的に設計されたRS PROの一連の突合せ接続端子は、電気回路の修理、変更、延長に使用されます。 RS PROシリーズの絶縁圧着バットスプライス端子は、ワイヤを剥がすと、ワイヤを銅チューブの両端に導き、適切な工具を使用して圧着するだけで終端処理が簡単です。圧縮スタイルの電気接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら、優れた伸張強度を発揮します。色分けされたビニール絶縁を備えた高品質銅製のRS PROシリーズのバットスプライス端子は、あらゆる電気技術者の工具キットに不可欠な追加品です。. 識別カラー. 絶縁端子又はコネクタスリーブは、ワイヤサイズを簡単に識別できるように色分けされています。コネクタの色は、端子が受け入れられるワイヤ範囲に関連しています。サイズはCSA (横断エリア)又はAWG (米国ワイヤゲージ)で表示可能. ;ul> ;li>赤、0.5 → 1.5 mm2 又は22 → 16 AWG ;/li> ;li>青、1.5 → 2.5 mm2 又は16 → 14 AWG ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>産業用制御システム ;/li> ;li>自動車及び輸送セクター ;/li> ;li>機械構造 ;/li> ;li>電気及び電子機器 ;/li> ;li>商用及び家庭用機器 ;/li> ;/ul>. よくある質問. バットコネクタを圧着するために使用できる圧着工具はありますか. バット端子用に設計された優れた品質のラチェットスタイルの圧着工具又はプライヤ工具で十分です。RS PROでは、信頼性の高いコスト効果のある工具を幅広く取り揃えています。 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか. 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が流れている場所でも使用できるように設計されています。
仕様スプライスタイプ = パラレル適合電線サイズ = 16 → 22 AWGmm2全長 = 16.5mm直径 = 4mm適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = 赤絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。