18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro USB アイソレータRS Pro USB アイソレータは、 USB 2.0 の入出力接続タイプで、速度は 12 Mbaud です。このアイソレータは全速 USB バスからガルバニック絶縁するため、接続デバイスを最大 4 kV の干渉、放電、及び過電圧から安全に保護します。動作電圧は 5 V dc 、動作電流は 250 mA で、アイソレータの寸法は 50 x 24 x 14 mm ( W x H x D )です。使用するためにドライバをインストールする必要はありません。特長と利点 入力および出力レートは 12 Mb 使用温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 保管温度範囲: -10 ° C ~ 85 ° C ESD : 15 kV 絶縁耐力:入力と出力間で 1 分間に 4 kV ac認定 CAT III ( 600 V UL 94 V-0 認定
仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = ケーブルマウントUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 1定格電圧 = 直流5V動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

1袋(25個)ほか
300 税込330
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
660 税込726
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
340 税込374
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = 2極熱電対端子台併用 = タイプK熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = Kコネクタ タイプ = スクリュー端子台. 産業スタイルの「端子ヘッド」熱電対に対応(代表品番 ; 621-2388 621-2388 及び ; 455-3801 455-3801 を参照) DIN A又はDIN B端子ヘッドに対応 熱電対の素材で作られ、色分けされたコンテナブロックにより潜在的な測温接点エラーを軽減 2極 / 4極T.C又は4極PRTバージョン 最高動作温度: +220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,370 税込1,507
5日以内出荷

1袋(50個)ほか
900 税込990
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
690 税込759
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 24mm長さ = 24mm高さ = 24mm直径 = 13mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリーク電流 = <=0.03 CV又は4 μA @ 5分へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,360 税込1,496
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(1000個)ほか
8,300 税込9,130
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:4極熱電対端子台併用可能製品:タイプK熱電対基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:Kコネクタ タイプ:スクリュー端子台. 産業スタイルの「端子ヘッド」熱電対に対応(代表品番 ; 621-2388 621-2388 及び ; 455-3801 455-3801 を参照) DIN A又はDIN B端子ヘッドに対応 熱電対の素材で作られ、色分けされたコンテナブロックにより潜在的な測温接点エラーを軽減 2極 / 4極T.C又は4極PRTバージョン 最高動作温度: +220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,620 税込1,782
5日以内出荷

1個
10,670 税込11,737
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,910 税込26,301
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング