機構部品(電子部品) (14) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: RS PROすべて解除
RS Pro 1ポート RJアダプタ シールドなし RS PRO 当日出荷
仕様 タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subメス, RJ45ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 33mm深さ = 49.5mm標準(手締めねじ)アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro RJアダプタ シールド付き RS PRO (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンのD-Subソケット Plug / RJ45シールドタイプ = シールド付き長さ = 49.5mm幅 = 33mm深さ = 15mmシールド(手締めねじ)アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro RJアダプタ シールドなし RS PRO 当日出荷
仕様 タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subメス, RJ11シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 33mm深さ = 49.5mm標準(手締めねじ)アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro RJアダプタ シールドなし RS PRO 当日出荷
仕様 タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 25ピンD-Subメス, RJ45シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 55.1mm深さ = 39mmModular Data Adaptors. Modular jack adaptors with integral RJ11 and RJ45 sockets and moulded black covers have colour coded leads with male and female crimped contacts for loading into 9 or 25-way D connector plugs and sockets. Assembled 'D' connectors snap fit into adaptor covers to provide a neat interface assembly. Finger operated jack screws are included. RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro RJアダプタ シールド付き RS PRO 翌々日出荷
仕様 タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 25ピンのD-Subソケット Plug / RJ45シールドタイプ = シールド付き長さ = 39mm幅 = 55.1mm深さ = 15mmシールド(手締めねじ)アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO RJアダプタ シールドなし RS PRO 7日以内出荷
仕様 タイプ:アダプタ●インタフェースタイプ:D-Subオス9極, RJ11●シールドタイプ:シールドなし●長さ:15mm●幅:33mm●深さ:49.5mm●標準(手締めねじ)アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro 1ポート RJアダプタ シールドなし RS PRO 7日以内出荷
仕様 タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subオス, RJ45ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 33mm深さ = 49.5mm標準(手締めねじ)アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro RJアダプタ シールドなし RS PRO 翌々日出荷
仕様 タイプ = アダプタインタフェースタイプ = D-Subオス, 25極, RJ45シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 55.1mm深さ = 39mm標準(手締めねじ)アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO コネクタアクセサリ RS PRO 翌々日出荷
RS Pro 15 ピン VGA コネクタですこの省スペースで経済的な 15 ピン VGA 「 D-Sub 」は、 1U パネルに前面に取り付けることができます。フロントプレートは、銀又は黒色仕上げの金属製です。製品は 3 つの部品に分かれており、組み立てが簡単です。(2035557) 2035557 - 15 ピン VGA メス - メス、金属、前面取り付けのみ (1960759-15) 1960759-15 ピン VGA メス - メス、黒色金属、前面取り付けのみ
仕様 種類 = VGA Feedthrough Connector RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO, 磁気ケーブル RS PRO 7日以内出荷
RS Pro D-Sub 15 ピンオス - D-Sub 15 ピンメスケーブル、 2 m ここでは RS Pro D-Sub 15 ピンオス - D-Sub 15 ピンメスケーブルをご紹介します。このケーブルは、ワイヤピン対ピンケーブルで、シリアルレーザープリンタでの使用に最適です。このケーブルは、両端に D-sub オス及びメスコネクタを備えているため、 15 ピンシリアルデバイスを別の 15 ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続を使用して PC から PC にファイルを転送したりできます。この製品は、外径 7.9 mm 及び 24 AWG のケーブルフレックスを備え、亜鉛ダイキャスト製のコネクタカバーを採用しているため、長寿命で耐久性が高くなっています。さらに、この RS Pro ケーブルは、コネクタに金フラッシュピンを備えているので、腐食を防ぎ、使用時に最適な性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro ケーブルには、オス( D-sub )とメスがあります シリアルレーザープリンタを接続できるコネクタ( D-sub )です その他さまざまな機能を提供します ケーブルフレックスの外径は 7.9 mm 及び 24 AWG で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュピンが付いています 亜鉛ダイキャストダストカバーは、内部のピンを保護します また、性能寿命も長くなっています 用途: シリアルケーブルアダプタは、 PC やラップトップなど、接続機能が組み込まれていないデバイスのアドオンとして柔軟性と汎用性を提供するユニットで、デバイスへの接続を制限します。さまざまな接続インターフェイスでこのアダプタを使用できます。多くの場合、使いやすく、プラグアンドプレイ機能を備えています。このアダプタは、多くの場合、 USB ポートを介した接続用に設計されていますが、アダプタが使用されている場所に応じて、他のコネクタも使用できます。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 携帯電話 PDA デジタルカメラ モデムとプリンタ ISDN Terminal Adapters RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様 ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 15ピンD-Subジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 15ピンD-Sub RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro RJアダプタ シールドなし RS PRO 7日以内出荷
仕様 タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 25ピンD-Subメス, RJ11シールドタイプ = シールドなし長さ = 15mm幅 = 55.1mm深さ = 39mm標準(手締めねじ)アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO アダプタ コネクタA:VGA /B:VGA RS PRO 7日以内出荷
RS Pro 15 ピン VGA D-Sub フィードスルー RS Pro VGA D-Sub フィードスルーコネクタをご紹介します。 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。前面と背面に HD 15 ピン VGA D-sub ソケットを備えており、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。また、これらの 15 ピン D-Sub コネクタは、コンパクトな 部品設計で組み立てが簡単です。最小限のスペースで簡単にさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 HD I/O 15 ピン VGA D-sub ソケット 2 構成 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適です 部品構成の設計で、すばやく簡単に取り付けられます Durable で丈夫な金属製フレームです コンパクトな設計でスペースを最小限に抑えます 用途 VGA D-sub コネクタは、 VGA 用途向けのコンパクトでありながら高品質の接続を必要とする I/O 構成で一般的に使用されています。さまざまなサイズとピン数の VGA D-sub コネクタは、以下のようなさまざまな VGA デバイスと併用できます。 ラップトップ PC テレビ プロジェクタ よくある質問 パネル切抜きサイズは? このコネクタは、パネルサイズが 24 mm の切り抜きです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様 コネクタ A = VGAコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = VGAコネクタ B ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応) 対応
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
ケーブル PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
USB マスター PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 96,778 ¥ 87,980 バスケットへ