電子部品(オンボード) :「DENSO プラグ」の検索結果
関連キーワード
定格電流 = 5A。接続方向 = ストレート。定格電圧 = 12 V dc。実装タイプ = PCBマウント。表面処理:コンタクト = 銀。コンタクト材質 = ベリリウム銅、黄銅、りん青銅。。RS ProデュアルDCソケット、2.1 / 2.5 mmのプラグに対応. RS Proの定格5 A @ 12 VのデュアルDCソケットです。このソケットは、ライトアングル基板実装又ははんだタグ / シャーシ取り付けで利用可能な2.1 / 2.5 mmのプラグに対応した固有の設計となっており、RoHSに準拠しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート長さ = 8.9mm幅 = 10.9mmコンタクトめっき = ニッケル, 錫コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅RS Pro DCデュアル電源ソケット, 表面実装. このRS Proブランドの表面実装ソケットは、プッシュフィット式のDC電気プラグを備えています。携帯ラジオなどの小型機器に給電するのに最適です。この電気ソケットは2.1 mmと2.5 mmの両方のプラグに対応するので、多様な用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 定格電流: 2 A 定格電圧: 12 V dc 寿命: 最低で5000回の挿入回数
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様ピン径 = 2.1mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 1Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮構造上抜けやすい点を考慮ください. 基板実装DC電源ソケット. 信頼のRSブランドがお届けする、基板実装式ソケットです。 実装される電源ソケットにはニッケルめっきN / Cコンタクトが取り付けられており、2.1 mm DCプラグと互換です。 頑丈なタブを備えたこの幅広いソケット製品を使用することで、基板との信頼性の高い確実な接続が実現されます。. RS Proの基板実装式DC電源ソケットには次の製品があります。. 品番 ; 487-832 487-832 : ねじロック機能付きで品番487-820のケーブル取り付けプラグとぴったりかん合 品番 ; 448-382 448-382 : ライトアングル基板実装DC電源ソケット 品番 ; 448-376 448-376 : ストレート基板実装DC電源ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 1Aボディ向き = ストレート長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮構造上抜けやすい点を考慮ください. 基板実装DC電源ソケット. 信頼のRSブランドがお届けする、基板実装式ソケットです。 実装される電源ソケットにはニッケルめっきN / Cコンタクトが取り付けられており、2.1 mm DCプラグと互換です。 頑丈なタブを備えたこの幅広いソケット製品を使用することで、基板との信頼性の高い確実な接続が実現されます。. RS Proの基板実装式DC電源ソケットには次の製品があります。. 品番 ; 487-832 487-832 : ねじロック機能付きで品番487-820のケーブル取り付けプラグとぴったりかん合 品番 ; 448-382 448-382 : ライトアングル基板実装DC電源ソケット 品番 ; 448-376 448-376 : ストレート基板実装DC電源ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥720
税込¥792
6日以内出荷
仕様ピン径 = 1.45mm取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 18 V dc定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート長さ = 18.2mmコンタクトめっき = ニッケル銀合金コンタクト材質 = 真鍮シリーズ = JSBJ5構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源プラグ / ソケット. RS ProのこのDC電源コネクタは、1.4 mmのセンターピンを備えています。ケーブル取り付けDCコネクタは、配線しやすく、2 A/18 V dcの幅広い電力用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金デュアルDC電源ソケット、RS Pro. RS ProのデュアルDCソケットシリーズです。各パワーコネクタは基板実装で、使い勝手がよいように直角になっています。このソケットの主な用途には、信号プロセッサ、電源などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 2.1 mm / 2.5 mmプラグに対応. ボディ材質: PBT. はんだ終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金デュアルDC電源ソケット、RS Pro. RS ProのデュアルDCソケットシリーズです。各パワーコネクタは基板実装で、使い勝手がよいように直角になっています。このソケットの主な用途には、信号プロセッサ、電源などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 2.1 mm / 2.5 mmプラグに対応. ボディ材質: PBT. はんだ終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
種別ソケット
コネクタ形状インライン
コネクタ標準
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ標準インラインソケットコネクタ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。