絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • RECOM(9)
  • SIEMENS(8)
  • ABB(7)
  • SCHURTER(5)
  • EATON(イートン)(4)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • TRACO POWER(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • ハーティング(2)
  • VISHAY(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • ZF CHERRY(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • AMPHENOL(1)
  • KEMET(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • SWITCHCRAFT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「EN07」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 12極RS PRO
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO インターフェイスモジュール RS PRORS PRO インターフェイスモジュールRS PRO
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO, アルミニウム, 高さ:110 mm, 奥行き:280 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:110 mm, 奥行き:280 mmRS PRO
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
. 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。 IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。 機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm 2 → 120 mm 2 (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 280 mm高さ = 110 mm幅 = 280 mm外形寸法 = 110 x 280 x 230mmIP保護等級 = IP65, IP66, IP67, IP68蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExシリーズ = RJRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:220 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:220 mmRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
. 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。 IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。 機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm 2 → 120 mm 2 (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm高さ = 81 mm幅 = 220 mm外形寸法 = 81 x 220 x 120mmIP保護等級 = IP65, IP66, IP67, IP68蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExシリーズ = RJRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:113 mm, 奥行き:230 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:113 mm, 奥行き:230 mmRS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
. 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。 IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。 機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm 2 → 120 mm 2 (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 230 mm高さ = 113 mm幅 = 230 mm外形寸法 = 113 x 230 x 200mmIP保護等級 = IP65, IP66, IP67, IP68蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExシリーズ = RJRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:220 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:220 mmRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
. 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。 IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。 機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm 2 → 120 mm 2 (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm高さ = 81 mm幅 = 220 mm外形寸法 = 81 x 220 x 120mmIP保護等級 = IP66蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExシリーズ = RJRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:125 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:125 mmRS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
. 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。 IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。 機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm 2 → 120 mm 2 (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 125 mm高さ = 57 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 57 x 125 x 80mmIP保護等級 = IP66蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExシリーズ = RJRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:360 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:360 mmRS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
. 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。 IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。 機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm 2 → 120 mm 2 (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 360 mm高さ = 90 mm幅 = 360 mm外形寸法 = 90 x 360 x 160mmIP保護等級 = IP65, IP66, IP67, IP68蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExシリーズ = RJRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:250 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:250 mmRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
. 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。 IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。 機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm 2 → 120 mm 2 (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 250 mm高さ = 57 mm幅 = 250 mm外形寸法 = 57 x 250 x 80mmIP保護等級 = IP65, IP66, IP67, IP68色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExシリーズ = RJRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:91 mm, 奥行き:122 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:91 mm, 奥行き:122 mmRS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
. 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。 IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。 機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm 2 → 120 mm 2 (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 122 mm高さ = 91 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 91 x 122 x 120mmIP保護等級 = IP65, IP66, IP67, IP68色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExシリーズ = RJRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:122 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:122 mmRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
. 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。 IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。 機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm 2 → 120 mm 2 (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 122 mm高さ = 81 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 81 x 122 x 120mmIP保護等級 = IP66蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = RJRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:160 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:160 mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
. 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。 IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。 機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm 2 → 120 mm 2 (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm高さ = 81 mm幅 = 100 mm外形寸法 = 160 x 100 x 81mmIP保護等級 = IP66蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = RJガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:175 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:175 mmRS PRO
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
. 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。 IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。 機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm 2 → 120 mm 2 (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 175 mm高さ = 57 mm幅 = 175 mm外形寸法 = 57 x 175 x 80mmIP保護等級 = IP65, IP66, IP67, IP68蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExシリーズ = RJRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:150 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:150 mmRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
. 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。 IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。 機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm 2 → 120 mm 2 (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 150 mm高さ = 34 mm幅 = 150 mm外形寸法 = 34 x 150 x 64mmIP保護等級 = IP65, IP66, IP67, IP68色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExシリーズ = RJRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:98 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:98 mmRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
. 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。 IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。 機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm 2 → 120 mm 2 (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 98 mm高さ = 34 mm幅 = 98 mm外形寸法 = 34 x 98 x 64mmIP保護等級 = IP65, IP66, IP67, IP68蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExシリーズ = RJRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:58 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:58 mmRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
. 11 2 G Ex e IIC Gb . 11 2 G Ex tb IIIC Db IP66 . DEMKO 12 ATEX 1327771U . IECEx UL 13.0042U. . ATEX . IECEx . cULus . CE . RoHS . GOST-R. . 機械的強度: 60079-0に準拠、衝撃エネルギー: 7 Nm . 保護クラス: EN60529、IP66 . コンプライアンス規格: IEC/EN60079-0、IEC/EN60079-7、IEC/EN60079-31 . プロセス制御システム: ISO9001:2008、IEC80079-34:2011. RS Proダイキャストアルミエンクロージャ. このダイキャストアルミのエンクロージャは、グレーの粉体コーティング仕上げで、ATEXとIECEx認定を受けています。このため、爆発性のある雰囲気での使用に適しています。 IK09 / IP66等級を備えているので、プロセス制御、オートメーション、鉱業などの多様な用途での使用に適しています。 機関車、ホイスト式クレーン、太陽電池パネル、ロードセル、オイルメーター、高トルクブレーキでの使用にも最適です。特長と利点:. . AISi 12アルミ . グレー粉体コーティング仕上げ . ステンレススチール製キャプティブふたねじ . 使用温度: -50 → 135 ℃ . 内部 / 外部接地: 4 mm 2 → 120 mm 2 (内部及び外部). よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。ATEXの意味は何ですか.. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。製品の内容は何ですか.. . エンクロージャボディ + カバー. . カバーねじ x 4本
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 58 mm高さ = 34 mm幅 = 58 mm外形寸法 = 34 x 58 x 64mmIP保護等級 = IP65, IP66, IP67, IP68蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExシリーズ = RJRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 BM 95262 2極 RS PRORS PRO 中継用端子台 BM 95262 2極RS PRO
2,688税込2,957
1個
7日以内出荷
仕様極数:2取り付けタイプ:ケーブルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:25 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルCEI EN60998-1 CEI EN60998-2-1 CEI EN60999 CEI EN60947-7-1. 間接クランプ止めツインブロック. 10~120 mm2のフレキシブルな銅ケーブルの接続には、ツインブロックの使用が推奨されます。これらのツインブロックは、コンパクトで取り付けが簡単なため、チャンネルやコンジット内での用途に最適です。 これらのツインブロックコネクタは、高い機械抵抗と絶縁耐性に加え、CEI64-8 part 5で要求されるIP 20の保護等級を備えています。 特殊な構造とクランプシステムにより、メインの導体ストランドに損傷を与えず、広いコンタクト面に接続できます。 ツインブロックの内容: ニッケルめっきと亜鉛めっきが施された黄銅及びスチール製の端子ねじで腐食から保護します。さらに、アンモニアが存在する環境での保護も向上します。 絶縁ボディはUL94-V0に準拠する自消性のあるポリカーボネート製で、高度な絶縁が施されています。 コネクタを閉じて固定するためのクリップは、操作が簡単で、工具を必要としません。 ストランドの総数と総面積が単一の導体に対して許容される最大値を超過しない場合、単一のツインブロック内で複数の接続を形成できます。 必要なブロック数が削減され、簡単かつ迅速な取り付けが可能になるのが明白な利点です。. ハウジングの材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL 94 - V0、IEC695-2-1 a 850 ℃、IEC695-2-2 ピーク動作温度: 85 ℃ クランプ: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチール 定格電圧: 450 V 電圧テスト: 2500 V 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フットスイッチ SPST-NO RS PRORS PRO フットスイッチ SPST-NORS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NOケースの材質:熱可塑性物スイッチ環境:軽薄短小産業用IP評価:IPX7基準適合:2014/35/EU, EN 609502 m of 3mm PVC bore tubing. Light Industrial Foot Switch. Light and easy operation Tough reinforced plasticRoHS指令(10物質対応)対応
電源コネクタ RS PRO RS PRO電源コネクタ RS PRORS PRO
28,120税込30,932
1個
7日以内出荷
RS Pro インターフェイスモジュール, オス, 34 極 フラットリボンケーブル タイプ RS PRORS Pro インターフェイスモジュール, オス, 34 極 フラットリボンケーブル タイプRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オスケーブルサイズ = 22 → 14 AWGコンタクト数 = 34コネクタタイプ = フラットリボンケーブル取り付けタイプ = DINレールマウント耐テスト電圧 = 0.67kV ac定格電圧 = 125 V ac/dc定格電流 = 1AケーブルCSA = 0.2 → 2.5mm2寸法 = 96 x 61 x 47mm深さ = 47mm長さ = 96mm最低使用温度 = -20℃インターフェイスモジュール. ねじクランプ接続 オスプラグ - フラットリボンケーブル接続EN60 603-13/DIN41651 DIN EN50178、DIN VDE0110、汚染度2 イジェクタ機構 コンパクトな設計、わかりやすい端子ラベル、シンプルなアセンブリ 絶縁ストリッピング長: 7 mm 完全に別個のワイヤーを使用しない代替の方法RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:7mm 長さ:47.6mm 荷重:10.2N RS PRORS Pro 引張りばね 外径:7mm 長さ:47.6mm 荷重:10.2NRS PRO
2,910税込3,201
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 47.6mm最大延長長さ = 147.30mm外径 = 7mmワイヤー直径 = 0.63mm初期荷重 = 10.2Nスプリングレート = 0.09N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
en07 エンジン特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)