電子部品(オンボード) :「USB オスメス」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ジェンダー = メス, オスボディ向き = 横型取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 1USBバージョン = CRS Pro USBタイプCコネクタ. RS ProのこのUSB Cアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. USB Cメス-USB Cオス. 前面又は背面取り付け. デュアルタイプも用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

RSProUSBタイプCコネクタ.RSProのこのUSBCアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。 はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。 このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 USBCメス-USBCオス 前面又は背面取り付け デュアルタイプも用意
ポート数2 コネクタメス・オス RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプType C ボディ向き横型
1個
4,010 税込4,411
欠品中

RSProUSBタイプCコネクタ.RSProのこのUSBCアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。 はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。 このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 USBCメス-USBCオス 前面又は背面取り付け デュアルタイプも用意
ポート数1 コネクタメス・オス RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプType C ボディ向き横型
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様オス・メス:メス, オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:スクリュー●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:2●シリーズ:CP3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス/メス = オス to メスUSBタイプ = AUSBバージョン = 1.1接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
5日以内出荷

仕様ジェンダー = メス, オス端子方法 = プラグインボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 金属取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 2USBバージョン = USB 3.0 B to Aシリーズ = FTRS XLR形式USBアダプタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このメタルUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 品番 ; 907-5621 907-5621 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5624 907-5624 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5628 907-5628 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5630 907-5630 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5637 907-5637 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0215 916-0215 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0224 916-0224 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0227 916-0227 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0221 916-0221 は、メタルUSB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0230 916-0230 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

仕様オス・メス:メス, オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:スクリュー●USBバージョン:3.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:2●シリーズ:CP3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様ジェンダー = メス, オス端子方法 = プラグインボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 金属取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 2USBバージョン = USB 3.0 A, USB 3.0 Bシリーズ = FTRS XLR形式USBアダプタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このメタルUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 品番 ; 907-5621 907-5621 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5624 907-5624 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5628 907-5628 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5630 907-5630 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5637 907-5637 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0215 916-0215 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0224 916-0224 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0227 916-0227 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0221 916-0221 は、メタルUSB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0230 916-0230 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,620 税込3,982
翌々日出荷

仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグイン接続方向 = ストレートポート数 = 2シリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

RS Pro USB-C フィードスルーコネクタ - メス - オスメス - オスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB-C フィードスルーコネクタ製品をご紹介します。これらのコネクタはスペースを最小限に抑え、ラックパネルや電子機器などのカスタム USB インターフェイス構成に最適です。USB-C は、電力とデータ転送をサポートするデュアルロール容量により、急速にコネクタとして選択肢になりつつあります。特長と利点.フィードスルー USB-C.標準の長方形カットアウト.さまざまな穴取り付けオプション.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:金めっき.コンタクト : 金めっき仕様.最大定格電流: 3A.最大動作電圧: 30 V .待機電圧: 100V ( 1 分間.コンタクト抵抗 - 40 ミリオーム(最大.絶縁抵抗 - 最小 100 メガオーム.絶縁体難燃性等級: UL94V0.挿入寿命 - 10 、 000 サイクルバリエーション.スリムな FM USB-C プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8312) : 218-8312.スリムな FM USB-C プラスチックフレーム(黒)、直径 2.5 mm のプレーンホール、 RS 品番 (: 218-8313) : 218-8313用途SB-C フィードスルーコネクタは、ラックパネルを介した USB C 接続を必要とする産業用途やエンターテイメント用途に最適です。コネクタは直径に取り付けることができます。 22.5 mm のカットアウトパネルでは、さまざまなオーディオ / ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB-C コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。.電源用電子機器.コンピュータのハードドライブ. スピーカーRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグイン接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 3.0A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

RS Pro USB-C フィードスルーコネクタ - メス - オスメス - オスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB-C フィードスルーコネクタ製品をご紹介します。これらのコネクタはスペースを最小限に抑え、ラックパネルや電子機器などのカスタム USB インターフェイス構成に最適です。USB-C は、電力とデータ転送をサポートするデュアルロール容量により、急速にコネクタとして選択肢になりつつあります。特長と利点.フィードスルー USB-C .標準の長方形カットアウト .さまざまな穴取り付けオプション .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:金めっき .コンタクト : 金めっき仕様.最大定格電流: 3A .最大動作電圧: 30 V .待機電圧: 100V ( 1 分間 .コンタクト抵抗 - 40 ミリオーム(最大 .絶縁抵抗 - 最小 100 メガオーム .絶縁体難燃性等級: UL94V0 .挿入寿命 - 10 、 000 サイクルバリエーション.スリムな FM USB-C プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8312) : 218-8312 .スリムな FM USB-C プラスチックフレーム(黒)、直径 2.5 mm のプレーンホール、 RS 品番 (: 218-8313) : 218-8313用途SB-C フィードスルーコネクタは、ラックパネルを介した USB C 接続を必要とする産業用途やエンターテイメント用途に最適です。コネクタは直径に取り付けることができます。 22.5 mm のカットアウトパネルでは、さまざまなオーディオ / ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB-C コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。.電源用電子機器 .コンピュータのハードドライブ . スピーカーRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグイン接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 3.0A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグイン接続方向 = ストレートポート数 = 2シリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

仕様オス/メス = メス to オスUSBタイプ = AUSBバージョン = 1.1接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
5日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579&#x27;) 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753&#x27;) 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392&#x27;) 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393&#x27;) 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 2USBバージョン = 2.0シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579&#x27;) 862-1579/ USB A-Bソケット 素材色 ; < 862-1753&#x27;) 862-1753/ USB B-Aソケット 素材色 ; < 124-6392&#x27;) 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393&#x27;) 124-6393/ USB B-Aソケット 黒色金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

RS Pro USB アダプタRS Pro USB 2.0 A メス -B メスアダプタは、 PVC の黒色フードと PE 絶縁を備えています。内部ワイヤは 5 本あり、 28 AWG 銅線で製造されています。このアダプタは、 USB 2.0 A オスを USB 2.0 B メスに変換するために使用します。これは、フラッシュドライブなどのデバイスで使用できます。特長と利点 USB 2.0 F (A) x 2Pcs用途フラッシュドライブを接続します認定 REACH 準拠 CE認定
仕様コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = USB Bコネクタ B ジェンダー = メスUSB標準 = USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷

コネクタ A = USB A。コネクタ A ジェンダー = メス。コネクタ B = USB B。コネクタ B ジェンダー = オス。USB標準 = USB 3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579&#x27;) 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753&#x27;) 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392&#x27;) 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393&#x27;) 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

USB 2.0アダプタ. USBケーブル アセンブリと周辺機器の接続用USB 2.0アダプタ
仕様コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = USB Bコネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
翌々日出荷

RS PRO 7
仕様コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = USB Bコネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
5日以内出荷

RS Pro デュアル USB メス オス、金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して USB 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB コネクタは一般に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 ラップトップ スマートフォン ハードドライブ スピーカ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = ケーブル接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 3.0A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

RS Pro デュアル USB メス オス、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して USB 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB コネクタは一般に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 ラップトップ スマートフォン ハードドライブ スピーカ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = ケーブルIP保護等級 = IP40ポート数 = 2定格電流 = 3.0A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

RS Pro USB メス オス、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して USB 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB コネクタは一般に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 ラップトップ スマートフォン ハードドライブ スピーカ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = ケーブル接続方向 = ストレートポート数 = 1定格電流 = 3.0A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

USB タイプ C M-USB 2.0 Micro B F Blk Adap です
仕様コネクタ A = USB Cコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = USB Microコネクタ B ジェンダー = メスUSB標準 = USB 3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
翌々日出荷

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:横型●ポート数:2●RS Pro XLRデュアルUSBソケット. RS Proがお届けするこのデュアルUSB 2.0 / USB 3.0準拠のソケットは、1つの省スペース型汎用XLRレセプタクルに取り付けます。業界標準のパネル切抜きに収まり、パネル実装密度を最大限に高めるのに最適です。出力接続ヘッダーピンは、基板への直接はんだ付け又はヘッダーケーブルによる接続がしやすい構成になっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

RS Pro USB メス オス、金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して USB 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB コネクタは一般に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 ラップトップ スマートフォン ハードドライブ スピーカ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = ケーブル接続方向 = ストレートポート数 = 1定格電流 = 3.0A定格電圧 = 30 V acシリーズ = Feedthroughコンタクト材質 = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

RS Pro USB アイソレータRS Pro USB アイソレータは、 USB 2.0 の入出力接続タイプで、速度は 12 Mbaud です。このアイソレータは全速 USB バスからガルバニック絶縁するため、接続デバイスを最大 4 kV の干渉、放電、及び過電圧から安全に保護します。動作電圧は 5 V dc 、動作電流は 250 mA で、アイソレータの寸法は 50 x 24 x 14 mm ( W x H x D )です。使用するためにドライバをインストールする必要はありません。特長と利点 入力および出力レートは 12 Mb 使用温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 保管温度範囲: -10 ° C ~ 85 ° C ESD : 15 kV 絶縁耐力:入力と出力間で 1 分間に 4 kV ac認定 CAT III ( 600 V UL 94 V-0 認定
仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = ケーブルマウントUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 1定格電圧 = 直流5V動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●USBバージョン:3.0●ボディ向き:横型●ポート数:2●RS Pro XLRデュアルUSBソケット. RS Proがお届けするこのデュアルUSB 2.0 / USB 3.0準拠のソケットは、1つの省スペース型汎用XLRレセプタクルに取り付けます。業界標準のパネル切抜きに収まり、パネル実装密度を最大限に高めるのに最適です。出力接続ヘッダーピンは、基板への直接はんだ付け又はヘッダーケーブルによる接続がしやすい構成になっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:フィードスルー●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:FT●RS XLR形式USBアダプタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. 品番 ; 898-7602 898-7602 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 898-7605 898-7605 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1197 874-1197 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1235 874-1235 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1190 874-1190 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1239 874-1239 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1194 874-1194 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1248 874-1248 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1204 874-1204 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1241 874-1241 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,830 税込2,013
5日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579&#x27;) 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753&#x27;) 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392&#x27;) 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393&#x27;) 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●USBバージョン:3●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●シリーズ:GTC Sealed●シリーズ番号:GTC密閉型●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,588 税込10,547
5日以内出荷

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●シリーズ:GTC Sealed●シリーズ番号:GTC密閉型●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,920 税込8,712
翌々日出荷

RS PRORS PRO USBコネクタ
エコ商品
仕様オス・メス:メス, オス●端子方法:スクリュー●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:パネルマウント●ポート数:2●USBバージョン:2.0●シリーズ:CP3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,250 税込2,475
5日以内出荷

仕様オス・メス:オス●ソケットタイプ:Dカット●シリーズ:GTC Sealed●コードが含まれています:あり●IP保護等級:IP67●素材:プラスチック●色:黒●RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(USBコネクタ用). 広範囲にわたるRS Pro USB金属製 プラスチック製パネル取り付けコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、パネル取り付けUSBコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このシリーズのIP67ダストキャップは、指で締め付け可能なローレットねじキャップを備えています。また、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の強力なプラス製チックチェーンも備えています。 品番 125-7924 125-7924 USB-Aプラスチック製 Micro USBプラスチック製コネクタに対応 品番 125-7928 125-7928 Mini USB-B金属製 Micro USB A-B金属製コネクタに対応 品番 125-7929 125-7929 RJ45プラスチック製 USB-Aプラスチック製 USB-A金属製コネクタに対応 品番 125-7930 125-7930 USB-A金属製コネクタに対応. 特長と利点. 特長と利点 IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のキャップとチェーン シリコン製密閉パッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,540 税込1,694
翌々日出荷

仕様オス・メス:メス to メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:スクリュー●USBバージョン:3.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:2●シリーズ:CP3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBタイプ:USB B●ボディ向き:ストレート●端子方法:スクリュー●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:100 V ac/dc●定格電流:1A●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ番号:GTC密閉型●RS Pro防水金属製Mini USB-Bパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製Mini USB-Bコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドめっきでインターフェイスを遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,830 税込9,713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オス/メス = メス。USBタイプ = A。結線方法 = スクリュー。。USB 基板ユニット. モジュール USB- Terminal はんだ付けや圧着が不適切な場合の設備に最適です コネクタタイプ A - USB A ソケット コネクタタイプ B - ねじ止め Terminal
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro USB 2.0 A-A 、白色 CSK フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 USB フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して USB 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。USB コネクタは一般に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 PC ハードドライブ ラップトップ プリンタ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 必要なねじの種類 このコネクタには、皿頭ねじを取り付ける必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = ケーブルUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP40ポート数 = 1シリーズ = Feedthrough RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:USB Type A●ポート数:1●定格電流:500mA●定格電圧:5 V dc●シリーズ:CLB-JL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
590 税込649
5日以内出荷

仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = ケーブルUSBバージョン = 3.0IP保護等級 = IP67ポート数 = 1シリーズ = USB-A動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷