電子部品(オンボード) :「USB モデム」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro D-Sub 15 ピンオス - D-Sub 15 ピンメスケーブル、 2 m ここでは RS Pro D-Sub 15 ピンオス - D-Sub 15 ピンメスケーブルをご紹介します。このケーブルは、ワイヤピン対ピンケーブルで、シリアルレーザープリンタでの使用に最適です。このケーブルは、両端に D-sub オス及びメスコネクタを備えているため、 15 ピンシリアルデバイスを別の 15 ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続を使用して PC から PC にファイルを転送したりできます。この製品は、外径 7.9 mm 及び 24 AWG のケーブルフレックスを備え、亜鉛ダイキャスト製のコネクタカバーを採用しているため、長寿命で耐久性が高くなっています。さらに、この RS Pro ケーブルは、コネクタに金フラッシュピンを備えているので、腐食を防ぎ、使用時に最適な性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro ケーブルには、オス( D-sub )とメスがあります シリアルレーザープリンタを接続できるコネクタ( D-sub )です その他さまざまな機能を提供します ケーブルフレックスの外径は 7.9 mm 及び 24 AWG で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュピンが付いています 亜鉛ダイキャストダストカバーは、内部のピンを保護します また、性能寿命も長くなっています 用途: シリアルケーブルアダプタは、 PC やラップトップなど、接続機能が組み込まれていないデバイスのアドオンとして柔軟性と汎用性を提供するユニットで、デバイスへの接続を制限します。さまざまな接続インターフェイスでこのアダプタを使用できます。多くの場合、使いやすく、プラグアンドプレイ機能を備えています。このアダプタは、多くの場合、 USB ポートを介した接続用に設計されていますが、アダプタが使用されている場所に応じて、他のコネクタも使用できます。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 携帯電話 PDA デジタルカメラ モデムとプリンタ ISDN Terminal Adapters RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 15ピンD-Subジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 15ピンD-Sub
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。