機構部品(電子部品) (7) 能動部品 (3) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: RS PROすべて解除
RS Pro Micro USB RS PRO 翌々日出荷
仕様 ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントUSBタイプ = USB A, USB Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = A, B定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = プラグイン最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Micro USB A-Bプラスチックカプラ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のMicro USB-ABカプラです。丈夫な黒色熱可塑樹脂製で、堅牢なIP68等級、黒色シリコーンガスケットがパネルをしっかりシールします。コンタクトは銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。GTCシールド製品のアダプタとカプラは、防塵・防水が不可欠な用途に最適です。保護をさらに強化する熱可塑樹脂製ダストキャップも別売されています。代表品番 ; 125-7925 125-7925 を参照してください。. 特長と利点. IP68等級 頑丈な構造 RoHS対応. 用途. 海洋 オートメーション 屋外ディスプレイ RoHS指令(10物質対応) 対応
ミニUSBコネクタ RS PRO RS PRO 当日出荷
仕様 オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBタイプ:USB B●ボディ向き:ストレート●端子方法:スクリュー●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:100 V ac/dc●定格電流:1A●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ番号:GTC密閉型●RS Pro防水金属製Mini USB-Bパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製Mini USB-Bコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドめっきでインターフェイスを遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO アダプタ コネクタA:USB A /B:USB A RS PRO 7日以内出荷
コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = USB Aコネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 3.0USB 3.0アダプタ. Clever Little Box USB 3.0アダプタは、SuperSpeed USB技術を採用しており、データ転送速度がHi-Speed USBの10倍で、電力効率が向上しています。特長と利点. USB 3.0ケーブルで耐久性に優れた高品質の接続を実現 ストレージデバイスと周辺機器間の高速転送が可能 USB 3.0対応のホスト及びデバイスと組み合わせると、USB 2.0 (480 Mbps)の容量の10倍にあたる最大4.8 Gbpsの驚くべきスループットを発揮 高品質のシールド付きツイストペア(STP)構成となっているため、電磁干渉を防止し、信頼性の高いデータ通信が可能 Sync-N-Go技術により、待機時間を最小化 電力効率を最適化 電圧: 300 V dc、5 MΩ/10 ms 絶縁抵抗: 10 MΩ以上 接触抵抗: 2 Ω以下 動作温度: -25 → 80 ℃
USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro, ポート数:1 RS PRO 当日出荷
仕様 ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器 RoHS指令(10物質対応) 対応
USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro, ポート数:1 RS PRO 当日出荷
仕様 ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール RS PRO 7日以内出荷
仕様 オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:USB Type A●ポート数:1●定格電流:500mA●定格電圧:5 V dc●シリーズ:CLB-JL RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO USBコネクタ A to A, メス to オス ケーブルマウント RS PRO 7日以内出荷
RS Pro USB アイソレータRS Pro USB アイソレータは、 USB 2.0 の入出力接続タイプで、速度は 12 Mbaud です。このアイソレータは全速 USB バスからガルバニック絶縁するため、接続デバイスを最大 4 kV の干渉、放電、及び過電圧から安全に保護します。動作電圧は 5 V dc 、動作電流は 250 mA で、アイソレータの寸法は 50 x 24 x 14 mm ( W x H x D )です。使用するためにドライバをインストールする必要はありません。特長と利点 入力および出力レートは 12 Mb 使用温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 保管温度範囲: -10 ° C ~ 85 ° C ESD : 15 kV 絶縁耐力:入力と出力間で 1 分間に 4 kV ac認定 CAT III ( 600 V UL 94 V-0 認定
仕様 オス/メス = メス to オス実装タイプ = ケーブルマウントUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 1定格電圧 = 直流5V動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +60℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
シグナルコンディショナ RS Pro RS PRO 7日以内出荷
仕様 ●入力タイプ = 温度●出力タイプ = 電流●シグナルコンディショナのタイプ = 温度 → 電流●入力範囲 = 0 → 100 KΩ, -100 → 200 mV, -200 → +2000 ℃●出力レンジ = 0 → 10 V、0 → 21.5 mA●電源電圧 = 10 → 32 V ac, 10 → 48 V dc●取り付けタイプ = DINレール●最低動作温度 = -30℃●最大使用温度 = +70℃●基準合致 = CE●設定ソフトウェア(USB Speed-Link).● GEN1600T RTD / TCシグナルコンディショナ. RTD、熱電対、ポテンショメータセンサ用のGEN1600T / シグナルコンディショナです。● 固有のニーズに応じて、出力段は、電圧信号、バイポーラ電圧信号、電流再伝送信号に対応 ●高効率スイッチモード電源標準搭載で使用が簡単 ●AC用途とDC用途間での調整が不要 ●すばやく簡単に構成できるUSBインターフェイス RoHS指令(10物質対応) 対応
シグナルコンディショナ RS Pro RS PRO 7日以内出荷
仕様 ●入力タイプ = アナログ●出力タイプ = 電流●シグナルコンディショナのタイプ = アナログ → 電流●入力範囲 = -50 → +50 mA、-50 → +50 V●出力レンジ = 0 → 21.5 mA, -10 → +10 V●電源電圧 = 10 → 32 V ac, 10 → 48 V dc●取り付けタイプ = DINレール●最低動作温度 = -30℃●最大使用温度 = +70℃●基準合致 = CE●設定ソフトウェア(USB Speed-Link) ●GEN1600VIアイソレータ / コンディショナ. ●GEN1600VIは、あらゆる特殊な要件に対応するよう構成できる電源付きアイソレータ / コンディショナです。 ●出力段は、電圧信号、バイポーラ電圧信号、電流再伝送信号のいずれかに対応します。 ●シンク又はソース用途に対応 要件に合った無料ソフトウェアツールの利用が可能 ●USBインターフェイス. ●PCSSR_481552 RoHS指令(10物質対応) 対応
シグナルコンディショナ RS Pro RS PRO 7日以内出荷
仕様 入力タイプ = ユニバーサル出力タイプ = 電流シグナルコンディショナのタイプ = ユニバーサル → 電流出力レンジ = 0 → 12 V、0 → 20 mA、SPDTリレー電源電圧 = 20 → 240 V ac、20 → 240 V dc取り付けタイプ = DINレール最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +70℃モジュールタイプ = シグナルコンディショナGEN1700ユニバーサルシグナルコンディショナ. 次世代のDINレール取り付けユニバーサルシグナルコンディショナで、ほとんどの一般的なプロセス入力や温度センサ入力に最適です。. 使いやすく、すばやく構成できる設計 プログラマブル電流 / 電圧出力信号に加え、プログラマブルディレー機能付きデュアルトリップリレーを装備 入力、出力、供給間を絶縁 温度範囲は温度に対してリニア USBインターフェイス RoHS指令(10物質対応) 対応
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット) 税込 ¥ 164,780 ~ ¥ 149,800 ~
部品 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 274,780 ¥ 249,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ