絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • JST(日本圧着端子製造)(35)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
  • HARWIN(93)
  • 日本モレックス(molex)(33)
  • ワゴジャパン(32)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(30)
  • omron(オムロン)(21)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • AMPHENOL(15)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • GB[制御機器](12)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(6)
  • MAC8(マックエイト)(6)
  • 共立電子産業(6)
  • SAMTEC(6)
  • ハーティング(4)
  • ワイドミュラー(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「awg28」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 棒端子 RS PRORS PRO 棒端子RS PRO
2,430税込2,673
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接続式端子台 RS PRORS PRO 接続式端子台RS PRO
1,430税込1,573
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アダプタ コネクタA:USB A /B:USB B RS PRORS PRO アダプタ コネクタA:USB A /B:USB BRS PRO
829税込912
1個
翌々日出荷
RS Pro USB アダプタRS Pro USB 2.0 A メス -B メスアダプタは、 PVC の黒色フードと PE 絶縁を備えています。内部ワイヤは 5 本あり、 28 AWG 銅線で製造されています。このアダプタは、 USB 2.0 A オスを USB 2.0 B メスに変換するために使用します。これは、フラッシュドライブなどのデバイスで使用できます。特長と利点 USB 2.0 F (A) x 2Pcs用途フラッシュドライブを接続します認定 REACH 準拠 CE認定
仕様コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = USB Bコネクタ B ジェンダー = メスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール端子 RS PRORS PRO DINレール端子RS PRO
260税込286
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウントRS PRO
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
フランジ付き連続音ブザー フライングリード. RS PRO 10 mA / 20 V dc ピエゾブザーは、 ABSハウジング付き、 28 AWG フランジ取り付けワイヤリード、 96 dBサウンドレベル、 2.8 kHz共振周波数、基板実装、連続トーンを備えています。. 特長. 直流動作用内部回路 高出力レベル 動作温度 -20℃~+60℃ フランジ取付ブザー フライングリード接続. 用途. 音響性能、計装
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 6V dc最大供給電圧 = 14V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続長さ = 39mm奥行き = 25.6mm高さ = 16mm寸法 = 39 x 25.6 x 16mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 35mA
RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRORS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑RS PRO
769税込846
1袋(10個)
5日以内出荷
2 → 12極ソリッドブロック プラグ可能オス / メスコネクタ 極性化モールディング グリーンのUL94-V0難燃性PA66成形品 業務用ライジングクランプ端子 1.0 mm2 (28 → 16 AWG) 単線 / より線ケーブル キャプティブねじ ガイドピンアライメント UL / VDE認定
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリュー色 = 緑材質 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウントRS PRO
67,980税込74,778
1箱(300個)
5日以内出荷
フランジ付き連続音ブザー フライングリード. RS PRO 10 mA / 20 V dc ピエゾブザーは、 ABSハウジング付き、 28 AWG フランジ取り付けワイヤリード、 96 dBサウンドレベル、 2.8 kHz共振周波数、基板実装、連続トーンを備えています。. 特長. 直流動作用内部回路 高出力レベル 動作温度 -20℃~+60℃ フランジ取付ブザー フライングリード接続. 用途. 音響性能、計装
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 32mm長さ = 44mm奥行き = 13.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 4mA
RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRORS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極, 緑RS PRO
959税込1,055
1袋(5個)
5日以内出荷
2 → 12極ソリッドブロック プラグ可能オス / メスコネクタ 極性化モールディング グリーンのUL94-V0難燃性PA66成形品 業務用ライジングクランプ端子 1.0 mm2 (28 → 16 AWG) 単線 / より線ケーブル キャプティブねじ ガイドピンアライメント UL / VDE認定
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 4ピッチ = 3.5mm行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリュー色 = 緑材質 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ブレード端子 RS PRO 非絶縁 RS PRO圧着ブレード端子 RS PRO 非絶縁RS PRO
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 2段式端子台 RS PRORS PRO 2段式端子台RS PRO
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
レベル数ダブル
圧着ブレード端子 RS Pro 絶縁 刃長さ17.6mm 刃幅2.5mm 赤 0.5 → 1.5mm2, 22 → 16AWG RS PRO圧着ブレード端子 RS Pro 絶縁 刃長さ17.6mm 刃幅2.5mm 赤 0.5 → 1.5mm2, 22 → 16AWGRS PRO
4,498税込4,948
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 28mm刃長さ = 17.6mm刃幅 = 2.5mm翼厚 = 0.8mmフック = N色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁圧着ブレード端子. フレア型ビニール絶縁が施された、銅製のRS Pro絶縁圧着ブレード端子シリーズです。これらの絶縁圧着ブレードワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Plier action crimp tool RS PROPlier action crimp toolRS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = 圧着コンタクトケーブルサイズ = 24 AWG、26 AWG、28 AWG最小ワイヤサイズ = 24AWG最小ワイヤサイズ = 28AWG全長 = 215 mm, 215.9 mm圧着作業がやりずらい場合は、被ふく部分と芯線部分を別々に行って下さい。. SCARTプラグおよびソケット
5 amp male crimp contacts AWG 28-24 - si RS PRO5 amp male crimp contacts AWG 28-24 - siRS PRO
3,798税込4,178
1袋(30個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CSSM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウントRS PRO
76,980税込84,678
1箱(300個)
7日以内出荷
フランジ付き連続音ブザー フライングリード. RS PRO 10 mA / 20 V dc ピエゾブザーは、 ABSハウジング付き、 28 AWG フランジ取り付けワイヤリード、 96 dBサウンドレベル、 2.8 kHz共振周波数、基板実装、連続トーンを備えています。特長. 直流動作用内部回路 高出力レベル 動作温度 -20℃~+60℃ フランジ取付ブザー フライングリード接続. 用途. 音響性能、計装
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 32mm長さ = 44mm奥行き = 13.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 4mA
5 amp male crimp contacts AWG 28-24 - go RS PRO5 amp male crimp contacts AWG 28-24 - goRS PRO
9,698税込10,668
1袋(30個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CSGM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
5 amp female crimp contacts AWG 28-24 - RS PRO5 amp female crimp contacts AWG 28-24 -RS PRO
9,698税込10,668
1袋(30個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CSGF種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = メス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
5 amp female crimp contacts AWG 28-24 - RS PRO5 amp female crimp contacts AWG 28-24 -RS PRO
3,798税込4,178
1袋(30個)
7日以内出荷
RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = CSSF種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)