電子部品(オンボード) :「db-25」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実装タイプ = 表面実装。最小供給電圧 = 5V ac。最大供給電圧 = 25V ac。サウンドレベル = 75dB。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = 方形波。直径 = 10mm。高さ = 3.1mm。寸法 = 10 (Dia.) x 3.1mm。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +70℃。最大周波数 = 5.2kHz。供給電流 = 5mA。。RS Pro 75 dB SMD 角形波外部ピエゾ小型で汎用性の高いサウンダをお探しですか.RS Pro シリーズの高品質ピエゾブザーは、幅広い電圧範囲と低消費電力を兼ね備えた、クリアなサウンドを両立しており、すべて省スペース設計になっています。 5 mA の供給電流を引き込み、 5 → 25 V ac で機能します。つまり、消費電力が少なく、ほとんどの消費財に適合します。75 dB の方形波を発し、リッチではっきりとした可聴音を発します。ユニット自体は超小型で、直径はわずか 10 mm 、サイズは 5 枚のフェンスコインの約半分です。 このブザーは表面実装なので、取り付けが簡単です。 メーカーのピエゾブザーコンポーネントは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に適合しています。つまり、静電放電の損傷をシールドしています。コンピュータから目覚まし時計まで、あらゆる用途で使用されています。特長と利点.表面実装 .供給電圧範囲は 5 V ac ~ 25 V です V ac .音のレベル: 75 dB .外付けドライブ .直径 10 mm .高さは 3.1 mm です .動作温度範囲: -20 → +70℃ .供給電流: 5 mA .最大周波数 5.2 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
699 税込769
7日以内出荷

RS Pro 75 dB SMD 角形波外部ピエゾ小型で汎用性の高いサウンダをお探しですか?RS Pro シリーズの高品質ピエゾブザーは、幅広い電圧範囲と低消費電力を兼ね備えた、クリアなサウンドを両立しており、すべて省スペース設計になっています。 mA の供給電流を引き込み、 → 25 ac で機能します。つまり、消費電力が少なく、ほとんどの消費財に適合します。75 dB の方形波を発し、リッチではっきりとした可聴音を発します。ユニット自体は超小型で、直径はわずか 10 mm 、サイズは 枚のフェンスコインの約半分です。 このブザーは表面実装なので、取り付けが簡単です。 メーカーのピエゾブザーコンポーネントは、 ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の規格に適合しています。つまり、静電放電の損傷をシールドしています。コンピュータから目覚まし時計まで、あらゆる用途で使用されています。特長と利点 表面実装 供給電圧範囲は V ac 25 です ac 音のレベル: 75 dB 外付けドライブ 直径 10 mm 高さは 3.1 mm です 動作温度範囲: -20 +70 供給電流: mA 最大周波数 5.2 kHz RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 5V ac最大供給電圧 = 25V acサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 10mm高さ = 3.1mm寸法 = 10 (Dia.) x 3.1mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 5.2kHz供給電流 = 5mA
1個
659 税込725
5日以内出荷

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 93dB定格出力 = 1.5W寸法 = 25 x 3 x 9mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 9mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044&#x27;) 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047&#x27;) 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048&#x27;) 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049&#x27;) 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
570 税込627
当日出荷

1個ほか
879 税込967
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

角型 SMT 圧電サウンダ. 業務用表面実装型の圧電サウンダ製品です。このサウンダ製品は小型、軽量です。主な用途には、モバイルプリンタ、支払い端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角型ケースのSMT圧電サウンダ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力
仕様実装タイプ = 表面実装最大供給電圧 = 25V acサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 3mm寸法 = 12 x 12 x 3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 5mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:9V dc最大供給電圧:12V dcサウンドレベル:91dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:25mm高さ:22.8mm寸法:25 x 22.8mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+65℃最大周波数:3.4kHz最小周波数:2400HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
1個
1,950 税込2,145
7日以内出荷

仕様取り付けタイプ = 表面実装最大供給電圧 = 25V acサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 3mm寸法 = 12 x 12 x 3mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +120℃最大周波数 = 4kHz静電容量 = 16nF角形SMTピエゾトランスデューサ. 業務用の表面実装圧電サウンダ製品です。 このサウンダ製品は、小型軽量で薄型の設計になっています。 主な用途には、モバイルプリンタ、支払端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角形ケースのSMTピエゾトランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,988 税込3,287
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = UPCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.4dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm色 = シルバー, 黄最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃STコネクタ. 金属プラグ、セラミック製フェルール付き 3 mmケーブル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 127μm挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 900μm色 = 黒, 銀動作温度 Max = +70℃最低使用温度 = -25℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷