絞り込み
ブランド
  • 新日本無線
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • MICROCHIP(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • BROADCOM(1)
  • INFINEON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(58)
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「無線AP」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New Japan Radio 基準電圧IC 新日本無線New Japan Radio 基準電圧IC新日本無線
57,980税込63,778
1リール(1000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio デュアル オペアンプ 新日本無線New Japan Radio デュアル オペアンプ新日本無線
809税込890
1袋(5個)
7日以内出荷
New Japan Radio コンパレータ 新日本無線New Japan Radio コンパレータ新日本無線
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンパレータタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DMP●電源タイプ:シングル●出力タイプ:オープンコレクタ●1チップ当たりのチャンネル数:2●標準応答時間:1.5μs●ピン数:8●標準シングル供給電圧:2 → 36 V●寸法:5 x 5 x 1.6mm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:1.6mm●標準電圧ゲイン:106 dB●コンパレータ、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio オーディオパワーアンプ 新日本無線New Japan Radio オーディオパワーアンプ新日本無線
299税込329
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
New Japan Radio 2回路入り低雑音プリアンプ 新日本無線New Japan Radio 2回路入り低雑音プリアンプ新日本無線
1,898税込2,088
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様低ノイズオペアンプ、NJR
New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin SIP 新日本無線New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin SIP新日本無線
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 15MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 5V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 3mm低ノイズオペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 100mA, 2.8 V 固定出力, 5-Pin SOT-23 新日本無線New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 100mA, 2.8 V 固定出力, 5-Pin SOT-23新日本無線
709税込780
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 2.8 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-23出力電流 Max = 100mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 9 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.002mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃幅 = 1.6mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、2.x V出力、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio 電圧監視 IC, 2.772V, 5-Pin SOT-23 新日本無線New Japan Radio 電圧監視 IC, 2.772V, 5-Pin SOT-23新日本無線
679税込747
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様電圧管理タイプ = 電圧ディテクター管理数 = 1手動リセット = あり最大リセット閾値電圧 = 2.828V最小リセット閾値電圧 = 2.772V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm長さ = 2.9mm動作供給電圧 Max = 9 V幅 = 1.6mmMicroprocessor Supervisory & Reset Circuits, New Japan RadioRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio LEDドライバ IC 14-Pin SSOP 新日本無線New Japan Radio LEDドライバ IC 14-Pin SSOP新日本無線
129税込142
1個
翌々日出荷
仕様入力電圧 = 1.8 → 5.5 VAC/DC入力電圧 = dcパッケージタイプ = SSOPピン数 = 14ディスプレイドライバ、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 200mA, 3 V 固定出力, 5-Pin SOT-23 新日本無線New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 200mA, 3 V 固定出力, 5-Pin SOT-23新日本無線
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-23出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 14 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.12mA精度 = ±2%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃幅 = 1.6mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、New Japan RadioRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 200mA, 3.3 V 固定出力, 5-Pin SOT-23 新日本無線New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 200mA, 3.3 V 固定出力, 5-Pin SOT-23新日本無線
629税込692
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-23出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 14 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.12mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃高さ = 1.1mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、New Japan RadioRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio モータコントローラ, 6~26 V, 16-Pin SSOP BLDC 新日本無線New Japan Radio モータコントローラ, 6~26 V, 16-Pin SSOP BLDC新日本無線
149税込164
1個
翌々日出荷
仕様モータタイプ = BLDC出力構成 = 3相実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 6 V幅 = 4.4mmモータコントローラ、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio ビデオアンプ, 3~5V, 6-Pin SOT-23 新日本無線New Japan Radio ビデオアンプ, 3~5V, 6-Pin SOT-23新日本無線
989税込1,088
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様電源タイプ = シングル標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 6寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm長さ = 2.9mm動作温度 Max = +85 ℃幅 = 1.6mmビデオオペアンプ、NJR
New Japan Radio 500 MHz RFアンプ IC, 5.5 V, 6-Pin SOT-23 新日本無線New Japan Radio 500 MHz RFアンプ IC, 5.5 V, 6-Pin SOT-23新日本無線
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様アンプタイプ = パワー標準3dBバンド幅 = 400MHz標準ノイズ = 9dB1チップ当たりのチャンネル数 = 1最大動作周波数 = 500 MHz実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 6寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm長さ = 2.9mm動作温度 Max = +85 ℃オーディオ / ビデオ / RF、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin SSOP 新日本無線New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin SSOP新日本無線
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 3MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 13V/μs動作温度 Max = +85 ℃高さ = 1.15mmJ-FET入力オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード New Japan Radio 表面実装 COBP 新日本無線フォトダイオード New Japan Radio 表面実装 COBP新日本無線
879税込967
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ピーク感度波長 = 800nmパッケージタイプ = COBP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 2長さ = 3.6mm幅 = 1.8mm高さ = 1.16mm極性 = 順方向PINフォトダイオード、高速. 赤色光と赤外光に対して高い感度を持つ高速PINフォトダイオードは、CD-R/RW、DVD+/-R/RW/-RAM、記録可能なMDなどに適応した監視レーザーや、光信号通信の用途に最適です。. 200 → 450 MHzの動作周波数 超小型のSMTパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio LDOレギュレータ 1A, 10 V 固定出力, 4-Pin TO-220F 新日本無線New Japan Radio LDOレギュレータ 1A, 10 V 固定出力, 4-Pin TO-220F新日本無線
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 10 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = TO-220F出力電流 Max = 1A実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 4出力数 = 1静止電流 = 5mA精度 = ±2%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃イネーブル = ありLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、8.5 → 10 V出力、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3 V 固定出力, 3-Pin SOT-89 新日本無線New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3 V 固定出力, 3-Pin SOT-89新日本無線
689税込758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 3 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 3パワーレーティング = 0.3W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 2mANJM78Lxx、100 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-252 新日本無線New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-252新日本無線
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 12 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-252出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 4.3mANJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 10 V 固定出力, 3-Pin TO-252 新日本無線New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 10 V 固定出力, 3-Pin TO-252新日本無線
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 10 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-252出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 6mANJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 15 V 固定出力, 3-Pin TO-252 新日本無線New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 15 V 固定出力, 3-Pin TO-252新日本無線
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 15 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-252出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 6.04mmNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 9 V 固定出力, 3-Pin TO-252 新日本無線New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 9 V 固定出力, 3-Pin TO-252新日本無線
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 9 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-252出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 4.3mANJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-252 新日本無線New Japan Radio 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-252新日本無線
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-252出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正シリーズ = NJM78xxNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 8-Pin SSOP 新日本無線New Japan Radio コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 8-Pin SSOP新日本無線
659税込725
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = オープンコレクタ1チップ当たりのチャンネル数 = 2標準応答時間 = 1.5μsピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 3.5 x 4.4 x 1.15mm長さ = 3.5mm幅 = 4.4mm高さ = 1.15mm標準電圧ゲイン = 106 dBコンパレータ、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio LDOレギュレータ 650mA, 3.3 V 固定出力, 5-Pin SOT-89 新日本無線New Japan Radio LDOレギュレータ 650mA, 3.3 V 固定出力, 5-Pin SOT-89新日本無線
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-89出力電流 Max = 650mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 10 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.3mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃イネーブル = ありLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、New Japan RadioRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio 基準電圧IC, 出力:1.2 - 13V, 5ピン SOT-23 新日本無線New Japan Radio 基準電圧IC, 出力:1.2 - 13V, 5ピン SOT-23新日本無線
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様公称電圧 = 1.2 - 13Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 可変立上がり精度 = ±0.5 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 12mA入力電圧 Max = 14 V出力電圧 Min = 1200 mV出力電圧 Max = 13 Vピン数 = 5ロードレギュレーション = 10 mV寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm幅 = 1.6mm電圧リファレンス、調整可能、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 1.5A, 9 V 固定出力, 4-Pin TO-220F 新日本無線New Japan Radio LDO電圧レギュレータ 1.5A, 9 V 固定出力, 4-Pin TO-220F新日本無線
249税込274
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 9 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = TO-220F出力電流 Max = 1.5A実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 4出力数 = 1静止電流 = 5mA精度 = 4%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 18Wロードレギュレーション = 1.4 %/ALDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、8.5 → 10 V出力、新日本無線RoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio コンパレータ, 3~5V, オープンドレイン出力, 5-Pin SOT-23 新日本無線New Japan Radio コンパレータ, 3~5V, オープンドレイン出力, 5-Pin SOT-23新日本無線
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル出力タイプ = オープンドレイン1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm長さ = 2.9mm幅 = 1.6mm高さ = 1.1mm標準CMRR = 55dB動作温度 Min = -40 ℃コンパレータ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 8-Pin DMP 新日本無線New Japan Radio コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 8-Pin DMP新日本無線
159税込175
1個
翌々日出荷
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = オープンコレクタ1チップ当たりのチャンネル数 = 2標準応答時間 = 1.5μsピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 5 x 5 x 1.6mm長さ = 5mm幅 = 5mm高さ = 1.6mm標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 Vコンパレータ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio オペアンプ, 3 ~28 V, 8-Pin DMP 新日本無線New Japan Radio オペアンプ, 3 ~28 V, 8-Pin DMP新日本無線
159税込175
1個
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 1.8MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 2.1V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 5mmLow Operating Current Operational Amplifiers, NJRRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio オペアンプ, 5 ~28 V, 14-Pin DMP 新日本無線New Japan Radio オペアンプ, 5 ~28 V, 14-Pin DMP新日本無線
199税込219
1個
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1.2V/μs動作温度 Min = -40 ℃高さ = 1.6mm汎用オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio オペアンプ, 3 ~18 V, 5-Pin SOT-23 新日本無線New Japan Radio オペアンプ, 3 ~18 V, 5-Pin SOT-23新日本無線
94税込103
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 → 18 V標準ゲインバンド幅積 = 1.2MHz標準スルーレート = 1.2V/μs動作温度 Max = +85 ℃幅 = 1.6mmLow Operating Voltage Operational Amplifiers, NJRRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP 新日本無線New Japan Radio オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP新日本無線
399税込439
1個
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1.2V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 6.4mm汎用オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio オペアンプ, 14-Pin DMP 新日本無線New Japan Radio オペアンプ, 14-Pin DMP新日本無線
39税込43
1個
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 5mm低ノイズオペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin PDIP 新日本無線New Japan Radio オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin PDIP新日本無線
179税込197
1個
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 20MHz標準スルーレート = 40V/μs動作温度 Max = +85 ℃標準電圧ゲイン = 75 dB高速オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 14-Pin SSOP 新日本無線New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 14-Pin SSOP新日本無線
279税込307
1個
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 800kHz標準スルーレート = 0.8V/μs動作温度 Min = -40 ℃高さ = 1.15mm高出力電流オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio オペアンプ, 3 ~12 V, 5-Pin SOT-23 新日本無線New Japan Radio オペアンプ, 3 ~12 V, 5-Pin SOT-23新日本無線
139税込153
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 → 12 V標準ゲインバンド幅積 = 10MHz標準スルーレート = 3.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 1.6mm低ノイズオペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 5-Pin SOT-23 新日本無線New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 5-Pin SOT-23新日本無線
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 800kHz標準スルーレート = 0.85V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 1.6mm高出力電流オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
New Japan Radio オペアンプ, 3 V, 5-Pin SOT-23 新日本無線New Japan Radio オペアンプ, 3 V, 5-Pin SOT-23新日本無線
63税込69
1個
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.4V/μs動作温度 Max = +85 ℃寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJRRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら