20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様74HCファミリデコーダ/マルチプレクサ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS 幅(mm)2.6 ピン数(ピン)16 動作温度範囲(℃)-40~125 パッケージDHVQFN 実装タイプ表面実装
1セット(25個)
939 税込1,033
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(3000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様構成 = トリプル2:1パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±2.5V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 3最大パワー消費 = 500 mW74HCファミリデコーダ / マルチプレクサ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
7日以内出荷

1セット(100個)
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様74LVC1G/74LVC2Gファミリ、Nexperia.低電圧CMOSロジックシングルゲートパッケージ動作電圧1.65~5.5V互換性入力LVTTL/TTL、出力LVCMOS 構成シングルSPST 入力信号シングエンド ピン数(ピン)5 出力信号シングルエンド 電源タイプシングル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~125 供給電圧(V)3、5 パッケージTSSOP スイッチ種類アナログ 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのチャンネル数1 最大パワー消費(mW)250
1袋(50個)
629 税込692
5日以内出荷

1袋(25個)ほか
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様構成:シング2:1 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:3.3 V 、 スイッチタイプ:アナログ 、 ピン数:6 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 最大パワー消費:250 mW 、 74LVCファミリアナログスイッチ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様74HCファミリデコーダ/マルチプレクサ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS 構成デュアル41 入力信号シングエンド ピン数(ピン)16 出力信号シングルエンド 電源タイプデュアル、シングル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~125 供給電圧(V)5 パッケージSOIC スイッチ種類アナログマルチプレクサ 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのチャンネル数2 最大パワー消費(mW)500 デュアル供給電圧(V)±2.5
1セット(50個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様構成 = トリプル2:1パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±2.5V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 3最大パワー消費 = 500 mW74HCファミリデコーダ / マルチプレクサ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:マルチプレクサ 、 デマルチプレックス能力:2-of-1 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 1エレメント当たりの入力イネーブル数:2 、 出力タイプ:CMOS, TTL 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:6 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:3.1mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:デコーダ, デマルチプレクサ 、 デマルチプレックス能力:2-of-4 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 1エレメント当たりの入力イネーブル数:1 、 出力タイプ:CMOS 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:16 、 寸法:6.4 x 5.4 x 1.8mm 、 高さ:1.8mm 、 長さ:6.4mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,598 税込1,758
欠品中

1袋(25個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1リール(2500個)ほか
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様構成:SP4T x 2 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 スイッチタイプ:アナログスイッチ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:CMOS 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 幅:4.5mm 、 74HCファミリデコーダ / マルチプレクサ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

1リール(3000個)ほか
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)