TE CONNECTIVITY
TE CONNECTIVITYのページです。TE CONNECTIVITYは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在9196件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.1
適合電線サイズ【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
表面処理(コンタクト)錫AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
長さ(mm)26.76
幅(mm)7.15
ピッチ(mm)3.81
極数3
シリーズD-3000
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥87
税込¥96
当日出荷
想定寿命の長いノンラッチ型コイルを採用しています。
VF4シリーズは、さまざまな取り付け方法と端子種類を用意し、ヘッドランプ、点火負荷などの車載用途に適しています。
黄銅めっき端子。QC端子オプション:基板ピン / プラグ。ソケット / スルーホール / シャーシ取り付けオプション
寸法(mm)26.5×26.5×24.5
電圧コイル:12Vdc
取付方式プラグイン
極数1
シリーズVF4
接点構成SPDT
寿命105(Cycles)
接点材質銀・酸化スズ
コイル抵抗(Ω)90
動作温度(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)コイルと接点間:500 rms
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)30
最大スイッチング電流(DC A)40
最大スイッチング電圧(DC V)14
材質(接点)銀・酸化スズ
最大動作温度(℃)+85
最小動作温度(℃)-40
1個
¥2,498
税込¥2,748
取扱い終了
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.3
適合電線サイズ【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
表面処理(コンタクト)錫AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
表面処理(コンタクト)錫AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シリーズLR1
定格電力(W)0.6
抵抗10kΩ
許容差±1%
温度係数±50ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
¥139
税込¥153
翌々日出荷
全長(mm)7,0.7
タイプ【コンタクト】圧着
シリーズAMP
先端長(mm)20.7
端子1.5mm
先端幅(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.1
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)10
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-20
1袋(300個)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)3
表面処理(コンタクト)金AWG
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シリーズEconomy Power
適合電線(mm2)【最小】0.3【最大】0.9
適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Economy Powerコネクタハウジング
1袋(20個)
¥459
税込¥505
当日出荷
シリーズUPF25
定格電力(W)0.25
抵抗250Ω
許容差±0.1%
温度係数±5ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
シリーズR
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)100
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±15
最小動作温度(℃)-65
1袋(5個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250 V ac
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(10個)
¥329
税込¥362
当日出荷
シリーズEconoSeal J Mark II
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(10個)
¥209
税込¥230
当日出荷
シリーズUniversal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.5
適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(50個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ピッチ(mm)4.2
極数3
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥719
税込¥791
当日出荷
種類コネクタナット
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品BNCコネクタ
1袋(5個)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
幅(mm)20.6
色黒
高さ(mm)22.8
タイプ車載用コネクタハウジング
シリーズEconoseal J Mk II+
深さ(mm)27.6
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シリーズUniversal Power Connector
使用工具抜き取り工具
端子0.5mm
シリーズ番号913923
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.2
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング
1袋(5個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
シリーズDynamic 2000
適合電線(mm2)【最小】0.3
適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
シリーズDynamic 2000
適合電線(mm2)【最小】0.08【最大】0.2
材質(コンタクト)銅合金AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 2000コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)金AWG
1袋(10個)
¥249
税込¥274
当日出荷
シリーズCommercial MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.2
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
適合電線(mm2)【最小】0.3
材質(コンタクト)真鍮AWG
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シリーズEconoseal J 070 Mk II
適合電線(mm2)【最小】0.2
適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品Econoseal J 070 Mk IIコネクタハウジング
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-30
1袋(25個)
¥449
税込¥494
当日出荷
長さ(mm)34.38
幅(mm)7.15
ピッチ(mm)3.81
極数5
シリーズD-3000
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
長さ(mm)11.8
ピッチ(mm)4.2
極数2
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
長さ(mm)50
極数17
シリーズMulti-Interlock Mark II
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品電線対電線マルチインターロックコネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズAMP CT
定格電圧125.0 V ac
定格電流(A)2
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7043-17
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
極数 8。行数 2。ピッチ 2.5mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Dynamic 2000。併用可能製品 電線対基板コネクタ。接続方向 ストレート。長さ 11.4mm。幅 15.78mm。ハウジング材質 PET。. TE Connectivity DYNAMIC D-2100S D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 用途:. これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
5日以内出荷
シリーズMQS
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(50個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
タイプソケット
シリーズSuperSeal 1.0
定格電流(A)15
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最小動作温度(℃)-30
1袋(10個)
¥649
税込¥714
欠品中
シリーズUPF50
定格電力(W)0.5
抵抗500Ω
許容差±0.1%
温度係数±5ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最小動作温度(℃)-55
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5
極数3
シリーズEI
定格電圧250.0 V 、 350.0 V dc
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様イルミネーションなし/【末端様式】スルーホール
長さ(mm)6
幅(mm)6
寸法(mm)6×6×9.5
アクチュエータの種類ボタン
定格電圧24V dc
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-35~85
アクチュエータ長さ(mm)5.9
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)50 @ 24 V dc
1袋(20個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
仕様イルミネーションなし/【末端様式】スルーホール
長さ(mm)6
幅(mm)6
寸法(mm)6×6×13
アクチュエータの種類ボタン
定格電圧24V dc
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-35~85
アクチュエータ長さ(mm)9.4
実装タイプ表面実装
コンタクト定格電流(mA)50 @ 24 V dc
1袋(20個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
シリーズDynamic 1000
適合電線(mm2)【最小】0.08【最大】0.4
適合電線サイズ【最小】28AWG【最大】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品Dynamic 1000コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
シリーズDynamic 3000
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)銅合金AWG
適合電線サイズ【最小】20AWG
結線方法圧着
オス・メスオス
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷