14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタ
2列型 圧着式
使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2
1個ほか
20 税込22
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタ
1列型/ 2列型 基板対ケーブル接続用圧着式オリジナルタイプ
使用温度範囲(℃)-55~+85 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54
1個ほか
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタ
LED照明電源供給用基板対ケーブルタイプコネクタ (cULus認証品)
使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電流(A)2 コネクタ形状ソケットコンタクト 仕上(コンタクト接触部)錫めっき 絶縁抵抗(MΩ)10 接触抵抗(mΩ)30 コンタクトピッチ(mm)0.4 結線方法圧着
1巻(7000個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタ
MIL-DTL-83503規格準拠、F.R.C.圧接式
使用温度範囲(℃)-55~+105 定格電流(A)1 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個ほか
389 税込428
欠品中
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタ
基板対ケーブル接続用
使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)40 コンタクトピッチ(mm)1.25
1個ほか
68 税込75
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタ
内部シリアル伝送用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)40 コンタクトピッチ(mm)0.5
1巻(15000個)ほか
129,800 税込142,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタ
小型、低背、1極ケーブル対応コネクタ ES5シリーズ (cULus認証品)
極数1 使用温度範囲(℃)-40~+105 仕上(コンタクト接触部)錫めっき 接触抵抗(mΩ)30
1巻(9000個)ほか
38,980 税込42,878
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタ
小型、低背、1極ケーブル対応コネクタ
極数1 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電流(A)4 仕上(コンタクト接触部)錫めっき 接触抵抗(mΩ)30
1巻(9000個)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタ
LCDインターフェース用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)40 コンタクトピッチ(mm)1
1個ほか
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタ
インシュレータレス単線ケーブル押込みタイプコネクタ
極数1 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電流(A)2 コネクタ形状基板側レセプタクル 仕上(コンタクト接触部)錫めっき 接触抵抗(mΩ)30 基板接続方法はんだ付け (SMT)
1巻(4500個)
45,980 税込50,578
91日以内出荷

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプクローズドエンドタイプ 使用温度範囲(℃)-55to+105 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧接
1個
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプデージーチェーンタイプ 使用温度範囲(℃)-55to+105 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧接
1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプクローズドエンドタイプ 使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧接
1個
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプデージーチェーンタイプ 使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧接
1個
199 税込219
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)