電子部品(オンボード) :「usb type a コネクタ」の検索結果
USB Type-C コネクタ
極数24
使用温度範囲(℃)-30~+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10~+40,(TPE材)-20~+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20~+50
定格電流(A)5
コネクタ形状レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)40
基板接続方法はんだ付け (SMT)
USB Type-C コネクタ、リアシールド有り
極数24
使用温度範囲(℃)-30~+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10~+40,(TPE材)-20~+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20~+50
定格電流(A)5
コネクタ形状レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)40
USB Type-C コネクタ、標準プラグ
極数24
使用温度範囲(℃)-30~+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10~+40,(TPE材)-20~+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20~+50
定格電流(A)5
コネクタ形状プラグ
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)40
1巻(1500個)
¥499,800
税込¥549,780
91日以内出荷
USB Type-C コネクタ、スリムプラグ
極数24
使用温度範囲(℃)-30~+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10~+40,(TPE材)-20~+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20~+50
定格電流(A)5
コネクタ形状プラグ
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)40
1巻(1500個)
¥529,800
税込¥582,780
91日以内出荷
USB Type-C コネクタ、リアシールド無し
極数24
使用温度範囲(℃)-30~+80、ケーブルハーネス:(PVC材)+10~+40,(TPE材)-20~+50、スクリューロック付ケーブルハーネス:(TPE材)-20~+50
定格電流(A)5
コネクタ形状レセプタクル
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)40
基板接続方法はんだ付け (SMT)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。