電子部品(オンボード) :「コネクター」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
特価
62 税込68
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (629種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(10個)
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex MMCXコネクタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
749 税込824
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 基板コネクタコンタクト
エコ商品
仕様タブサイズ:6.35 x 0.81mm●タブ角度:ストレート●絶縁:非絶縁●全長:7.9mm●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:錫●タブ数:1●タブ厚さ:0.81mm●タブ幅:6.35mm●クイック切断基板実装タブ端子 - 19705シリーズ. NEMA仕様に準拠したMolex 19705シリーズからの、クイック切断基板実装6.35 x 0.81 mmタブ端子です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex SMPコネクタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
699 税込769
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本モレックス(molex)マルチポール コネクタ
仕様コネクタ タイプ:プラグ アズワン品番65-1488-26
1個
99 税込109
8日以内出荷

1個ほか
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
209 税込230
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

仕様品番841-1861と723-9347は左ワイヤです。 品番841-1852、841-1865、774-8144、723-9359は右ワイヤです。. CMC ハイブリッドコネクタレセプタクル - 64320、64318 シリーズ. CMC ハイブリッド電線対基板車載用コネクタレセプタクルは、高密度、高性能なマットシール技術を使用して密閉されています。適切な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 および ; 723-9362 723-9362 を確認してください。適切なブラインドプラグ 幅(mm)42 高さ(mm)40.1 タイプ自動車用コネクタ シリーズCMC 定格電流(A)21 深さ(mm)40.8 行数3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号64318 実装タイプケーブルマウント
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタ - シリーズ34729. Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタは、低レベル信号要件に対応しています。 34803シリーズメス端子コンタクトについては、代表品番 ; 842-8172 842-8172 を確認してください。 この信号レセプタクルコネクタは、34690オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1387 724-1387 )及び34691オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1330 724-1330 )とかん合します。 幅(mm)30 高さ(mm)22.7 タイプ基板用コネクタ シリーズStac64 定格電流(A)10 深さ(mm)25.5 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号34729 実装タイプスルーホール実装
1個
199 税込219
5日以内出荷

1個ほか
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 同軸コネクタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
659 税込725
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
409 税込450
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

日本モレックス(molex)コネクタ Molex 130047
仕様向き:直線●ポート数:4●極数:1●コネクタサイズ:M12●制御ケーブルコネクタ:M12
1個ほか
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 19サイズ = Dタイプコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 800mA定格電圧 = 30 Vハウジング材質 = サーモプラスチック最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -30℃シリーズ番号 = 46765フルSMT、スルーホール、ハイブリッドシェルオプションが用意されています。それぞれ品番 ; 727-6311 727-6311 、 ; 727-6314 727-6314 、及び ; 727-6318 727-6318 を参照してください。. HDMIタイプDマイクロコネクタ. これらのHDMIタイプDマイクロレセプタクルは、HDMI 1.4仕様の要件に適合します。. 主な特長: 0.40 mm (0.016インチ)ピッチ2列 挿抜回数: 5,000回 レセプタクルシェルでフリクションロック 背面のレセプタクルシェルオーバーハウジング設計 レセプタクル端子押し下げ機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex SCSIコネクタ
エコ商品
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:100●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●ハウジング材質:サーモプラスチック●ピッチ:1.27mm●定格電流:1A●定格電圧:30 V●端子方法:はんだ●シリーズ:71661●長さ:73.45mm●動作温度 Min:-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)HDMIコネクタ Molex
エコ商品
オス・メスオス コンタクト数19 材質(コンタクト)銅合金 コンタクトめっき ボディ向きライトアングル 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)ほか
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタ - シリーズ34729. Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタは、低レベル信号要件に対応しています。 34803シリーズメス端子コンタクトについては、代表品番 ; 842-8172 842-8172 を確認してください。 この信号レセプタクルコネクタは、34690オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1387 724-1387 )及び34691オス非シールドヘッダ(代表品番 ; 724-1330 724-1330 )とかん合します。 幅(mm)30 高さ(mm)22.7 タイプ基板用コネクタ シリーズStac64 定格電流(A)10 深さ(mm)25.5 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 最大動作温度(℃)100
1個
199 税込219
5日以内出荷

仕様Stac64(TM)スタッキング可能シングルベイライトアングルヘッダ - シリーズ34691. Stac64(TM)スタッキング可能シングルベイライトアングルヘッダには、基板アライメントポスト、基板スタンドオフ、及び組み立て済みリニアマイラーPCテールアライメントストリップが装備されています。 このスタッキング可能ライトアングルヘッダのハウジングは、ES-4000-5013 Molex仕様に準拠して、赤外線及びウエーブフリーはんだ付け処理に対する耐性がある耐熱性熱可塑樹脂で作られています。 ハウジングのモ 幅(mm)34.04 高さ(mm)22.05 タイプ基板用コネクタ シリーズStac64 定格電流(A)10 深さ(mm)31.89 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス シリーズ番号34691 実装タイプスルーホール実装
1個
339 税込373
5日以内出荷

仕様同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ サイズサブミニチュア シリーズSMA 極性ノーマル 材質(コンタクト)真鍮 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性Molex 50 Ω SMA RF同軸基板ジャックコネクタ. 50Ω SMA RF同軸基板実装用ジャックレセプタクルは、テフロン誘導体、金めっきの中央コンタクトと真鍮本体(800-6918と800-6936のみニッケルめっき)を備えています。 これらの SMA RF 同軸基板実装用ジャックレセプタクルには、次のような部品があります。 ; 759-5293 759-5293 基板 / パネル取り付け、ジャムナットとロックワッシャ付き。 ; 759-5299 759-5299 エッジ取り付け、基板の厚さは1. インピーダンス(Ω)50 結線方法はんだ シリーズ番号73100 バルクヘッドなし 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
749 税込824
5日以内出荷

仕様●定格電圧:250V●ピッチ:6.30mm●コネクタの形態:プラグ●ピン数:2ピン●使用温度範囲:-40℃~+105℃●色:白●入数:1個 アズワン品番67-0400-32
1個
65 税込72
5日以内出荷

日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex
エコ商品
仕様オス/メス = メス 実装タイプ = 表面実装 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.8A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = MICRO-USB シリーズ番号 = 47590 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -20.0℃動作温度 Max = +85℃Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。 長さ(mm)135 幅(mm)75 高さ(mm)6 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
579 税込637
翌々日出荷

1個ほか
特価
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (494種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex
エコ商品
仕様オス/メス = メス USBタイプ = Micro AB 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = On-The-Go シリーズ番号 = 67803 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +50℃USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。 また、ミニUSBコネクタには、オス / メス双方のUSBタイプA、AB B、Mini Bがあります。5ピンピッチを採用しているため、必要な設置スペースが少なく、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点. 標準的な USB-B コネクタの約 1/8 のサイズで、優れた RFI/EMI 性能を発揮します。 5 ピン設計( 1 つの ID ピン)。 スルーホールタイプと SMT タイプを用意。 ケーブルアセンブリあり。 定格電圧: 30 V 定格電流: 1A 予想寿命は 5000 です。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日本モレックス(molex)USBコネクタ, メス Molex
エコ商品
仕様オス/メス = メス USBタイプ = B 結線方法 = はんだ 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.8A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ番号 = 105017 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -30.0℃動作温度 Max = +85℃Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。 長さ(mm)134 幅(mm)73 高さ(mm)6 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
719 税込791
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex バックプレーンコネクタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 172953-2001 コネクタリテーナー
エコ商品
仕様コネクタリテーナ ・ ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex 172953-1801 コネクタリテーナー
エコ商品
仕様コネクタリテーナ ・ ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
409 税込450
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
759 税込835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)