電子部品(オンボード) :「ファン用電源変換ケーブル」の検索結果
高さ(mm)6
幅(mm)76
仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.64mm幅 = 4.82mmハウジング材質 = ナイロンMolex KK 2695シリーズハウジング. この2695シリーズのコネクタハウジング製品は2.54 mmピッチで、MolexのKK相互接続システムの一部を構成しており、簡単かつ経済的に、基板に多極接続を構成できます。ハウジングに端子を取り付ける場合は、これらの端子を正しく取り付けるために、Molex挿入工具を使用する必要があります。 詳細については、エンジニアリングノートを参照してください。. 特長と利点. 2.54 mmピッチ 電線対基板接続及び継手 自然色(白) 1列 ハウジング22-01-2xxxにはフリクションロックランプが付属 ハウジング22-01-3xxxにはフリクションロックランプと極性リブが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。