電子部品(オンボード) :「基板 1.27mm」の検索結果
関連キーワード
仕様コンタクト数 = 22行数 = 1ピッチ = 1.27mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1.5A定格電圧 = 15 V dcシリーズ = SATAコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 47018シリアルATA(TM)デスクトップストレージインターフェイス. シリアルATA(TM)は、デスクトップ及びサーバーストレージ接続の最先端のソリューションを提供します。 ケーブル接続及びダイレクトドッキングシステムの1.8インチ、2.5インチ、3.5インチのフォームファクタに対応しています。 これらのSATA接続は1.5Gbpsに対応しています。 Molexシリーズ47018シリアルATAホストレセプタクルは、1.27 mmピッチ、SMTライトアングル上部実装タイプで、0.76 μm金めっきコンタクト付きです。 Molexシリーズ47080シリアルATAシュラウド付き信号プラグ(ペグ及びロックラッチ付き)は、ライトアングルで0.76 μmの金めっきコンタクト付きです。 Molexシリーズ67490は、リバースタイプのSMTライトアングルシリアルATAヘッダです。 Molexシリーズ67491は、スルーホール縦型シリアルATAヘッダです。 Molexシリーズ87713は、SMT縦型シリアルATAホストレセプタクルです。. 第2世代の速度要件を満たすSATA信号ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:Picoflex 90814 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1345-45
1個
¥439
税込¥483
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:EBBI 71660 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金
アズワン品番65-1370-11
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:EBBI 71660 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金
アズワン品番65-1370-29
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
仕様カードタイプ = Mini SIM Card挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プッシュコンタクト数 = 6ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 26.5mm幅 = 19.35mm深さ = 2.34mm最高使用温度 = +85℃Molexプッシュプッシュ型SIMカードソケットコネクタ - 47553シリーズ. 47553シリーズ6極SIMカードソケットコネクタは、2.54 mmピッチで高さが1.8 mmの低プロファイルの製品です。この標準ソケットフォームファクタのSIMカードソケットにより、あらゆる業界標準のSIMカードを使用することができます。このSIMカードソケットは、プッシュプッシュ機構によりSIMカードの抜き差しが簡単で、2つのカード検出ピンを備えています。このSIMカードソケットのハウジングは、耐熱性の熱可塑樹脂製なので、鉛フリーはんだ処理に耐えられます。完全シールドのカバーでEMI干渉から保護します。. 品番 ; 800-6873 800-6873 : 挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-7028 800-7028 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-6911 800-6911 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大5000回の耐久性. 特長と利点. 1.8 mmの低プロファイル設計 プッシュプッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード検出ピン 高温熱可塑樹脂製ハウジング 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 挿抜回数: 最大5000回 基板位置決めペグ. 製品用途の情報. この47553シリーズSIMカードソケットコネクタは、さまざまなモバイル通信機器に適しています。主な用途には、ノートPC、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話、スマートフォン、PDA、GPS追跡装置などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
仕様カードタイプ = マイクロSIM挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プルコンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = プッシュインハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 15.45mm幅 = 13.05mm深さ = 1.45mm寸法 = 15.45 x 13.05 x 1.45mmMolexプッシュプル型microSIMカードコネクタ - 78646シリーズ. 78646シリーズmicroSIMカードコネクタは、高さがわずか1.45 mmの低プロファイルのため、垂直基板の省スペース化が図れます。また、フィンガーエリアが広く、プッシュプル方式でmicroSIMカードを簡単に取り出せるようになっています。この778646シリーズmicroSIMカードコネクタのシェルは、SIMカードの横方向の動きを抑えて短絡を防止するために、両側にキンク処理が施されています。このコネクタには、カードの誤挿入を防止するための極性機能が組み込まれています。このコネクタの端子は丸みを帯びているので、カードをスムーズに挿入することができます。リードイン設計でスタビングを防止し、確実に電気的に接続することができます。このmicroSIMカードコネクタのハウジングは、高温動作に耐えられる液晶ポリマー製です。シェルの保持機能で、基板にしっかり固定することができます。. 特長と利点. 高さ1.45 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル機構と広いフィンガーエリアによりカードの抜き差しが簡単 カード極性機能 短絡防止機能 丸みを帯びた端子によりカードの挿入がスムーズ インナーリード端子設計でスタビングを防止 基板保持機能. 製品用途の情報. この低プロファイルのmicroSIMカードコネクタは、小型の携帯機器に最適です。主な用途には、超薄型スマートフォン、携帯電話、タブレットPC、PCカード、GSMモデム、UMTSモデム、ワイヤレスLANカードなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
仕様カードタイプ = Mini SIM Card挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プッシュコンタクト数 = 6ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 26.5mm幅 = 19.35mm深さ = 2.34mm最高使用温度 = +85℃Molexプッシュプッシュ型SIMカードソケットコネクタ - 47553シリーズ. 47553シリーズ6極SIMカードソケットコネクタは、2.54 mmピッチで高さが1.8 mmの低プロファイルの製品です。この標準ソケットフォームファクタのSIMカードソケットにより、あらゆる業界標準のSIMカードを使用することができます。このSIMカードソケットは、プッシュプッシュ機構によりSIMカードの抜き差しが簡単で、2つのカード検出ピンを備えています。このSIMカードソケットのハウジングは、耐熱性の熱可塑樹脂製なので、鉛フリーはんだ処理に耐えられます。完全シールドのカバーでEMI干渉から保護します。. 品番 ; 800-6873 800-6873 : 挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-7028 800-7028 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-6911 800-6911 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大5000回の耐久性. 特長と利点. 1.8 mmの低プロファイル設計 プッシュプッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード検出ピン 高温熱可塑樹脂製ハウジング 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 挿抜回数: 最大5000回 基板位置決めペグ. 製品用途の情報. この47553シリーズSIMカードソケットコネクタは、さまざまなモバイル通信機器に適しています。主な用途には、ノートPC、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話、スマートフォン、PDA、GPS追跡装置などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15行数 = 1ピッチ = 1.27mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SATA併用可能製品 = 67581圧着端子ボディ向き = ストレート長さ = 24.12mm幅 = 7.7mm深さ = 20.6mmハウジング材質 = サーモプラスチックシリーズ番号 = 67582Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
仕様極数 = 6 行数 = 1 オス/メス = オス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = スルーホール 接続方向 = ストレート 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac ハウジング材質 = PBT UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし
長さ(mm)131
幅(mm)74
高さ(mm)6
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様極数 = 4 行数 = 2 オス/メス = メス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = ケーブルマウント 接続方向 = ストレート 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = 錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ハウジング材質 = ポリエステル
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1500個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
仕様極数 = 10 行数 = 1 オス/メス = オス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = スルーホール 接続方向 = ストレート 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac ハウジング材質 = PBT UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし
長さ(mm)100
幅(mm)50
高さ(mm)10
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様極数 = 14 行数 = 1 オス/メス = オス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = スルーホール 接続方向 = ストレート 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac ハウジング材質 = PBT UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし
長さ(mm)100
幅(mm)50
高さ(mm)10
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥439
税込¥483
翌々日出荷
仕様極数 = 20 行数 = 2 オス/メス = メス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = ケーブルマウント 接続方向 = ライトアングル 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac コンタクト材質 = リン青銅 UL (E29179)、CSA (LR19980-181). IDTハウジング. IDCケーブルを正確に配置できる一体型UL94V-0適合ハウジング 優れた信頼性を実現する4つのコンタクトポイント 工具については、品番 ; 542-8093 542-8093 を参照
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様シリーズ:Picoflex●シリーズ番号:90814●ピッチ:1.27mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V●UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = SATAコネクタハウジングシリーズ = SATAコンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 67581Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様製品群:SEARAY Slim 46556 シリーズ コンタクト数:160 種別:ヘッダ ピッチ間隔1.27mm コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:4 列ピッチ:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金
アズワン品番65-1370-96
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 1.27mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1.2Aコンタクトめっき = ニッケルの上に錫シリーズ = Picoflex最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃定格電圧 = 250 Vシリーズ番号 = 90327UL (E29179)、CSA (LR19980-181). IDTハウジング. IDCケーブルを正確に配置できる一体型UL94V-0適合ハウジング 優れた信頼性を実現する4つのコンタクトポイント 工具については、品番< 542-8093') 542-8093/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:100●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●ハウジング材質:サーモプラスチック●ピッチ:1.27mm●定格電流:1A●定格電圧:30 V●端子方法:はんだ●シリーズ:71661●長さ:73.45mm●動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数:9●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:液晶ポリマー●コンタクトめっき:金●シリーズ:CMD●ピッチ:1.27mm●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1A●寸法:19.93 x 34.79 x 8.38mm●深さ:8.38mm●ポール形式:9P●コンタクトサイズ:9●Molex Micro-D 9極メス - 83421シリーズ. Molex製の商用Micro-D-Subコネクタの次世代製品です。このMicro D基板実装コネクタは、標準のD-Sub製品に比べて4倍の密度です。要件の厳しい産業用データ市場向けに、最適な省スペースソリューションを提供します。この堅牢なコネクタは、センターライン間隔が1.27 mmの金属製接合部とアースタブを備えています。. 特長と利点. 基板の省スペースを向上 頑丈で堅牢な設計 高密度 (1.27 mmピッチ) 金属製接合部とアースタブ. 用途. 医療用 産業オートメーション データ / 通信 商用車
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様Molex Micro-D 9極オス. 次世代Micro-Dコネクタは従来の「D」コネクタの4分の1に小型化されており、コンパクトで頑丈な接続ソリューションとなっています。 このシリーズの高密度コネクタは、スペースが重要なパラメータである用途での使用に最適です。 これらのMicro D基板取り付けコネクタは、センターラインのピッチ間隔が1.27 mmの金属インターフェイスと接地タブによる頑丈な設計になっています。
長さ(mm)19.88
幅(mm)15.27
寸法(mm)19.88×15.27×7.8
ピッチ(mm)1.27
極数9
定格電圧(V)600→0
定格電流(A)1
深さ(mm)7.8
材質(ハウジング)液晶ポリマー
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。