電子部品(オンボード) :「1種 真鍮」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様ピッチ間隔- コンタクト数:1 種別:ヘッダ 製品群:C-Grid III 90120 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:- コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1361-97
1個
¥269
税込¥296
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:L1NK 396 207479 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1368-22
1個
¥179
税込¥197
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:5 種別:ヘッダ 製品群:L1NK 396 207479 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1368-21
1個
¥179
税込¥197
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:Picoflex 90814 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1345-45
1個
¥439
税込¥483
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:2 種別:ヘッダ 製品群:KK 254 171856 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1359-35
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:12 種別:ヘッダ 製品群:KK 396 42491 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1579-74
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Nano-Fit 105430 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1368-60
1個
¥849
税込¥934
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:Nano-Fit 105431 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1368-63
1個
¥929
税込¥1,022
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔4.2mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:Mini-Fit Jr. 5566 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 列数:1
アズワン品番65-1463-35
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:6 種別:レセプタクル 製品群:KK 254 4455 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1340-33
1個
¥359
税込¥395
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:KK 254 4455 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1340-36
1個
¥529
税込¥582
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔1.5mm コンタクト数:15 種別:ヘッダ 製品群:Pico-SPOX 87437 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1353-30
1個
¥509
税込¥560
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:7 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1339-84
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:5 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:7 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1339-86
1個
¥839
税込¥923
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:9 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1339-89
1個
¥919
税込¥1,011
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43650 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 合金 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:ブラック コネクタ マウント:PCBマウント 列数:1
アズワン品番65-1491-65
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:KK 396 3192 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:7A デメイティングフォース:1N 絶縁耐力:1500V/m 材質:ナイロン メイティングフォース:6.7N 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC PCB穴径:1.5mm 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1594-13
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:Mini-SPOX 5267 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:3A 材質:PA ポリアミド(ナイロン)6/6 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 耐電圧:1000V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1425-82
1個
¥189
税込¥208
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:5 種別:ヘッダ 製品群:Mini-SPOX 5267 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:3A 材質:PA ポリアミド(ナイロン)6/6 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 耐電圧:1000V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1425-81
1個
¥159
税込¥175
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔4.2mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Mini-Fit Jr. 5569 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:10mΩ 定格電流:9A 絶縁耐力:1500V/m 可燃性評価:UL94V-2 材質:クリアナイロン 嵌合サイクル数:30 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:600V
アズワン品番65-1424-32
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:KK 254 4030 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL 色:ホワイト コンタクト 抵抗:20mΩ コンタクト 終端:はんだ 定格電流:4A デメイティングフォース:0.57N 可燃性評価:UL94V-0 リード間隔:2.54mm 材質:ナイロン メイティングフォース:2N 最大動作温度:+75ーC 最低動作温度:0ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1420-32
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:4 種別:ヘッダ 製品群:Sherlock 35362 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大コンタクト抵抗:20mΩ 最大電流:2A 定格電流:2A 外部深さ:6mm 外寸 / 高さ:2.2mm 外部幅:12.3mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:125V 定格電圧 VAC:125V 耐電圧:500VAC
アズワン品番65-1418-01
1個
¥179
税込¥197
8日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。