Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 53253-0770日本モレックス(molex)翌々日出荷
仕様ヘッダ、53253シリーズ. 51065シリーズハウジング(代表品番 ; 688-2603 688-2603 )とかん合 50212シリーズ端子(代表品番 ; 679-4691 679-4691 )とともに使用 キンクPCテール 3面シュラウドピッチ(mm)2極数7シリーズMicro-Latch定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53253シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 53261-0771日本モレックス(molex)翌々日出荷
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数7シリーズPicoBlade定格電圧(V)125定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 53398-0771日本モレックス(molex)翌々日出荷
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数7シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 7極 2.54mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)7日以内出荷
仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 7行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(7極)10個入日本モレックス(molex)5日以内出荷
色白備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)7適合電線AWG32~AWG26入数(個)10
Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 2.54mm SLシリーズ日本モレックス(molex)7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SL併用可能製品 = SLコネクタボディ向き = ストレート長さ = 17.75mm幅 = 2.51mm深さ = 15.24mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 70066バージョンDについては、品番< 670-3890') 670-3890/を参照. 圧着コンタクト、70066 A、C、G、H、Nシリーズ. バージョンA (極性なし). 70246、70543、70553、74099シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-1771') 670-1771/、< 670-0810') 670-0810/、< 670-0844') 670-0844/、< 808-4270') 808-4270 とかん合。 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンC (極性あり、前面リブ加工). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/、< 670-0844') 670-0844 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンG (極性あり: ポジティブラッチ). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/及び< 670-0844') 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965') 679-5965/及び< 670-4098') 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンH (極性あり、フリクションロック). 6373及び7478シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 679-5583') 679-5583/、< 679-5448') 679-5448 とかん合 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用. バージョンN (TPA(TM) (コネクタ位置保証)により端子を完全にシーリングして端子のバックアウトを排除). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ< 670-0810') 670-0810/及び< 670-0844') 670-0844 とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ< 679-5965') 679-5965/及び< 670-4098') 670-4098 とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番< 670-6293') 670-6293 とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7行数 = 1ピッチ = 3.96mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 396併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 27.64mm幅 = 6.4mm深さ = 15.88mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2139最適な圧着工具については、品番< 450-391') 450-391/などを参照. ソケットハウジング、2139シリーズ. 2478及び2578シリーズ端子用のKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。それぞれ代表品番< 720-5946') 720-5946/及び< 670-2254') 670-2254/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 1.5mm Pico-Lockシリーズ日本モレックス(molex)7日以内出荷
仕様極数 = 7行数 = 1ピッチ = 1.5mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Pico-Lock併用可能製品 = SMT電線対基板ヘッダ接続方向 = ストレート長さ = 14.45mm幅 = 1.92mmハウジング材質 = サーモプラスチックMolex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504052シリーズ圧着端子と併用するには、代表品番 ; 789-8378 789-8378 を参照してください。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504050シリーズ圧着SMTライトアングルヘッダのかん合については、代表品番 ; 789-8359 789-8359 を参照してください。. 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock圧着ハウジング - 504051シリーズ. Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングの材質は、UL94V-0に適合しています。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングには極性リブとスロットが含まれ、簡単に確実にかん合できます。長さ(mm)102幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ ハウジング プラグ 7POS 2.5MM日本モレックス(molex)23日以内出荷
仕様製品群:Nano-Fit 200277 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:7 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:Molex Nano-Fit 201447 シリーズ クリンプ ピン コンタクトアズワン品番65-1381-31
Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 6.7mm STANDARD .093日本モレックス(molex)当日出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 6.7mmジェンダー = メスシリーズ = STANDARD .093"併用可能製品 = 2.36 mm径標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 14.3mm深さ = 29.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番< 670-0242') 670-0242/及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番< 821-5645') 821-5645/及び< 797-9045') 797-9045/は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番< 670-0163') 670-0163/には標準取り付け金具が、品番< 670-0172') 670-0172/にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番< 236-3117') 236-3117 、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番< 670-0282') 670-0282 を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 6.7mm STANDARD .093日本モレックス(molex)欠品中
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 6.7mmジェンダー = オスシリーズ = STANDARD .093"併用可能製品 = 2.36 mm径標準0.093インチピン及びソケットプラグボディ向き = ストレート幅 = 13.2mm深さ = 30.2mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番< 236-3173') 236-3173/には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番< 821-5641') 821-5641 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 中継コネクタ 39-03-6040 6.7mmピッチ 4極 1列 ストレート 標準0.093インチ日本モレックス(molex)当日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 6.7mm行数 = 1ジェンダー = オスボディ向き = ストレート高さ = 13.15mm定格電流 = 9Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"定格電圧 = 600 Vシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番< 236-3173') 236-3173/には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番< 821-5641') 821-5641 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタハウジング レセプタクル 9極 3列 6.7mm STANDARD .093日本モレックス(molex)当日出荷
仕様コンタクト数 = 9行数 = 3ピッチ = 6.7mmジェンダー = レセプタクル取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"ボディ向き = ストレート長さ = 21mm幅 = 29.9mm深さ = 21mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番< 670-0242') 670-0242/及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番< 821-5645') 821-5645/及び< 797-9045') 797-9045/は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番< 670-0163') 670-0163/には標準取り付け金具が、品番< 670-0172') 670-0172/にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番< 236-3117') 236-3117 、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番< 670-0282') 670-0282 を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 15極 1列 1.27mm SATAシリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)当日出荷
仕様コンタクト数 = 15行数 = 1ピッチ = 1.27mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = SATA併用可能製品 = 67581圧着端子ボディ向き = ストレート長さ = 24.12mm幅 = 7.7mm深さ = 20.6mmハウジング材質 = サーモプラスチックシリーズ番号 = 67582Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 6.7mm STANDARD .093日本モレックス(molex)当日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 6.7mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"ボディ向き = ストレート長さ = 27.7mm幅 = 29.9mm深さ = 7.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番< 670-0242') 670-0242/及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番< 821-5645') 821-5645/及び< 797-9045') 797-9045/は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番< 670-0163') 670-0163/には標準取り付け金具が、品番< 670-0172') 670-0172/にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番< 236-3117') 236-3117 、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番< 670-0282') 670-0282 を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 6.7mm STANDARD .093シリーズ日本モレックス(molex)当日出荷
仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 6.7mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"接続方向 = ストレート長さ = 21mm幅 = 7.6mmハウジング材質 = ナイロンUL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番 ; 670-0242 670-0242 及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照. Molex 3191シリーズハウジング. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケットコネクタに対応する、Molexの3191シリーズの6.70 mmピッチレセプタクルハウジングです。冷蔵庫や電子レンジなど中電力用途、及びデスクトップコンピュータ、マザーボード、ハードディスクドライブなどデータ通信での使用に適しています。. 特長と利点. 6.70ピッチ 電線対基板と電線対電線の構成及び継手 2列 / 1列ハウジング 自然色 ポジティブロック 端子を完全絶縁 極性化することで確実なかん合を実現. かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番 ; 236-3117 236-3117 )、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番 ; 670-0282 670-0282 )を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 インチを参照長さ(mm)134幅(mm)72高さ(mm)16質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 中継コネクタ 39-03-6062 6.7mmピッチ 6極 2列 ストレート 標準0.093インチ日本モレックス(molex)当日出荷
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 6.7mm行数 = 2ジェンダー = オス取り付けタイプ = フリーハンギングボディ向き = ストレート高さ = 20.35mm端子方法 = 圧着定格電流 = 9Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"定格電圧 = 600 Vシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番< 236-3173') 236-3173/には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番< 821-5641') 821-5641 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 10極 2列 2mm MILLI-GRIDシリーズ日本モレックス(molex)当日出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Milli-Grid併用可能製品 = Milli-Gridコネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.2mm幅 = 4.8mm深さ = 7mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 51110Molex 2.00 mm Milli-Gridレセプタクル圧着ハウジング - 51110シリーズ. 51110シリーズ2列Milli-Grid高密度レセプタクル圧着ハウジングは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Grid圧着ハウジングのシュラウド付き設計により、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridコネクタハウジングのセンター極性キーがかん合ヘッダーのセンター極性スロットとかみ合い、誤かん合を防止します。この圧着ハウジングには、ヘッダーと確実にかん合接続できるように、センターロックランプやサイドラッチのタイプも用意されています。 メーカー型番51110-xx50: プレーンデザイン メーカー型番51110-xx51 (14-32極): センター極性キー及びサイドラッチを装備 メーカー型番51110-xx51 (8-12極): センター極性キーを装備 メーカー型番51110-xx60: センターロックランプを装備. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き センター極性キーで誤かん合を防止 センターロックランプ及びサイドラッチで確実にかん合接続. 用途. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 中継コネクタ 39-03-6032 6.7mmピッチ 3極 1列 ストレート 標準0.093インチ日本モレックス(molex)当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 6.7mm行数 = 1ジェンダー = オス取り付けタイプ = フリーハンギングボディ向き = ストレート高さ = 13.15mm端子方法 = 圧着定格電流 = 11Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"定格電圧 = 600 Vシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番< 236-3173') 236-3173/には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番< 821-5641') 821-5641 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 7極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm SPOXシリーズ日本モレックス(molex)7日以内出荷
仕様シリーズ = SPOXシリーズ番号 = 5268ピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 7行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V ac/dcMolex SPOXシリーズ2.50 mmシュラウド付き基板ヘッダ - 5267及び5268シリーズ. 5267及び5268シリーズは、SPOXシリーズのシュラウド付き電線対基板の基板用ヘッダで、ピッチは2.50 mm、低プロファイル設計です。誤かん合を防止するための極性機能と、かん合接続を確実にするフリクションロック機構を備えています。メーカー品番99-99-0XXXは、基板との接続を確実にするスエージ加工PCテールを備えています。ピッチは2.50 mm、垂直又はライトアングル取り付けで、SPOXシリーズの5264シリーズ番号の圧着ハウジングとかん合します。. 特長と利点. 低プロファイルシュラウド付き設計 誤かん合を防止する極性化 フリクションロックで確実にかん合接続 基板をしっかり保持するスエージ加工テール品あり. 製品用途の情報. 車載、家電、データ通信、産業、医療、ネットワーク、テレコムなどの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RJ10 モジュラーコネクタ Molex 4P4C, メス日本モレックス(molex)翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス極数 = 4P4CLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金シールドタイプ = シールドなし長さ = 18.1mm幅 = 11.18mm深さ = 11.5mmコネクタタイプ = モジュラージャックシリーズ番号 = 95501Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するための基板保持ペグが用意されています。このCat3モジュラジャックコネクタは、厚さ1.57 mmの基板と併用するようになっており、さまざまな回路規模に対応可能です。. 特長と利点. 省スペース低プロファイル設計 高温熱可塑樹脂製ハウジング リフローはんだ付けに対応 基板保持ペグ さまざまな回路規模に対応. 製品用途の情報. このCat3モジュラジャックは、音声、データ、高速ネットワーキングなどの用途に対して優れた性能と信頼性を発揮します。主に、家電、工業、オフィス、医療、商業などの産業用途で使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ピンヘッダ KK 396シリーズ 2極 3.96mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 396ピッチ = 3.96mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7AMolex KK 396 3.96 mm基板ピンヘッダ - 5273シリーズ. KK 396 3.96 mmピッチピンヘッダは、KK 396シリーズ番号5239及びSPOX 5195シリーズの圧着ハウジングに使用します。これらの基板ピンヘッダは、しっかりとかん合接続するためにフリクションロック機構を備えており、自動車、産業、コンシューマ、データ通信、通信分野の幅広い用途に使用できます。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex, SIMカードコネクタ, 1.27mm ピッチ, 6 極, メス日本モレックス(molex)翌々日出荷
仕様カードタイプ = マイクロSIM挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プルコンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = プッシュインハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 15.45mm幅 = 13.05mm深さ = 1.45mm寸法 = 15.45 x 13.05 x 1.45mmMolexプッシュプル型microSIMカードコネクタ - 78646シリーズ. 78646シリーズmicroSIMカードコネクタは、高さがわずか1.45 mmの低プロファイルのため、垂直基板の省スペース化が図れます。また、フィンガーエリアが広く、プッシュプル方式でmicroSIMカードを簡単に取り出せるようになっています。この778646シリーズmicroSIMカードコネクタのシェルは、SIMカードの横方向の動きを抑えて短絡を防止するために、両側にキンク処理が施されています。このコネクタには、カードの誤挿入を防止するための極性機能が組み込まれています。このコネクタの端子は丸みを帯びているので、カードをスムーズに挿入することができます。リードイン設計でスタビングを防止し、確実に電気的に接続することができます。このmicroSIMカードコネクタのハウジングは、高温動作に耐えられる液晶ポリマー製です。シェルの保持機能で、基板にしっかり固定することができます。. 特長と利点. 高さ1.45 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル機構と広いフィンガーエリアによりカードの抜き差しが簡単 カード極性機能 短絡防止機能 丸みを帯びた端子によりカードの挿入がスムーズ インナーリード端子設計でスタビングを防止 基板保持機能. 製品用途の情報. この低プロファイルのmicroSIMカードコネクタは、小型の携帯機器に最適です。主な用途には、超薄型スマートフォン、携帯電話、タブレットPC、PCカード、GSMモデム、UMTSモデム、ワイヤレスLANカードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex IDCコネクタ Picoflexシリーズ 14極, 1列 オス 1.27mmピッチ日本モレックス(molex)翌々日出荷
仕様極数 = 14 行数 = 1 オス/メス = オス ピッチ = 1.27mm 実装タイプ = スルーホール 接続方向 = ストレート 結線方法 = IDC 定格電流 = 1.2A 表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫 シリーズ = Picoflex 動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 250.0 V ac ハウジング材質 = PBT UL (E29179)、CSA (LR19980-181). 1.27 mmピッチPicoflexヘッダ. 90327シリーズハウジングとともに使用する低プロファイル1.27 mmピッチPicoflexヘッダ製品。代表品番 ; 324-8047 324-8047 を参照してください。. 摩擦ロックを装備、極性化及び打ち抜きコンタクト、インライン平型タブが付属 堅固なはんだテールには0.8 mmのホールが必要. メーカー型番キー:. 90814-00xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-06xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-07xx: SMT、スズ、PCBペグなし 90814-08xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-09xx: SMT、スズ、PCBペグ付き 90814-38xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90814-39xx: SMT、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-00xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 90325-30xx: スルーホール、金フラッシュ、PCBペグ付き 90325-90xx: スルーホール、スズ、PCBペグ付き 93405-05xx: リバースフットプリント、SMT、スズ、PCBペグなし長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm KK 396シリーズ日本モレックス(molex)翌々日出荷
仕様シリーズ = KK 396シリーズ番号 = 5273ピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 7AMolex KK 396 3.96 mm基板ピンヘッダ - 5273シリーズ. KK 396 3.96 mmピッチピンヘッダは、KK 396シリーズ番号5239及びSPOX 5195シリーズの圧着ハウジングに使用します。これらの基板ピンヘッダは、しっかりとかん合接続するためにフリクションロック機構を備えており、自動車、産業、コンシューマ、データ通信、通信分野の幅広い用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ 10極 4.2mm 2列 ストレート日本モレックス(molex)翌々日出荷
仕様シリーズ = Mini-Fit Jrピッチ = 4.2mm極数 = 10行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7AMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダコネクタ. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ基板ヘッダは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior基板ヘッダは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このコネクタハウジングは、かん合の角度が最適でない場合のピン端子の損傷を防止するスクーププルーフでもあります。この基板ヘッダのハウジングは、レセプタクルとのずれや誤かん合を防止する極性とキー機能を備えています。ポジティブロック機構は、かん合レセプタクルとの確実な接続を可能にし、過度の衝撃又は振動による意図しない離脱を防止します。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。基板への確実な接続のために、このMini-Fit Junior基板ヘッダには、プラスチック製のスナップイン基板ペグロック付きのタイプを用意しています。基板実装フランジ付きのタイプもあります。このMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダは、UL94V-0又はUL94V-2ハウジング材質のもの、及び各種のコンタクト構成及びコンタクトめっきのものを用意. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 コンタクトの損傷を防ぐスクーププルーフハウジング 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能 基板保持ペグ付きタイプと取り付けフランジ付きタイプ. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 自動車用コネクタ MX150シリーズ 6極 メス日本モレックス(molex)翌々日出荷
仕様タイプ = コネクタオス/メス = メス行数 = 2定格電流 = 22A実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = MX150色 = 黒, ナチュラル結線方法 = 圧着高さ = 24.8mm幅 = 22.15mm深さ = 36.95mmシリーズ番号 = 33472USCAR-20 (FCLT) / USCAR-2 Rev 4 / USCAR-21 IEC IP6K7 / IP6K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4. 次の構成の場合はIPx9Kに適合: CPA装備、バックシェル付き、回旋コンジット使用. Molex MX150 3.50 mm密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタ - 33472 / 33482シリーズ. MX150高性能密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタです。このコネクタは、USCAR-2クラス3の要件に適合しています。つまり、エンジン上、高振動、エンジンルーム内、シャーシ下など、クラス3の温度環境で使用することができます。このMX150車載用コネクタは、コンパクトなハウジング設計で、1.50 mm ISOブレードタイプの端子システムを使用しています。この端子システムは、挿入力が小さく、中出力用途に対して高性能の接続を実現します。コネクタシールは、IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠して設計 / テストされています。つまり、このコネクタは、さまざまな液体に対する浸漬テスト済みの本格的な密閉型コネクタシステムの防水要件を上回る性能を発揮します。このコネクタのマットシールにより、ワイヤシールインターフェイスの防水保護及びストレインリリーフを実現しています。別売りのコネクタ端子を圧着して、コネクタに挿入します。このMX150車載用コネクタは、組み立て済みで提供され、ハウジング、グロメットキャップ、一次ロック補強、マットシール、リングシール(メスのみ)で構成されています。また、コネクタのラッチ時にのみロックするCPA (コネクタ位置保証)機能を備えたタイプも用意されています。. 特長と利点. USCAR-2クラス3の要件に適合 IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠した防水 優れた電気的 / 機械的性能 コンパクトな3.50 mmピッチのハウジング設計 高性能1.50 mm ISOブレード端子システム 挿入が簡単なポークイン端子 防水保護及びストレインリリーフ用のマットシール 誤かん合を防止する極性化 時間を節約するために組み立て済みで提供 CPA (コネクタ位置保証)機能を装備. 製品用途の情報. このMX150車載用コネクタは、SAE / ISO形式のワイヤに最適で、自動車 / 非自動車の信号と電源のどちらの用途にも対応します。主な用途には、商用車両、RV車両、産業用車両 / 機器、建設機械、海洋機器などがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)11質量(g)47RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ RCPT 7POS 1列 2.54MM日本モレックス(molex)23日以内出荷
仕様製品群:KK 254 7880 種別:レセプタクル ポジション数:7 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:7879 シリーズ ターミナル 本体 材質:PA ポリアミド(ナイロン) 色:ホワイトアズワン品番65-1406-22
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980