絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • RS PRO(342)
  • MICROCHIP(198)
  • SAMTEC(197)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(178)
  • HARWIN(113)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • KINGBRIGHT(42)
  • WURTH ELEKTRONIK(41)
  • JST(日本圧着端子製造)(33)
  • TRACO POWER(31)
  • STMicro(28)
  • SOURIAU(24)
  • SICK(23)
  • onsemi(23)
  • AMPHENOL(22)
  • INFINEON(17)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(16)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(28)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「8mm2」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 502352-0800 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 502352-0800日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様Molex DuraClik(TM) 2.00 mm SMT基板ヘッダコネクタ、502352 / 560020シリーズ. 2.0 mmピッチDuraClik(TM) 502352 / 560020シリーズ垂直及びライトアングルSMT基板ヘッダコネクタは、高振動及び高温の電線対基板用途での使用に最適です。 この2.0 mm DuraClik(TM) PCB基板ヘッダは、耐衝撃性SMT設計で、確実な防振によって基板を保持できるように、SAE自動化振動規格に対するテスト済みの幅広のはんだタブを備えています。 こピッチ(mm)2極数8シリーズDuraClik定格電圧(V)125定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ 8極 4.2mm 2列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ 8極 4.2mm 2列 ストレート日本モレックス(molex)
559税込615
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = Mini-Fit Jrピッチ = 4.2mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 9AMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダコネクタ. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ基板ヘッダは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior基板ヘッダは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このコネクタハウジングは、かん合の角度が最適でない場合のピン端子の損傷を防止するスクーププルーフでもあります。この基板ヘッダのハウジングは、レセプタクルとのずれや誤かん合を防止する極性とキー機能を備えています。ポジティブロック機構は、かん合レセプタクルとの確実な接続を可能にし、過度の衝撃又は振動による意図しない離脱を防止します。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。基板への確実な接続のために、このMini-Fit Junior基板ヘッダには、プラスチック製のスナップイン基板ペグロック付きのタイプを用意しています。基板実装フランジ付きのタイプもあります。このMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダは、UL94V-0又はUL94V-2ハウジング材質のもの、及び各種のコンタクト構成及びコンタクトめっきのものを用意. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 コンタクトの損傷を防ぐスクーププルーフハウジング 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能 基板保持ペグ付きタイプと取り付けフランジ付きタイプ. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
739税込813
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = メス端子5556ボディ向き = ストレート長さ = 18mm幅 = 11.6mm深さ = 19.6mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5557Mini-Fit Junior 4.2 mm圧着レセプタクル / プラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ圧着レセプタクル / プラグハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior圧着ハウジングは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このハウジングには、ずれや誤かん合を防止する極性 / キーイング機能が組み込まれています。操作しやすいサムラッチから成るポジティブロック機構により、かん合コネクタと確実に接続することができます。このポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防ぎます。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。このMini-Fit Junior 4.2 mmプラグ / レセプタクルハウジングは、UL94V-0又はUL94V-2のハウジング材質で、さまざまなコンタクト構成のタイプが揃っており、標準のMini-Fit / Mini-Fit Plus圧着端子に対応します。. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 8極 1列 2mm DuraClikシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 8極 1列 2mm DuraClikシリーズ日本モレックス(molex)
519税込571
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様極数 = 8行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = DuraClik併用可能製品 = 560020 、 502352 2.00 mm ピッチ DuraClikWire 対基板ヘッダですMolex 2.0 mm DuraClik標準電線対基板レセプタクルハウジング - 502351シリーズ. 高振動環境の電線対基板用途に最適な、2.0 mmピッチDuraClik 標準レセプタクルハウジングです。 この2.0 mmレセプタクルスタイル圧着ハウジングは極性とキー機能を採用して正確なかん合を実現します。さらに、内部ポジティブロックシステムも備えており、かん合をクリック音で確認できて安心です。 代表的用途は、自動車、産業、工業オートメーション、照明などです。 かん合するヘッダコネクタについては、Molexシリーズ560020及び502352を参照してください。 圧着端子については、Molexシリーズ560085及び56161(品番 ; 910-6936 910-6936 及び ; 910-6933 910-6933 を参照)長さ(mm)134幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 8極 2.54mm 2列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ C-Grid IIIシリーズ 8極 2.54mm 2列 ストレート日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = C-Grid IIIピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3Aストレートヘッダ(ロック付き). ロックハウジングとの使用に適したストレートヘッダ長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 8極 2列 2mm Milli-Gridシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 8極 2列 2mm Milli-Gridシリーズ日本モレックス(molex)
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Milli-Grid併用可能製品 = Milli-Gridコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 8.2mm幅 = 4.8mmハウジング材質 = PETMolex 2.00 mm Milli-Gridレセプタクル圧着ハウジング - 51110シリーズ. 51110シリーズ2列Milli-Grid高密度レセプタクル圧着ハウジングは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Grid圧着ハウジングのシュラウド付き設計により、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridコネクタハウジングのセンター極性キーがかん合ヘッダーのセンター極性スロットとかみ合い、誤かん合を防止します。この圧着ハウジングには、ヘッダーと確実にかん合接続できるように、センターロックランプやサイドラッチのタイプも用意されています。 メーカー型番51110-xx50: プレーンデザイン メーカー型番51110-xx51 (14-32極): センター極性キー及びサイドラッチを装備 メーカー型番51110-xx51 (8-12極): センター極性キーを装備 メーカー型番51110-xx60: センターロックランプを装備. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き センター極性キーで誤かん合を防止 センターロックランプ及びサイドラッチで確実にかん合接続. 用途. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)
559税込615
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = Mini-Fit Jr.プラグ接続方向 = ストレート長さ = 18mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Junior圧着レセプタクル及びプラグハウジング. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチコネクタハウジングは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Molexコネクタハウジングは、設計の柔軟性が必要な用途に使用できます。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. 1回路あたり最大13 Aの電流に対応し、高電流コネクタに最適な優れたソリューション 端子は完全に絶縁され、異物や取り扱いミスによる損傷を防止 極性とキーイングにより、誤かん合やずれを防止 このかん合接続のためのポジティブロック機構は、過度の衝撃や振動によって偶発的に外れるのを防止 クリック音でかん合を確認可能 難燃性UL94V-0又はUL94 V-2ハウジング素材を用意 標準のMini-Fit及びMini-Fit Plus圧着端子で使用可能 電線対電線及び電線対基板用途長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ日本モレックス(molex)
32,980税込36,278
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = オス実装タイプ = パネルマウントシリーズ = Mini-Fit併用可能製品 = 5558 、 30490 オス端子、 46012 Mini-Fit Plus 圧着端子長さ = 23.4mm幅 = 23.9mmハウジング材質 = ナイロン長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)
799税込879
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = オス取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = Mini-Fit Jrボディ向き = ライトアングル長さ = 18mm幅 = 11.4mm深さ = 19.4mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 5569Mini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダコネクタ. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ基板ヘッダは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior基板ヘッダは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このコネクタハウジングは、かん合の角度が最適でない場合のピン端子の損傷を防止するスクーププルーフでもあります。この基板ヘッダのハウジングは、レセプタクルとのずれや誤かん合を防止する極性とキー機能を備えています。ポジティブロック機構は、かん合レセプタクルとの確実な接続を可能にし、過度の衝撃又は振動による意図しない離脱を防止します。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。基板への確実な接続のために、このMini-Fit Junior基板ヘッダには、プラスチック製のスナップイン基板ペグロック付きのタイプを用意しています。基板実装フランジ付きのタイプもあります。このMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダは、UL94V-0又はUL94V-2ハウジング材質のもの、及び各種のコンタクト構成及びコンタクトめっきのものを用意. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 コンタクトの損傷を防ぐスクーププルーフハウジング 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能 基板保持ペグ付きタイプと取り付けフランジ付きタイプ. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着コネクタハウジング オス 8極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ日本モレックス(molex)
65,980税込72,578
1袋(2000個)
7日以内出荷
仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = オス実装タイプ = パネルマウントシリーズ = Mini-Fit併用可能製品 = 5558 、 30490 オス端子、 46012 Mini-Fit Plus 圧着端子長さ = 23.4mm幅 = 23.9mmハウジング材質 = ポリアミド長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm Mini-Fitシリーズ日本モレックス(molex)
99,980税込109,978
1袋(3500個)
7日以内出荷
仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit併用可能製品 = 45750 Mini-Fit Plus HCS圧着端子、5556 Mini-Fitメス圧着端子長さ = 18mm幅 = 19.6mmハウジング材質 = ナイロン長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーライトアングルタイプ8極(2個入) 日本モレックス(molex)4.2mmピッチニューミニフィットヘッダーライトアングルタイプ8極(2個入)日本モレックス(molex)
379税込417
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)8入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
309税込340特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Molex コネクタハウジング メス 10極 2列 2mm MILLI-GRIDシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 10極 2列 2mm MILLI-GRIDシリーズ日本モレックス(molex)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Milli-Grid併用可能製品 = Milli-Gridコネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.2mm幅 = 4.8mm深さ = 7mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 51110Molex 2.00 mm Milli-Gridレセプタクル圧着ハウジング - 51110シリーズ. 51110シリーズ2列Milli-Grid高密度レセプタクル圧着ハウジングは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Grid圧着ハウジングのシュラウド付き設計により、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridコネクタハウジングのセンター極性キーがかん合ヘッダーのセンター極性スロットとかみ合い、誤かん合を防止します。この圧着ハウジングには、ヘッダーと確実にかん合接続できるように、センターロックランプやサイドラッチのタイプも用意されています。 メーカー型番51110-xx50: プレーンデザイン メーカー型番51110-xx51 (14-32極): センター極性キー及びサイドラッチを装備 メーカー型番51110-xx51 (8-12極): センター極性キーを装備 メーカー型番51110-xx60: センターロックランプを装備. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き センター極性キーで誤かん合を防止 センターロックランプ及びサイドラッチで確実にかん合接続. 用途. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 8極, 2列, ストレート, 電線対基板 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 8極, 2列, ストレート, 電線対基板 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0シリーズ番号 = 43045ピッチ = 3mmコンタクト数 = 8行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電圧 = 250 V ac/dcMolex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ、金属製押し込みタイプ保持クリップ付き、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板スルーホール及びSMTヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に保持するために、金属製押し込みタイプ保持クリップがコネクタデザインに採用されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 押し込みタイプ保持クリップで基板に保持 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 20極 2列 2mm Milli-Gridシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 20極 2列 2mm Milli-Gridシリーズ日本モレックス(molex)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Milli-Grid併用可能製品 = Milli-Gridコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 20.2mm幅 = 4.8mmハウジング材質 = PETMolex 2.00 mm Milli-Gridレセプタクル圧着ハウジング - 51110シリーズ. 51110シリーズ2列Milli-Grid高密度レセプタクル圧着ハウジングは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Grid圧着ハウジングのシュラウド付き設計により、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridコネクタハウジングのセンター極性キーがかん合ヘッダーのセンター極性スロットとかみ合い、誤かん合を防止します。この圧着ハウジングには、ヘッダーと確実にかん合接続できるように、センターロックランプやサイドラッチのタイプも用意されています。 メーカー型番51110-xx50: プレーンデザイン メーカー型番51110-xx51 (14-32極): センター極性キー及びサイドラッチを装備 メーカー型番51110-xx51 (8-12極): センター極性キーを装備 メーカー型番51110-xx60: センターロックランプを装備. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き センター極性キーで誤かん合を防止 センターロックランプ及びサイドラッチで確実にかん合接続. 用途. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex ピンヘッダ, 8極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 2.54mm C-GRID IIIシリーズ 日本モレックス(molex)Molex ピンヘッダ, 8極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 2.54mm C-GRID IIIシリーズ日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = C-Grid IIIシリーズ番号 = 90122ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 8行数 = 2ボディ向き = ライトアングル対応ピン長 = 6.75mmコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 350 VMolex C-Grid III 2.54 mm基板ピンヘッダ - 90120、90121、90122、90131シリーズ. 90120、90121、90122、90131シリーズの基板ヘッダは、最新の産業要件を満たすよう設計された2.54 mm C-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。これらのC-Grid III基板ヘッダは、C-Grid IIIシリーズ基板ソケット及び圧着ハウジングとかん合し、基板対基板と電線対基板の両方の用途で使用できます。ヘッダは分離式で、切ってサイズを調整できるため、設計の柔軟性が増します。これらの基板ピンヘッダのピンは、保持力が強く、しっかりとしたかん合接続が可能です。基板にはんだ付けした後のコンタクトも、力学的安定性が高くなります。これらの2.54 mm C-Grid基板ピンヘッダは、1列及び2列、垂直及びライトアングル取り付けの構成があり、幅広い相互接続要件に対応できます。. 特長と利点. 基板対基板と電線対基板の両方の用途に適合 設計の柔軟性に貢献する分離機能 ピン保持力が強く、しっかりとしたかん合接続 はんだ付け後の力学的安定性が高い. 製品用途の情報. C-Grid IIIシリーズコネクタは、産業、コンピュータ、医療、コンシューマ、通信、輸送などの分野に適合します。主な用途は、デスクトップPC、サーバー、モニタ、医療機器、白物家電、交換局、産業機器、車載安全システム、電子機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex 圧着コネクタハウジング日本モレックス(molex)
819税込901
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)
729税込802
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ MICROCLASPシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ MICROCLASPシリーズ日本モレックス(molex)
879税込967
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex IDCコネクタ PICOFLEXシリーズ 日本モレックス(molex)Molex IDCコネクタ PICOFLEXシリーズ日本モレックス(molex)
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 自動車用コネクタ 日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex ピンヘッダ C-GRID IIIシリーズ 日本モレックス(molex)Molex ピンヘッダ C-GRID IIIシリーズ日本モレックス(molex)
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 2mm Milli-Gridシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 2mm Milli-Gridシリーズ日本モレックス(molex)
369税込406
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様極数 = 4行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Milli-Grid併用可能製品 = Milli-Gridコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 4.2mm幅 = 4.8mmハウジング材質 = PETMolex 2.00 mm Milli-Gridレセプタクル圧着ハウジング - 51110シリーズ. 51110シリーズ2列Milli-Grid高密度レセプタクル圧着ハウジングは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Grid圧着ハウジングのシュラウド付き設計により、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridコネクタハウジングのセンター極性キーがかん合ヘッダーのセンター極性スロットとかみ合い、誤かん合を防止します。この圧着ハウジングには、ヘッダーと確実にかん合接続できるように、センターロックランプやサイドラッチのタイプも用意されています。 メーカー型番51110-xx50: プレーンデザイン メーカー型番51110-xx51 (14-32極): センター極性キー及びサイドラッチを装備 メーカー型番51110-xx51 (8-12極): センター極性キーを装備 メーカー型番51110-xx60: センターロックランプを装備. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き センター極性キーで誤かん合を防止 センターロックランプ及びサイドラッチで確実にかん合接続. 用途. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 14極 2列 2mm Milli-Gridシリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 14極 2列 2mm Milli-Gridシリーズ日本モレックス(molex)
749税込824
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様極数 = 14行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Milli-Grid併用可能製品 = Milli-Gridコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 14.2mm幅 = 4.8mmハウジング材質 = PETMolex 2.00 mm Milli-Gridレセプタクル圧着ハウジング - 51110シリーズ. 51110シリーズ2列Milli-Grid高密度レセプタクル圧着ハウジングは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しているため、柔軟な設計が可能です。この2.00 mm Milli-Grid圧着ハウジングのシュラウド付き設計により、コンタクトを損傷から保護します。このMilli-Gridコネクタハウジングのセンター極性キーがかん合ヘッダーのセンター極性スロットとかみ合い、誤かん合を防止します。この圧着ハウジングには、ヘッダーと確実にかん合接続できるように、センターロックランプやサイドラッチのタイプも用意されています。 メーカー型番51110-xx50: プレーンデザイン メーカー型番51110-xx51 (14-32極): センター極性キー及びサイドラッチを装備 メーカー型番51110-xx51 (8-12極): センター極性キーを装備 メーカー型番51110-xx60: センターロックランプを装備. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 コンタクト保護用のシュラウド付き センター極性キーで誤かん合を防止 センターロックランプ及びサイドラッチで確実にかん合接続. 用途. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 日本モレックス(molex)Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4日本モレックス(molex)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:A外被:黒タイプ(シールド/非シールド)シールドなし定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ1M8コネクタ2未処理終端
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 日本モレックス(molex)Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:3日本モレックス(molex)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:Aタイプ(シールド/非シールド)シールドなし保護等級IP67芯数3RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ2未処理終端
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 日本モレックス(molex)Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4日本モレックス(molex)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP03xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPUR製/PVC製導線、300V、80℃80xxxxxH08xxxx:黒色PUR製被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様80xxxxxH09xxxx:黒色PUR製被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LSOH)、ULAWM21198仕様構成803000、804000、805000、80800:メス、ストレート803001、804001、805001、808001:メス、ライトアングル.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディング、シングルエンド、メスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)のシングルエンド、ピグテール、メスを特徴とするコードセットです。M12のキー溝はシングル(Aコーディング)、コネクタボディはPUR製、金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドメスコードセットには、ストレート又はライトアングルのコネクタ構成があり、多種多様なケーブルタイプが用意されています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に対応したIP67、NEMA6規格に準拠防振機能3極、4極、及び5極は、相互接続が可能
仕様コーディング:Aタイプ(シールド/非シールド)シールドなし定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ2未処理終端
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 日本モレックス(molex)Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4日本モレックス(molex)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
ワイヤタイプ:3→5極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.34mm:sup>:2:/sup>:8極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.25mm:sup>:2:/sup>:構成8RxE30xxxxxxxx:M148RxM26xxxxxxxx:M208RxJ30/J40/J46xxxxxxxx:PG9.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングオスパネル取り付けレセプタクル.Brad(R)Micro-Change(R)オスパネル取り付けレセプタクルは、ニッケルめっき黄銅製のM12シングルキー溝(Aコーディング)と、金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12オスパネル取り付けレセプタクルは、様々な接続構成のフロントパネル取り付け用、又はPCBピン(品番::751-9191751-9191)とPG9接続による背面パネル取り付け用をご用意しています。.IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル完全密閉型アセンブリIP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:A長さ(mm)300タイプ(シールド/非シールド)シールドなし取付方式パネル取り付け定格電圧250Vac、250Vdc芯数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12コネクタ2未処理終端
Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Plusシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Plusシリーズ日本モレックス(molex)
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex IDCコネクタ 日本モレックス(molex)Molex IDCコネクタ日本モレックス(molex)
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ Nano-Fit 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ Nano-Fit日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1袋(8個)
7日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ MILLI-GRIDシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ MILLI-GRIDシリーズ日本モレックス(molex)
769税込846
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ C-GRID IIIシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ C-GRID IIIシリーズ日本モレックス(molex)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 絶縁 丸形圧着端子 Avikrimpシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 絶縁 丸形圧着端子 Avikrimpシリーズ日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 非絶縁 丸形圧着端子 VersaKrimpシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 非絶縁 丸形圧着端子 VersaKrimpシリーズ日本モレックス(molex)
2,198税込2,418
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Molex 自動車用コネクタ STAC64シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ STAC64シリーズ日本モレックス(molex)
199税込219
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーコネクタ Mole×8P8C極 Cat5, Cat5e ライトアングル スルーホール メス 日本モレックス(molex)モジュラーコネクタ Mole×8P8C極 Cat5, Cat5e ライトアングル スルーホール メス日本モレックス(molex)
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)