3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
529 税込582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 350 V acシリーズ = C-Gridコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 9014890 °基板コネクタ、90148シリーズ. 0.64 mm (0.025インチ)角型ピンヘッダの90120シリーズ(ストレート又は90 °)(代表品番、それぞれ ; 360-6241 360-6241 又は ; 360-6437 360-6437 )とかん合 金めっき厚0.38 μm(特に明記されていない場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

日本モレックス(molex)コネクタ RCPT 5POS 1列 2.5MM
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:Mini-SPOX 5264 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:角型電源 定格電流:3A 可燃性評価:UL94V-0 材質:P A(ポリアミド(ナイロン)6/6 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1425-76
1個
89 税込98
8日以内出荷