特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新光電気COBソケット
RoHS
COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。
用途COB LEDの取付 仕様仮保持機能(箇所):2 適合COB LED:日亜化学工業製 S Type 高光束密度COB (NVNWS007Z-V1, NJCWS024Z-V1) 材質発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂 寸法(mm)Φ30x厚さ4.5 質量(g)10.4 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 取付ねじM3 電線仕様軟質フッ素樹脂電線 600V 0.5sq(19/0.18) 耐熱200℃ 黒/白 取付ピッチ(mm)24 極性黒:+、白:ー 電線色黒、白 RoHS指令(10物質対応)対応 電線長さ(mm)各300
1個
1,198 税込1,318
21日以内出荷

新光電気COBソケット
RoHS
COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。
用途COB LEDの取付 仕様仮保持機能(箇所):1 適合COB LED:日亜化学工業製 S Type 標準COB (NTCWS024B-V3/4/5) 材質発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂 寸法(mm)Φ30x厚さ4.5 質量(g)10.4 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 取付ねじM3 電線仕様軟質フッ素樹脂電線 600V 0.5sq(19/0.18) 耐熱200℃ 黒/白 取付ピッチ(mm)24 極性黒:+、白:ー 電線色黒、白 RoHS指令(10物質対応)対応 電線長さ(mm)各300
1個
1,198 税込1,318
21日以内出荷

新光電気COBソケット
RoHS
COB LEDを取り付ける際に使用するソケットです。電線付のソケットのため、電線取付時のハンダ工程が不要です。LED発光面にセラミック、LED取付面に耐熱性樹脂を使用した「2層構造」を採用、光の熱に対する高耐久性と取付時の破損防止を両立しています。取付面にあるLEDの仮保持機能により、筐体への組付けが容易です。LEDの接点に当たる端子部分には、バックアップスプリングを内蔵しており高い接触性を実現しています。端子の接点部分は、導電性のよい金メッキ仕上げを採用しています。
用途COB LEDの取付 材質発光面:セラミック、取付面:耐熱性樹脂 定格電圧(V)250 取付ねじM3 極性黒:+、白:ー 電線色黒、白 RoHS指令(10物質対応)対応 電線長さ(mm)各300
1個
999 税込1,099
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)