絞り込み
ブランド
  • Festo
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(1,687)
  • ARCOL(OHMITE)(1,073)
  • BOURNS(1,751)
  • HAMMOND(868)
  • KEMET(2,202)
  • KOA(1,051)
  • MICROCHIP(1,861)
  • MURATA(村田製作所)(1,310)
  • onsemi(1,857)
  • Panasonic(パナソニック)(5,263)
  • RS PRO(8,286)
  • SAMTEC(1,636)
  • STMicro(1,053)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,002)
  • VISHAY(4,641)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,750)
  • YAGEO(2,661)
  • シュナイダーエレクトリック(1,194)
  • 日本モレックス(molex)(1,195)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Festo ロジックゲート 2-Pin 2-入力 Festo

    Festo ロジックゲート 2-Pin 2-入力

    Festo
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    7日以内出荷
  • 反射板 Festo

    反射板

    Festo
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Festo光電子反射板は、特定の範囲内に物体が存在するかどうかを検出するために使用します。この反射板はレーザーセンサに適しています。構造幅:マイクロ取り付けタイプ:締め付けた状態(ねじ固定)素材のハウジング:PMMA素材RoHS準拠(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:反射●コード番号:203-1376アズワン品番65-7343-46
  • 反射板 Festo

    反射板

    Festo
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    Festo光電子反射板は、特定の範囲内に物体が存在するかどうかを検出するために使用します。この反射板はレーザーセンサに適しています。構造幅:マイクロ取り付けタイプ:締め付けた状態(ねじ固定)素材のハウジング:PMMA素材RoHS準拠(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:反射●コード番号:203-1356アズワン品番65-7341-57
  • センサ反射板 反射 Festo

    センサ反射板 反射

    Festo
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo 光電子反射ホイルは、ラップされた物体や反射環境で使用されるラミネート面に使用されます。この反射ホイルはレーザーセンサに適しています。構造幅:マイクロ 取り付けタイプ:接着 素材のハウジング:PMMA 素材 RoHS準拠(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:反射●コード番号:203-1351アズワン品番65-7343-24
  • コネクタ MSシリーズ Festo

    コネクタ MSシリーズ

    Festo
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo モジュールコネクタは MS シリーズを使用したアルミニウムダイキャスト素材で接続プレートに使用されており、2 つの適度な腐食ストレスがあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 77 g
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1910アズワン品番65-8028-75
  • コネクタ MSシリーズシリーズ MS Series Festo

    コネクタ MSシリーズシリーズ MS Series

    Festo
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo MS シリーズコネクタは 12 サイズのモジュールで接続します。CRC:2 (中腐食ストレス) 保管温度:10 → 60 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:MSシリーズ●アクセサリタイプ:コネクタ●シリーズ:MS Series●コード番号:203-1307アズワン品番65-7993-47
  • 反射板 反射 Festo

    反射板 反射

    Festo
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    Festo 光電子反射板は、特定の範囲内に物体が存在するかどうかを検出するために使用します。この反射板はレーザーセンサに適しています。構造幅:標準 取り付けタイプ:締め付けた状態(ねじ固定) 素材のハウジング:PMMA 素材 RoHS準拠(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:反射アズワン品番65-7338-69RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反射板 反射 Festo

    反射板 反射

    Festo
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo 光電子反射板は、特定の範囲内に物体が存在するかどうかを検出するために使用します。この反射板はレーザーセンサに適しています。構造幅:ミニ 取り付けタイプ:締め付けた状態(ねじ固定) 素材のハウジング:PMMA 素材 RoHS準拠(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:反射アズワン品番65-7343-63
  • 反射板 反射 Festo

    反射板 反射

    Festo
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    Festo 光電子反射板は、特定の範囲内に物体が存在するかどうかを検出するために使用します。この反射板はレーザーセンサに適しています。構造幅:ミニ 取り付けタイプ:接着 素材のハウジング:PMMA 素材 RoHS準拠(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:反射アズワン品番65-7345-55
  • 反射板 反射 Festo

    反射板 反射

    Festo
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    Festo 光電子反射ホイルは、ラップされた物体や反射環境で使用されるラミネート面に使用されます。この反射ホイルはレーザーセンサに適しています。構造幅:標準 取り付けタイプ:接着 素材のハウジング:PMMA 素材 RoHS準拠(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:反射アズワン品番65-7344-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反射板 Festo

    反射板

    Festo
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    Festo光電子反射板は、特定の範囲内に物体が存在するかどうかを検出するために使用します。この反射板はレーザーセンサに適しています。構造幅:マイクロ取り付けタイプ:締め付けた状態(ねじ固定)素材のハウジング:PMMA素材RoHS準拠(2022年10月現在)
    仕様●アクセサリタイプ:反射アズワン品番65-7340-32
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 100 mm Festo

    距離センサ ブロック形 検出範囲 100 mm

    Festo
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは距離検出法を使用し、検出範囲は 100 mm です。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。ライトのタイプ:赤色 LED 電気接続:プラグ UL認定
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:SOOEアズワン品番65-7342-76
  • コントラストセンサ ブロック形 IO-Link V1.1 検出範囲 120 mm Festo

    コントラストセンサ ブロック形 IO-Link V1.1 検出範囲 120 mm

    Festo
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo SOOE シリーズブロック構造光電センサは、感知範囲が 120 mm のコントラスト検出方式を備えています。PNP (ライトスイッチング)や IO リンクタイマ機能による NPN (ダークスイッチング)などのプッシュプルスイッチング出力を備えています。光の種類:赤色レーザー 電気接続:プラグ UL認定
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:コントラストセンサ●検出範囲:120 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:緑LED,黄LED●IP保護等級:IP65、IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●インターフェイス:IO-Link V1.1●材質:ポリカーボネート●ねじの呼び:M8 x 1アズワン品番65-7338-38
  • Festo リミットスイッチ Festo

    Festo リミットスイッチ

    Festo
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力スイッチ Festo, G1/4 process connection Festo

    圧力スイッチ Festo, G1/4 process connection

    Festo
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)