電子部品(オンボード) :「タイム計測」の検索結果
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●特性測定: 電流●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.3mm●幅: 53.8mm●奥行き: 33.8mm●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +60℃●DMS-30PC-4/20S - デジタルパネル4-20 mAメータ. 4 → 20 mA電流ループ入力及び3.5桁表示のLEDパネルメータであるDMS-30PC-4/20Sシリーズは、優れた電気性能、ディスプレイ可読性、使いやすさ、及び長期的な信頼性を兼ね備えています。 高精度の20回転ポテンショメータでゲイン(スパン)及びオフセット(ゼロ)を調整できます。 小数点及び範囲の設定変更はすべてDIPスイッチで行います。 電流ループ及び電源への接続はいずれも頑丈な4点ねじ式端子台で行います。 DMS-30PC-4/20Sは使いやすい設計を特徴とし、数百もの入力電流 / 出力計測に対応します。 これにより、コストが高く、リードタイムの長い工場での特殊なケースの要件をほとんど解消できます。特にさまざまな距離を測定する必要がある場合などに便利です。. デジタル4-20 mAメータ、3.5桁表示 14.2 mmの大型赤色LEDディスプレイ 24 V dc絶縁電源 100 Ωインピーダンス、2 Vループドロップ 範囲、小数点以下桁数はDIPスイッチで選択可能 高精度、20回転、ゲイン / スパン及びゼロ / オフセット調整ポテンショメータ 信頼性の高いねじ止め端子による入力接続 耐振動性パッケージ 55×23×27 mmのミニチュアサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。