電子部品(オンボード) :「赤外線センサ」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 860Nm 高速赤外線LED, トップLED
エコ商品
仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:トップLED●放射束:100mW●放射強度:50mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60°●LED数:1●ピン数:4●寸法:2.9 x 3.4 x 2.1mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4250S●自動車規格:AEC-Q101●Osram Power TOPLEDシリーズ赤外線LED - 850 / 860 nm. Osram Opto SemiconductorsのPower TOPLEDファミリは、表面実装(SMT)赤外線(IR)発光LEDです。 このファミリには、フラットトップとドームのレンズタイプが用意されています。 Power TOPLEDファミリは、スイッチング時間の短い高出力赤外線LEDです。 最適な用途には、カメラ(CCTV)用の赤外線照明、赤外線データ伝送、センサ技術などがあります。. Power TOPLED赤外線LEDの特長: 表面実装(SMT) PLCC-4パッケージ 寸法: 3 x 3.4 mm 各種レンズタイプ: フラットトップ及びドーム 波長: 850 nm又は860 nm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(1000個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1リール(1500個)ほか
93,980 税込103,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:850nm●パッケージタイプ:DIP●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:400nm●最大検出波長:1100nm●長さ:4.5mm●幅:4mm●高さ:2.2mm●ピークフォト感度:0.62A/W●PINフォトダイオードDILパッケージ. OSRAM Opto Semiconductorsの赤外線フォトダイオードのこのファミリは、BPW 34シリーズです。 放射検出面積2.65 x 2.65 mm2の表面実装(SMD)パッケージ又はスルーホールDILプラスチックパッケージがあります。 BPW 34赤外線フォトダイオードは、波長範囲が最大1100 nmの用途向けに設計されています。 その他には、フォトインタラプタ、赤外線リモート制御及び車載用センサ、ヘッドセットなどの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
61,538 税込67,692
7日以内出荷

1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)