絞り込み
ブランド
- Alps Electric
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,124)
- RS PRO(8,311)
- Panasonic(パナソニック)(5,076)
- VISHAY(4,700)
- YAGEO(2,639)
- KEMET(2,263)
- MICROCHIP(1,886)
- onsemi(1,869)
- WURTH ELEKTRONIK(1,805)
- BOURNS(1,769)
- AMPHENOL(1,698)
- SAMTEC(1,638)
- MURATA(村田製作所)(1,270)
- 日本モレックス(molex)(1,194)
- シュナイダーエレクトリック(1,190)
- STMicro(1,084)
- KOA(1,047)
- ARCOL(OHMITE)(1,034)
- HAMMOND(891)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
Alps Electric 押しボタンスイッチ ラッチ PCB 双極双投(DPDT) 7.4 x 7.2mm
Alps Electric(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(4個)当日出荷仕様●パネルのカットアウトサイズ:7.4 x 7.2mm●パネルのカットアウト幅:7.2mm●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ストレートスルーホールスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色青パネルのカットアウト高さ(mm)7.4
スライドスイッチ 単極双投 SPDT 300 mA 1袋 5個入
Alps Electric¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷アルプス電気SSSSシリーズスライドスイッチ。アルプス電気SSSSシリーズのスライドスイッチは、コンパクト及び高密度携帯機器に最適です。 SSSSシリーズは、スナップイン式によって簡単に取り付可能で、迅速に取り付けてメンテナンスのダウンタイムを低減できます。特長と利点: 水平及び垂直アクチュエータオプションの両方を用意しています。 スライドスイッチの移動量: 2 mm 長さが2 mmのアクチュエータを用意しています。 平均故障間隔(MTBF): 10,000回仕様●接点構成:単極双投(SPDT)●実装タイプ:表面実装●動作特性:ラッチ●コンタクト定格電流:300 mA●末端様式:はんだ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:6.7mm●幅:4.1mm●深さ:1.9mm●寸法:6.7 x 4.1 x 1.9mm●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:5V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:123-8937アズワン品番65-7823-90
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スナップイン Pc Pin モーメンタリ
Alps Electric(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷
タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール 1袋 5個入
Alps Electric¥349税込¥3841袋(5個)欠品中Alps THTタクトスイッチ - SKHHシリーズ。AlpsのSKHHシリーズタクタイル/タクトスイッチは、SPSTスナップ式スイッチで、低電流(定格電流50 mA @ 12 V dc)で使用します。 このタクトスイッチは、シャープで確実な操作感を実現します。 低接触抵抗と高接触信頼性を確保し、幅仕様●接点構成:SPST-NO●末端様式:スルーホール●アクチュエータ長さ:6mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:ボタン●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:0.98 N●コード番号:119-1955アズワン品番65-7839-98
Alps Electric 多重制御スイッチ Center-Push 4軸
Alps Electric¥599税込¥6591個当日出荷仕様軸の数:Center-Push, 4 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 タイプを処理:レバー 、 コンタクト定格電流:50 mA 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP6T 、 ジョイスティックトラベル:0.15 mm (センタープッシュ), 0.25 mm (4方向) 、 ターミナルタイプ:PCピン 、 機械的寿命:1000000Cycles 、 パネルからの奥行き:5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Alps Electric スライドスイッチ 1回路 4接点
Alps Electric¥879税込¥9671袋(5個)欠品中仕様●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:6V dc長さ(mm)15幅(mm)5.5寸法(mm)15 x 5.5 x 3.5アクチュエータの種類スライド深さ(mm)3.5スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーションSP4Tターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)300
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ
Alps Electric¥259税込¥2851袋(5個)7日以内出荷仕様●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc操作力(N)1.568スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ色グレー