26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



1袋(2個)ほか
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


仕様軸の数:Center-Push, 4 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 タイプを処理:レバー 、 コンタクト定格電流:50 mA 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP6T 、 ジョイスティックトラベル:0.15 mm (センタープッシュ), 0.25 mm (4方向) 、 ターミナルタイプ:PCピン 、 機械的寿命:1000000Cycles 、 パネルからの奥行き:5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

1個ほか
429 税込472
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様●パネルのカットアウトサイズ:7.4 x 7.2mm●パネルのカットアウト幅:7.2mm●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ストレートスルーホール スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式PCB コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) アクチュエータ色 パネルのカットアウト高さ(mm)7.4
1箱(4個)
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スイッチ動作モーメンタリ コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) ターミナルタイプスルーホール
1袋(5個)
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:6V dc 長さ(mm)15 幅(mm)5.5 寸法(mm)15 x 5.5 x 3.5 アクチュエータの種類スライド 深さ(mm)3.5 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール コンタクトのコンフィギュレーションSP4T ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)300
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1袋(5個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様取り付けナットとワッシャ. 11mm低プロファイルエンコーダ. 出力信号、チャンネルAはチャンネルBより時計回りで60° ±30°先行 15パルス - 30ディテント 20パルス - 20ディテント(STEC 09 / 10 / 12 / 13) スナップイン式の基板実装用とパネル取り付け用 水平と垂直の取り付けオプション 長寿命、高い信頼性 端部溝付き金属製シャフトのタイプと、平型シャフトのタイプ 回転寿命15000サイクル 10mA、DC5Vの定格 絶縁抵抗DC300V、10MR (最小) 耐電圧AC300V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

1セット(80個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(80個)ほか
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc 操作力(N)1.568 スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) アクチュエータ色グレー
1袋(5個)
280 税込308
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります