電子部品(オンボード) :「3相 整流器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ブリッジ整流器 - SBRシリーズ. SBRシリーズは、HY Electronic (Cayman) Limited製のシリコン不動態化された3相ブリッジ整流器です。 この製品は、35 Aの順電流と600 ~ 1600 Vの逆電圧を出力します。 この整流器は、交流(AC)を直流(DC)に変換します。 これらの製品は回路基板の用途に最適です。. 拡散接合 低順方向電圧降下 高サージ電流 長さ(mm)28.8 構成シングル ピン数(ピン)5 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+150 パッケージSBR 実装タイプスルーホール ピーク平均順方向電流(A)35 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)500 ピーク逆電流(mA)5 テクノロジーシリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.2 ブリッジタイプ3相
1袋(5個)ほか
5,450 税込5,995
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング