Baumer 超音波距離測定センサは、3 → 150 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ 長さ 2 m のコネクタケーブル PUR 4 x 0.08 を備えた角形タイプで、短絡や逆極性からも保護されています。動作温度: 0 → +60 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●本体形状:ブロック形●出力タイプ:電圧●検出範囲:150 mm●接続方式:ケーブル
アズワン品番65-7324-16
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、外部ティーチ 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●コード番号:210-0747
アズワン品番65-7324-13
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、測定距離が 20 → 1000 mm で、電流出力が qTeach、ライン Teach5 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -25 → +65 ℃ 保護クラス IP 69
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電流●検出範囲:1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:210-0757
アズワン品番65-7323-60
1個
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、60 → 400 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えており、ティーチ M12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:400 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ
アズワン品番65-7323-97
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、30 → 250 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ M12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:250 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●コード番号:210-0754
アズワン品番65-7325-16
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、400 → 2500 mm のスキャン範囲でアナログ 3 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性からも保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M30●出力タイプ:電圧●検出範囲:2500 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●シリーズ:UNAM●長さ:95mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ付きバレル●出力開閉電流:35 mA●動作温度 Max:+60℃●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7324-15
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、デュアルチャンネルを介して IO-Link チャンネルに並列出力IOLink により、柔軟なパラメータ化と追加の診断データが実現されています。正確な測定原理により、最高の測定性能を発揮します クラス内の最短ブラインドゾーン コンパクトなハウジングで高性能を発揮します
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:15 mm → 、500 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●応答時間:16 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULus
アズワン品番65-7329-31
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ 4 ピンコネクタ M8 を備えた角形タイプで、短絡及び逆極性に対しても保護されています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M8●出力タイプ:電流●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM8コネクタ
アズワン品番65-7285-52
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Baumer の GIM500R 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、極性反転から保護しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 精度(標準): ± 0.1 °
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7323-92
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
Baumer の 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 60 ° で短絡及び極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です ゼロ位置調整用のティーチ入力
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0662
アズワン品番65-7325-32
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 高さは 14 mm です
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7325-13
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Baumer GIM500R 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 90 ° で極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 分解能: 0.01 °
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7323-37
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
Baumer GIM500R 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 90 ° で極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 精度(標準): ± 0.1 °
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7323-19
1個
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:16 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE、cULus
アズワン品番65-7333-73
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 、350 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7189
アズワン品番65-7333-78
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 、350 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULus
アズワン品番65-7333-97
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲は -1 → 1 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●IP保護等級:IP67
アズワン品番65-7292-28
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 1 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:M12●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67
アズワン品番65-7323-24
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 6 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:6バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:M12●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番65-7323-38
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、ステンレススチール製の 4 ピンコネクタ M12-A も備えています。測定範囲 0 → 10 bar で、逆極性保護にも使用されます。動作温度範囲: -20 → 85 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:M12●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP67
アズワン品番65-7323-73
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Baumer の PP20H-D1 IO-Link は、完全溶接圧力センサで、衛生的精度は ± 0.5 % で、5 ピンスイッチ付きのコネクタ M12-A はステンレススチール材料 IO-Link 出力に使用されています。測定範囲は -1 → 0 bar でした。動作温度範囲: -20 → 50 ℃ 保護等級: IP67
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:流体●プロセス接続:トライクランプ●電源電圧:30 V●インターフェイス:IO-Link●危険区域認証:ATEX
アズワン品番65-7324-21
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、60 → 400 mm のスキャン範囲と、ポテンショメータを使用したアナログM12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:400 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ
アズワン品番65-7325-27
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。