電子部品(オンボード) :「赤ピン」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Baumer の 12 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、赤色の LED ステータス3 ピンのクロージャ( N/O )コネクタ M12 を備えた PNP 出力を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:50mm アズワン品番65-7325-26
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Baumer の 18 mm 誘導型近接スイッチは、シールド付き誘導型検出器を備えています。この検出器は準埋込型で、赤色 LED ステータスコネクタ M12 で開閉( N/O )する PNP 出力を使用し、3 ピンで逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:75mm アズワン品番65-7323-68
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Baumer の 18 mm 誘導型近接スイッチは、シールド付き誘導型検出器を備えています。この検出器は準埋込型で、3 ポートの赤色 LED ステータスコネクタ M12 で開閉( N/O )する PNP 出力を使用し、3 ピンで逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:75mm アズワン品番65-7323-69
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 40 → 140 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:40 mm → 140 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●動作温度 Max:+50℃●代表規格:CE, cULus, EAC アズワン品番65-7266-34
1個
599,800 税込659,780
欠品中

Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 30 → 70 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:30 mm → 、70 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EAC アズワン品番65-7266-35
1個
599,800 税込659,780
欠品中