5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Baumer の GIM500R 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、極性反転から保護しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 精度(標準): ± 0.1 °
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7323-92
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 高さは 14 mm です
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7325-13
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Baumer GIM500R 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 90 ° で極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 分解能: 0.01 °
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7323-37
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

Baumer GIM500R 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 90 ° で極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 精度(標準): ± 0.1 °
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7323-19
1個
88,980 税込97,878
欠品中

Baumer の 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 60 ° で短絡及び極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です ゼロ位置調整用のティーチ入力
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0662 アズワン品番65-7325-32
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷