2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シリーズ抵抗:50kΩ、85SMX水晶時計. IQD製の855MX水晶時計は、リアルタイムクロックの用途に最適な業界標準のSMDです。 プラスチックケースに収納されたこの製品は、水準の高い環境特性を発揮します。 5.5mmのリード間隔付き 長さ(mm)8.7 幅(mm)3.7 寸法(mm)8.7×3.7×2.5 高さ(mm)2.5 周波数(kHz)標準32.768 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 負荷キャパシタンス(pF)12.5 周波数許容性(ppm)±20
1箱(20個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)