能動部品 (27) 受動部品 (22) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: IQDすべて解除
IQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD IQD 5日以内出荷
仕様 ●シリーズ抵抗:40Ω●負荷キャパシタンス:16pF 長さ(mm) 7.5 幅(mm) 5.2 寸法(mm) 7.5×5.2×1.4 高さ(mm) 1.4 ピン数(ピン) 4 周波数(MHz) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 12SMX (B). 基本共振モード パッケージ SMD 実装タイプ 表面実装 周波数偏差(ppm) ±50 周波数許容性(ppm) ±30 最大動作温度(℃) 70
IQD 水晶振動子, 6MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQD 5日以内出荷
仕様 業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17 長さ(mm) 11.4 幅(mm) 4.9 寸法(mm) 11.4×4.9×4.3 高さ(mm) 4.3 ピン数(ピン) 2 周波数(MHz) 標準6 動作温度(℃) (Min)-10 実装タイプ 表面実装 シリーズ抵抗(Ω) 60 負荷キャパシタンス(pF) 30 周波数偏差(ppm) ±50 周波数許容性(ppm) ±30
IQD 水晶振動子, 24MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQD 5日以内出荷
長さ(mm) 11.4 幅(mm) 4.9 寸法(mm) 11.4×4.9×4.3 高さ(mm) 4.3 ピン数(ピン) 2 周波数(MHz) 標準24 動作温度(℃) (Max)60 実装タイプ 表面実装 シリーズ抵抗(Ω) 40 負荷キャパシタンス(pF) 16 周波数偏差(ppm) ±50 周波数許容性(ppm) ±30
IQD 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQD 5日以内出荷
仕様 HC49/4H SMX. 基本共振モード 長さ(mm) 11.4 幅(mm) 4.9 寸法(mm) 11.4×4.9×4.3 高さ(mm) 4.3 ピン数(ピン) 2 周波数(MHz) 標準14.7456 動作温度(℃) (Max)60 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 シリーズ抵抗(Ω) 40 負荷キャパシタンス(pF) 30 周波数偏差(ppm) ±50 周波数許容性(ppm) ±30
IQD 水晶振動子, 20MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQD 5日以内出荷
仕様 HC49/4H SMX. 基本共振モード 長さ(mm) 11.4 幅(mm) 4.9 寸法(mm) 11.4×4.9×4.3 高さ(mm) 4.3 ピン数(ピン) 2 周波数(MHz) 標準20 動作温度(℃) (Max)60 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 シリーズ抵抗(Ω) 40 負荷キャパシタンス(pF) 16 周波数偏差(ppm) ±50 周波数許容性(ppm) ±30
IQD 水晶振動子, 4MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQD 5日以内出荷
仕様 HC49/4H SMX. 基本共振モード 長さ(mm) 11.4 幅(mm) 4.9 寸法(mm) 11.4×4.9×4.3 高さ(mm) 4.3 ピン数(ピン) 2 周波数(MHz) 標準4 動作温度(℃) (Max)60 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 シリーズ抵抗(Ω) 130 負荷キャパシタンス(pF) 16 周波数偏差(ppm) ±50 周波数許容性(ppm) ±30
IQD 水晶振動子, 7.3728MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQD 5日以内出荷
仕様 業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に乗せてガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17 長さ(mm) 11.4 幅(mm) 4.9 寸法(mm) 11.4×4.9×4.3 高さ(mm) 4.3 ピン数(ピン) 2 周波数(MHz) 標準7.3728 動作温度(℃) (Max)60 実装タイプ 表面実装 シリーズ抵抗(Ω) 60 負荷キャパシタンス(pF) 16 周波数偏差(ppm) ±50 周波数許容性(ppm) ±30
IQD 発振器, 50MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD 5日以内出荷
仕様 オシレータタイプ:クロック 長さ(mm) 7.2 幅(mm) 5.2 寸法(mm) 7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベル HCMOS 出力周波数 50MHz パッケージ SMD 実装タイプ 表面実装 周波数偏差(ppm) ±50 最大動作温度(℃) 70 最小動作温度(℃) 0
IQD 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD 5日以内出荷
仕様 オシレータタイプ:クロック 長さ(mm) 3.4 幅(mm) 2.7 寸法(mm) 3.4×2.7×1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CFPS-39 出力レベル CMOS 出力周波数 50MHz パッケージ SMD 実装タイプ 表面実装 周波数偏差(ppm) ±50 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40
IQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQD 5日以内出荷
仕様 HC49/4H SMX. 基本共振モード 長さ(mm) 11.4 幅(mm) 4.9 寸法(mm) 11.4×4.9×4.3 高さ(mm) 4.3 ピン数(ピン) 2 周波数(MHz) 標準8 動作温度(℃) (Min)-10 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 シリーズ抵抗(Ω) 40 負荷キャパシタンス(pF) 30 周波数偏差(ppm) ±50 周波数許容性(ppm) ±30
IQD 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQD 5日以内出荷
仕様 HC49/4H SMX. 基本共振モード 長さ(mm) 11.4 幅(mm) 4.9 寸法(mm) 11.4×4.9×4.3 高さ(mm) 4.3 ピン数(ピン) 2 周波数(MHz) 標準16 動作温度(℃) (Max)60 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 シリーズ抵抗(Ω) 40 負荷キャパシタンス(pF) 16 周波数偏差(ppm) ±50 周波数許容性(ppm) ±30
IQD 発振器, 20MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD 5日以内出荷
仕様 オシレータタイプ:クロック 長さ(mm) 7.2 幅(mm) 5.2 寸法(mm) 7.2×5.2×1.4 高さ(mm) 1.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベル HCMOS 出力周波数 20MHz パッケージ SMD 実装タイプ 表面実装 周波数偏差(ppm) ±50 最小動作温度(℃) 0
IQD 発振器, 8MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD 5日以内出荷
仕様 オシレータタイプ:クロック 長さ(mm) 7.2 幅(mm) 5.2 寸法(mm) 7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベル HCMOS 出力周波数 8MHz パッケージ SMD 実装タイプ 表面実装 周波数偏差(ppm) ±50 最大動作温度(℃) 70 最小動作温度(℃) 0
IQD 発振器, 8MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD 5日以内出荷
仕様 オシレータタイプ:クロック 長さ(mm) 7.2 幅(mm) 5.2 寸法(mm) 7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CFPS-72水晶発振器. CFPS-7Sシリーズ水晶クロック発振器です。 これらのIQDブランドのSMDは、ハーメチックシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されており、衝撃や振動に対して高い水準の環境保護機能を備えています。 これらの製品は標準の7 x 5 mmサイズで、幅広い周波数パラメータを備えています。. 供給電圧:5V 使用温度範囲:0 → 70 出力レベル HCMOS, TTL 出力周波数 8MHz パッケージ SMD 実装タイプ 表面実装 周波数偏差(ppm) ±50 最大動作温度(℃) 70 最小動作温度(℃) 0
IQD 発振器, 16MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD 5日以内出荷
仕様 オシレータタイプ:クロック 長さ(mm) 3.4 幅(mm) 2.7 寸法(mm) 3.4×2.7×1.2 高さ(mm) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 CFPS-39 出力レベル CMOS 出力周波数 16MHz パッケージ SMD 実装タイプ 表面実装 周波数偏差(ppm) ±50 最小動作温度(℃) -40
IQD 水晶振動子, 8MHz, 表面実装, 4-pin, SMD IQD 5日以内出荷
仕様 ●シリーズ抵抗:80Ω●負荷キャパシタンス:16pF 長さ(mm) 7.5 幅(mm) 5.2 寸法(mm) 7.5×5.2×1.4 高さ(mm) 1.4 ピン数(ピン) 4 周波数(MHz) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 12SMX (B). 基本共振モード パッケージ SMD 実装タイプ 表面実装 周波数偏差(ppm) ±50 周波数許容性(ppm) ±30 最小動作温度(℃) -20
IQD 水晶振動子, 6MHz, 表面実装, 2-pin, SMD IQD 5日以内出荷
仕様 HC49/4H SMX. 基本共振モード 長さ(mm) 11.4 幅(mm) 4.9 寸法(mm) 11.4×4.9×4.3 高さ(mm) 4.3 ピン数(ピン) 2 周波数(MHz) 標準6 動作温度(℃) (Min)-10 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 シリーズ抵抗(Ω) 60 負荷キャパシタンス(pF) 16 周波数偏差(ppm) ±50 周波数許容性(ppm) ±20
水晶振動子 25MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD ¥ 66,980税込 ¥ 73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃ アズワン品番 65-7161-77
水晶振動子 4MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD ¥ 66,980税込 ¥ 73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃ アズワン品番 65-7206-20
水晶振動子 24MHz 表面実装 2-pin SMD 1袋 100個入 IQD 7日以内出荷
業界標準SMD水晶 抵抗溶接、不活性ガス中でハーメチックシール、リードにガラス-金属封着、リード線をプラスチック型に配してガルウィングを形成 モデルHC49/4HSMX モデル公開番号17
仕様 ●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃ アズワン品番 65-7206-13
水晶振動子 20MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD ¥ 66,980税込 ¥ 73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:20MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃ アズワン品番 65-7148-59
水晶振動子 16MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD ¥ 66,980税込 ¥ 73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃ アズワン品番 65-6958-64
IQD 発振器, 10MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD 5日以内出荷
仕様 オシレータタイプ:クロック 長さ(mm) 7.2 幅(mm) 5.2 寸法(mm) 7.2×5.2×1.4 高さ(mm) 1.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベル HCMOS 出力周波数 10MHz パッケージ SMD 実装タイプ 表面実装 周波数偏差(ppm) ±50 最小動作温度(℃) 0
IQD 発振器, 25MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD 5日以内出荷
仕様 オシレータタイプ:クロック 長さ(mm) 7.2 幅(mm) 5.2 寸法(mm) 7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベル HCMOS 出力周波数 25MHz パッケージ SMD 実装タイプ 表面実装 周波数偏差(ppm) ±50 最大動作温度(℃) 70 最小動作温度(℃) 0
IQD 発振器, 16MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD IQD 5日以内出荷
仕様 オシレータタイプ:クロック 長さ(mm) 7.2 幅(mm) 5.2 寸法(mm) 7.2×5.2×1.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 高速メーク機能: CFPP-73シリーズプログラマブル発振器は、高速メークモデルとほぼ同等の製品. CFPS-73. IQDのこのCFPS-73水晶クロック発振器は、金属製のふたで密封されたセラミックパッケージに収められています。また、振動環境や衝撃環境に対する高水準の耐性を備えています。 この発振器は、7 x 5 mmの標準サイズです。 出力レベル HCMOS 出力周波数 16MHz パッケージ SMD 実装タイプ 表面実装 周波数偏差(ppm) ±50 最大動作温度(℃) 70 最小動作温度(℃) 0
水晶振動子 7.3728MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD ¥ 66,980税込 ¥ 73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:7.3728MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:60Ω●動作温度 Max:60℃ アズワン品番 65-7148-42
水晶振動子 12MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD ¥ 64,980税込 ¥ 71,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃ アズワン品番 65-7161-42
発振器 8.0 mMHz HCMOS出力 SMD 1セット 5個入 IQD 7日以内出荷
IQD 水晶クロック発振器は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた標準的な 7 x 5 mm 水晶発振器です。周波数: 8.0 MHz 周波数安定性: ± 50.00ppm 動作温度範囲-40℃ → 85℃ 立ち上り / 立ち下り時間は最大 10.0 ns です
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●出力周波数:8.0 mMHz●周波数偏差:±50.00ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS アズワン品番 65-6962-07
水晶振動子 6MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD ¥ 66,980税込 ¥ 73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:6MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:60Ω●動作温度 Min:-10℃ アズワン品番 65-6957-25
水晶振動子 4.9152MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD ¥ 66,980税込 ¥ 73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:4.9152MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:130Ω●動作温度 Max:60℃ アズワン品番 65-7206-58
水晶振動子 10MHz 表面実装 2-pin SMD 1セット 1000個入 IQD ¥ 66,980税込 ¥ 73,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
HC49/4H SMX基本共振モード
仕様 ●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:10MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:16pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:11.4mm●幅:4.9mm●高さ:4.3mm●寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm●周波数許容性:±30ppm●周波数偏差:±50ppm●シリーズ抵抗:40Ω●動作温度 Max:60℃ アズワン品番 65-7205-82
水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMT 1セット 100個入 IQD ¥ 9,798税込 ¥ 10,778
1セット(100個)
7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 40.0MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ です
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppm アズワン品番 65-6972-74
水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 IQD 7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID (ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準 3.2 x 2.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 25.0 MHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 25 ℃ での許容条件
仕様 ●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±20.00ppm アズワン品番 65-6972-95
水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入 IQD 7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、電子ビーム密閉金属製 LID を持つハーメチックシールドパッケージに収められた 2.0 x 1.2 mm の SMD 水晶です。リアルタイムクロック用途に最適です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です 保管温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様 ●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:2.0 x 1.2 x 0.6mm●周波数許容性:±20.00ppm アズワン品番 65-6951-67
水晶振動子 48MHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入 IQD 7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、ハーメチックシールドセラミックパッケージに収められた標準 1.6 x 1.2 mm の SMD 水晶で、金属製のふた LID を備えています。周波数は 48.0MHz です 周波数許容差: ± 15.00 ppm 許容条件は 25 ℃ です 保管温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様 ●標準周波数:48MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.2 x 0.4mm●周波数許容性:±15.00ppm アズワン品番 65-6963-21
水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 5個入 IQD 7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、4 つのパッドを備えた標準 5 x 3.2 mm SMD 水晶です。継目の密閉された金属製 LID ふた付きセラミックパッケージ(ハーメチックシールド)です。周波数は 16.0 MHz です 周波数許容差: ± 50.00ppm 許容条件は 25 ℃ です
仕様 ●標準周波数:16MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±50.00ppm アズワン品番 65-6963-38
水晶振動子 27.12MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 10個入 IQD 7日以内出荷
IQDQuartzCrystalは、継目の密閉された金属製LID(ハーメチックシールド)のセラミックパッケージに収められた標準3.2x2.5mmのSMD水晶です。周波数は27.120MHzです周波数許容差は±10.00ppmです許容条件は25℃です保管温度範囲:-55→125℃
仕様 ●標準周波数:27.12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:3.2 x 2.5 x 0.9mm●周波数許容性:±10.00ppm アズワン品番 65-6968-47
水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入 IQD 7日以内出荷
IQD Quartz Crystal は、継目の密閉された金属製 LID ふた(ハーメチックシールド)を備えたセラミックパッケージに収められた 3.2 x 1.5 mm の SMD 水晶です。周波数は 32.7680 kHz です 周波数許容差は ± 20.00ppm です 許容条件は 25 ℃ ± 5 ℃ です 保管温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:±20ppm アズワン品番 65-6968-78
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
部品 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 274,780 ¥ 249,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 70,378 ¥ 63,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 186,780 ¥ 169,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 69,278 ¥ 62,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 52,778 ¥ 47,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 197,780 ¥ 179,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ¥ 36,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 70,378 ¥ 63,980 バスケットへ