絞り込み
ブランド
  • Lovato
  • KEMET(64)
  • HAMMOND(14)
  • SIEMENS(8)
  • M5Stack(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • AMPHENOL(5)
  • MICROCHIP(5)
  • RS PRO(4)
  • Vero Technologies(4)
  • 3M(3)
  • SPARKFUN(3)
  • EPCOS(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • GLENAIR(2)
  • トライト(2)
  • 東芝(1)
  • BOURNS(1)
  • LUMILEDS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(31)
  • 10,000-50,000円(77)
  • 50,000-100,000円(14)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「TOV」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタクトブロック 1NC 690 V ねじターミナル Lovato Lovatoコンタクトブロック 1NC 690 V ねじターミナル LovatoLovato
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Platinum 22mm●定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズLovato
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):25a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-76
AUX CONTACT BLOCK G218 LovatoAUX CONTACT BLOCK G218Lovato
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Lovato補助接点は、前面の側面取り付け用です。BFシリーズ接触器に使用ファストン端子
仕様●シリーズ:11G2アズワン品番65-7315-32
Lovato おおい LovatoLovato おおいLovato
2,688税込2,957
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シュラウド●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato コイル LovatoLovato コイルLovato
4,160税込4,576
1個
7日以内出荷
Lovato アダプタ LovatoLovato アダプタLovato
439税込483
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
フロート スイッチ ポリプロピレン Lovatoフロート スイッチ ポリプロピレンLovato
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Lovato フロートスイッチは、下水や産業からの排水などの汚染水のレベルを土木 / 産業で制御するために使用します。TUV 認定
仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10mアズワン品番65-7315-17
Lovato 非常用ボタン LovatoLovato 非常用ボタンLovato
10,940税込12,034
1個
7日以内出荷
Lovato 凡例プレート LovatoLovato 凡例プレートLovato
1,170税込1,287
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ラベルホルダ●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato インターロック LovatoLovato インターロックLovato
4,110税込4,521
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:インターロック●併用可能製品:BFX50シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 補助コンタクト LovatoLovato 補助コンタクトLovato
2,500税込2,750
1個
7日以内出荷
Lovato 遅延リレー LovatoLovato 遅延リレーLovato
24,500税込26,950
1個
7日以内出荷
サーマルリレー Lovato Lovatoサーマルリレー LovatoLovato
23,220税込25,542
1個
7日以内出荷
接触器リレー Lovato RFE Lovato接触器リレー Lovato RFELovato
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Lovato インターロックキット LovatoLovato インターロックキットLovato
4,460税込4,906
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:BF40 → BF80コンタクタRoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 機械式インターロック LovatoLovato 機械式インターロックLovato
2,320税込2,552
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:BGシリーズミニ接触器、(BG..Lを除く)●シリーズ:BG●BGシリーズアクセサリ. BGミニ接触器に適したわずか5 mmの奥行の機械式インターロック
Lovato ブランク凡例プレート LovatoLovato ブランク凡例プレートLovato
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 補助コンタクトブロック LovatoLovato 補助コンタクトブロックLovato
1,920税込2,112
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 電磁接触器 BGシリーズ LovatoLovato 電磁接触器 BGシリーズLovato
6,290税込6,919
1個
7日以内出荷
Lovato 遅延リレー オンディレー LovatoLovato 遅延リレー オンディレーLovato
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
熱動過負荷リレー Lovato RF38 Lovato熱動過負荷リレー Lovato RF38Lovato
11,180税込12,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 電磁接触器 SMシリーズ LovatoLovato 電磁接触器 SMシリーズLovato
2,690税込2,959
1個
7日以内出荷
Lovato 電磁接触器 BFシリーズ LovatoLovato 電磁接触器 BFシリーズLovato
9,020税込9,922
1個
7日以内出荷
熱動過負荷リレー Lovato RF9 Lovato熱動過負荷リレー Lovato RF9Lovato
10,850税込11,935
1個
7日以内出荷
デジタル電流計 Lovato 4桁 AC Lovatoデジタル電流計 Lovato 4桁 ACLovato
24,690税込27,159
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato デジタルパネルメータ LED LovatoLovato デジタルパネルメータ LEDLovato
43,670税込48,037
1個
7日以内出荷
Lovato コントロールステーションスイッチ LovatoLovato コントロールステーションスイッチLovato
5,780税込6,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lovato 押ボタンヘッド プラチナ 回転解除 LovatoLovato 押ボタンヘッド プラチナ 回転解除Lovato
4,820税込5,302
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電流計 Lovato 4桁 AC LED Lovatoデジタル電流計 Lovato 4桁 AC LEDLovato
24,690税込27,159
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー オレンジシリーズ Lovato BG Lovato接触器リレー オレンジシリーズ Lovato BGLovato
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:オレンジ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:BG●通常の状態の構成:3NO / 1NC●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:58mm●動作温度範囲:-40 → +60 ℃●4極制御リレー. 定格絶縁電圧Ui: 690 V 定格自由通気熱電流: 10 A すべてのコンタクトが高導電性 ねじ固定又は35 mm DINレール取り付け IP20指安全端子保護RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 24 V ac 3極 Lovato電磁接触器 24 V ac 3極Lovato
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 24 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7320アズワン品番65-7314-47
電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato電磁接触器 400 V ac 3極Lovato
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7328アズワン品番65-7311-63
電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズLovato
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 24vac
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1546アズワン品番65-7306-97
電磁接触器 Lovato電磁接触器Lovato
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Faston terminalsAuxiliary contacts for side mounting, for b series Contactors, 2no+1nc or 1no+2nc reversible (spst ea)
仕様●補助接点の数:1●機能:可逆●奥行き:60.6mm●コード番号:188-1574アズワン品番65-7307-73
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズLovato
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):56a, ac coil 50/60hz, 230vac
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:56 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1540アズワン品番65-7307-46
電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato電磁接触器 400 V ac 3極Lovato
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 400 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7323アズワン品番65-7315-31
電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズLovato
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 230vac
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1550アズワン品番65-7303-83
電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズLovato
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):32a, ac coil 50/60hz, 400vac
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-64
電子部品(オンボード)