電子部品(オンボード) :「セーフティ LED」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●品番 ; 321-9077 321-9077 は、高速接触用途向けに「モノフロップ」機能とセンサによる入力デバウンス機能を備えています。 ソフトリセット機能を採用しているため、短い割り込みの発生時にデバイスをローカルにリセットすることができます。. SNO 4062Kセーフティリレー、デュアルチャンネル. 供給電圧と安全回路の状態をLED表示 自動リスタート機能を用意 コンタクト定格電流: 6 A BS EN60204 Part 1 1993、EN954-1、IEC204-1、VDE0113に適合 寸法(mm): H 96.5、W 22.5、L 114 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:safeRELAY●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●品番 ; 321-9077 321-9077 は、高速接触用途向けに「モノフロップ」機能とセンサによる入力デバウンス機能を備えています。 ソフトリセット機能を採用しているため、短い割り込みの発生時にデバイスをローカルにリセットすることができます。. SNO 4062Kセーフティリレー、デュアルチャンネル. 供給電圧と安全回路の状態をLED表示 自動リスタート機能を用意 コンタクト定格電流: 6 A BS EN60204 Part 1 1993、EN954-1、IEC204-1、VDE0113に適合 寸法(mm): H 96.5、W 22.5、L 114
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:両手制御●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:96.5mm●SNZ 4052K Safety Relay for Two Hand Control, Type IIIC. All units conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113. Dimensions (mm) for all units: H 96.5, W 22.5, L 114,Contact Rating: 6A for all units. Colour supplied may vary from that shown. Stop category 0 LED indication for supply voltage and safety circuits Simultaneity check ;0.5s
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:NC●機能:安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:2●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d●安全接点:3NO●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNO 4003●SNO 4003K Safety Relay, Single Channel. LED indication for supply voltage and safety circuits Automatic restart function available Contact current rating: 6A Conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113 Expansion units or external contacting units (with positively driven contacts) may be used Dimensions (mm): H 96.5, W 22.5, L 114
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動、監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●TUV、cULus. エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4063Kセーフティリレー. EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各オン / オフサイクルのセルフモニタリング付き手動リセット クロスモニタリング 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●幅:114mm●TUV、cULus. エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4043Kセーフティリレー. EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN 62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各ユニットは、手動又は自動リセットとクロスモニタリングに対応 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60,980 税込67,078
7日以内出荷

仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:2●補助接点:1●機能:エレベータシステム, 緊急停止, ライトビーム / カーテン, 安全スイッチ / インターロック●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2●範囲:safeRELAY●リセット方法:監視付き●ターミナルタイプ:ねじ●深さ:96.5mm●品番 ; 321-9077 321-9077 は、高速接触用途向けに「モノフロップ」機能とセンサによる入力デバウンス機能を備えています。 ソフトリセット機能を採用しているため、短い割り込みの発生時にデバイスをローカルにリセットすることができます。. SNO 4062Kセーフティリレー、デュアルチャンネル. 供給電圧と安全回路の状態をLED表示 自動リスタート機能を用意 コンタクト定格電流: 6 A BS EN60204 Part 1 1993、EN954-1、IEC204-1、VDE0113に適合 寸法(mm): H 96.5、W 22.5、L 114 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷