23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:DINレール端子台パーティション●シリーズ:TW 6●併用可能製品:DINレール端子台●WKシリーズパーティション. DINレール端子台シリーズWK用のパーティションTW 6 /V0です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:エンドプレート●シリーズ:AP WT 2.5●併用可能製品:WT DINレール端子台●WT2.5 → WT10エンドプレート. DINレール端子台タイプWT 2.5 → WT 10。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
489 税込538
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:パーティションプレート●シリーズ:TW WT●併用可能製品:WT DINレール端子台●WT2.5 → WT10パーティションプレート. DINレール端子台タイプWT 2.5 → WT 10用パーティションプレート 色: グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
7日以内出荷

仕様シリーズ:WT 2.5/4 PE●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:プラグイン●定格電圧:800 V●WTP 2.5/4フィードスルー端子. フィードスルーDINレール端子台は、TS 35 DINレールにねじ込んで取り付けます。. 公称断面積: 2.5 / 4 mm2 幅: 5 mm 互換性のあるWTP 2.5/4アース(接地)端子台については、品番RS ; 811-3930 811-3930 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様シリーズ:WT 16 PE●ケーブルサイズ:16 → 4 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●WT 16フィードスルー端子及びアース端子. フィードスルーDINレール端子台は、TS 35 DINレールにねじ込んで取り付けます。 公称断面積: 16 mm2 最大電流: 101 A / 25 mm2 接続容量: 2ワイヤ、2.5 → 10 mm2の同じサイズ 幅12 mm ; 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS 811-3839 互換性のあるWT 10 PEアース(接地)台については、品番RS 811-3839 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:エンドプレート●シリーズ:AP●併用可能製品:WKシリーズDINレール端子台●フィードスルー端子台、ねじ接続式、ユニバーサル取り付け、タイプWK RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
779 税込857
7日以内出荷

仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択 オレンジ シリーズWT 2.5 端子種別スクリュー 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26→12
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択 シリーズWT 2.5 端子種別スクリュー 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26→12
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択 シリーズWT 2.5 端子種別スクリュー 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26→12
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択 シリーズWT 2.5 端子種別スクリュー 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26→12
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様シリーズ:WT 4 PE●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●ねじ接続式のアース端子台、TS35 DINレール取り付け、タイプWT 4 PE. TS 35に取り付けるためのねじ接続式のアース端子台 公称断面積: 4 mm2 コネクタの容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択 シリーズWT 2.5 端子種別スクリュー 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26→12
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択 シリーズWT 2.5 端子種別スクリュー 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26→12
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択 シリーズWT 2.5 端子種別スクリュー 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26→12
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択 グレー シリーズWT 2.5 端子種別スクリュー 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26→12
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様TS35ねじ接続取り付けフィードスルー端子台(2.5 mm2)、WT型. Phoenix Contact Selos WTシリーズフィードスルーDINレール端子台(TS 35ねじ接続取り付け)、公称断面積2,5 mm2、幅5 mm、色付け選択 シリーズWT 2.5 端子種別スクリュー 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26→12
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様シリーズ:WT 2.5 PE●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●ねじ接続式のアース端子台、TS35 DINレール取り付け、タイプWT 2.5 PE. TS 35に取り付けるためのねじ接続式のアース端子台 公称断面積: 2.5 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 1.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2 シリーズWT 4 端子種別スクリュー 定格電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26→10
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2 シリーズWT 4 端子種別スクリュー 定格電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26→10
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2 シリーズWT 4 端子種別スクリュー 定格電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26→10
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2 グレー シリーズWT 4 端子種別スクリュー 定格電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26→10
1袋(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2 シリーズWT 4 端子種別スクリュー 定格電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26→10
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様フィードスルーDINレール端子台4 mm2、ねじ接続、TS35取り付け、タイプWT 4. TS35 DINレールに取り付けるためのフィードスルー台 公称断面積: 4 mm2 最大電流: 41 A / 6 mm2 接続容量: 2ワイヤ、同等サイズ0.14 → 2.5 mm2 シリーズWT 4 端子種別スクリュー 定格電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)26→10
1袋(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷