絞り込み
ブランド
  • Banner
  • Moflash(23)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • WERMA(16)
  • RS PRO(11)
  • KLAXON(6)
  • NORCOMP(6)
  • OSRAM Opto Semiconductors(6)
  • EATON(イートン)(5)
  • FULLEON(4)
  • e2s(4)
  • SIEMENS(2)
  • VISHAY(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • LEDIL(2)
  • SCHURTER(2)
  • PFANNENBERG(1)
  • トライト(1)
  • Intelligent LED Solutions(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「信号灯」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信号灯 Banner K30Lシリーズ Banner信号灯 Banner K30LシリーズBanner
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
Banner LED インジケータBanner LED インジケータは、 22.5 mm のパネル取り付け穴を備え3 色レンズ(緑、赤、黄)を備えています。頑丈なポリカーボネートベースと半透明のポリカーボネートドームから作られています。このシリーズは、幅広い用途や環境での使用に適しています。特長と利点供給電圧範囲は 10 ~ 30VDC です 完全密閉型 EMI及びRFI干渉に対する耐性 照光ドームにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 動作温度範囲: -40 → 50 ° C用途燃料補給トラック ユーティリティビークル 農業 工場及び請負 フリート車両 産業用 商業ビル認定IP67定格 UL認定 CE認証
仕様電源電圧 = 10 → 30 V dc発光色 = 緑、赤、黄取付方法 = ベース取り付けバルブタイプ = LED灯消費電流 = 25mAベース直径 = 30mm本体色 = 黒ランプ含む = ありシリーズ = K30L多機能 = なし高さ = 58mmIP保護等級 = IP67、IP69動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
信号灯 Banner K50Lシリーズ Banner信号灯 Banner K50LシリーズBanner
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
Banner LED インジケータBanner LED インジケータは、屋内外のインジケータ機能用の非常に明るい照明を備えています。3 色(緑、赤、黄)のディスプレイがあります。この信号灯は、 30 mm の頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームから構成されています。これは幅広い用途や環境での使用に適しています。特長と利点供給電圧範囲は 18 ~ 30VDC です EMI及びRFI干渉に対する耐性 ベース取り付け 屋外用途向けの強烈なレベルの光出力 コンパクトデバイスは完全に自己完結型で、コントローラは不要です 動作温度範囲: -40 → 50 ° C用途燃料補給トラック ユーティリティビークル 農業 工場及び請負 フリート車両 産業用 商業ビル認定IP67定格 IP69K定格 CE認証 cULus 認定
仕様電源電圧 = 18 → 30 V dc発光色 = 緑、赤、黄取付方法 = ベース取り付けバルブタイプ = LED灯消費電流 = 40mAベース直径 = 50mm本体色 = 黒ランプ含む = ありシリーズ = K50L多機能 = あり高さ = 69mmIP保護等級 = IP67、IP69動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Banner K50Lシリーズ BannerLED表示灯 Banner K50LシリーズBanner
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:18 → 30 V dc 、 レンズ色:緑、赤、黄 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 ベース直径:50mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:K50L 、 多機能の:あり 、 高さ:69mm 、 最大温度:+50℃ 、 Turck EZ-LIGHT K50 LED信号灯. Turck Banner EZ-LIGHT K50シリーズLED信号灯はDC動作のインジケータで、屋内と屋外のインジケータ機能向けに非常に明るい照明を提供します。 頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームで構成されるK50シリーズは、幅広い用途と環境に適しています。. IP67定格 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なインジケータ 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 EMI及びRFI干渉に対する耐性 屋外用途向けの強烈なレベルの光出力RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Banner K30Lシリーズ BannerLED表示灯 Banner K30LシリーズBanner
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 レンズ色:緑、赤、黄 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 ベース直径:30mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:K30L 、 高さ:58mm 、 最大温度:+50℃ 、 Turck EZ-LIGHT K30 LED信号灯. Turck Banner EZ-LIGHT K30シリーズLED信号灯は、DC動作のドーム型トップインジケータです。 K30シリーズには、22.5 mmのパネル取り付け穴が付いているので、取り付けが簡単です。 頑丈なポリカーボネート製ベースと半透明のポリカーボネート製ドームで構成されるKL30シリーズは、幅広い用途と環境に適しています。. IP67定格 頑丈で、コスト効果が高く、取り付けが簡単なインジケータ 照光ドームにより、オペレータガイダンスや装置のステータス表示が見やすい 小型デバイスは完全内蔵型 - コントローラは不要 EMI及びRFI干渉に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応
信号灯タワー Banner 18→30V dc Banner信号灯タワー Banner 18→30V dcBanner
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら