抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = RR。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
抵抗 = 1MΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = RR。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
仕様抵抗:40mΩ 、 パッケージ/ケース:0815 、 許容差:±1% 、 定格電力:1W 、 温度係数:0 → +350ppm/℃ 、 テクノロジー:薄膜 、 寸法:2 x 3.75 x 0.5mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:3.75mm 、 高さ:0.5mm 、 ケーススタイル:モールド 、 電流検出用低抵抗チップ RL3720Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現 梱包形態は4mmピッチのテープカット品です
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
仕様抵抗:330mΩ 、 パッケージ/ケース:0815 、 許容差:±1% 、 定格電力:1W 、 温度係数:0 → +200ppm/℃ 、 テクノロジー:薄膜 、 寸法:2 x 3.75 x 0.5mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:3.75mm 、 高さ:0.5mm 、 ケーススタイル:モールド 、 電流検出用低抵抗チップ RL3720Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現 梱包形態は4mmピッチのテープカット品です
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ。高精度薄膜面実装抵抗器。特長と利点。優れた抵抗値許容差。周波数性能。ノイズ特性。直線性。製品用途の情報。高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品。あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
仕様●抵抗:150kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7056-63
1袋(100個)
¥449
税込¥494
6日以内出荷
超高精度・高信頼性 RG1608 シリーズ金属皮膜チップ抵抗器(1608 サイズ、0.1%)。無機保護膜の採用による長期安定なチップ抵抗器 鉛フリーはんだに対応
仕様●抵抗:16kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7176-10
1袋(50個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%)。1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
仕様●抵抗:510Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7063-57
1袋(100個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ 0.05%)。抵抗値許容差0.05%の超高精度を実現 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品です
仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125W●温度係数:±10ppm/℃●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7187-32
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%)。1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
仕様●抵抗:300kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7162-22
1袋(100個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
SusumuRGシリーズ超精密薄膜チップ抵抗器。SusumuRGシリーズ超精密0.01%Tol、2ppmTCR薄膜チップ抵抗器は、さまざまな環境条件において、高い信頼性と優れた安定性を発揮します。薄膜構造により誤差が軽減されていますが、硫化への耐性は高くなっています。また高精度の抵抗許容差(±0.05%)、非常に小さいTCR(±5ppm/℃)も実現しています。この抵抗器では、1万時間の信頼性テストの後でも、誤差が±0.1%未満に抑えられています。用途。計測器車載電子部品産業用計測装置、産業機械さまざまなセンサ、医療電子機器光学及び通信
仕様●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7090-77
1袋(50個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ。高精度薄膜面実装抵抗器。特長と利点。優れた抵抗値許容差。周波数性能。ノイズ特性。直線性。製品用途の情報。高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品。あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
仕様●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7176-80
1袋(100個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
超高精度・高信頼性 RG1608 シリーズ金属皮膜チップ抵抗器(1608 サイズ、0.1%)。無機保護膜の採用による長期安定なチップ抵抗器 鉛フリーはんだに対応
仕様●抵抗:12kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7168-84
1袋(50個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ。高精度薄膜面実装抵抗器。特長と利点。優れた抵抗値許容差。周波数性能。ノイズ特性。直線性。製品用途の情報。高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品。あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
仕様●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7051-16
1袋(100個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。