電子部品(オンボード) :「金属箔 抵抗」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器. Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器は、多種多様な性質と特性が組み合わされた、他に類を見ないユニークな抵抗器製品です。 安定性の阻害要因に感応しない構造になっているため、信頼性が非常に高く、各種環境条件下で本質的な安定性を持ち、ノイズフリーです。 その他の特長:-. 厳しい精度要件 高速な応答時間 低い電流ノイズ 低い熱EMF 低い電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:-. 高精度アンプ 下げ孔(高温) 高精度装置 医療、テスト装置 産業用 ハイエンドステレオ機器 電子ビームスキャン及び記録装置、電子顕微鏡 軍事、航空 測定装置
長さ(mm)7.62
寸法(mm)7.62×2.67×8.28
高さ(mm)2.67
奥行(mm)8.28
シリーズS
定格電力(W)0.6
許容差±0.01%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルラジアル
テクノロジー金属箔
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 8W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = VPR221。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±5ppm/℃。リード間隔 = 2.54mm。高精度金属箔抵抗器 VPR221 シリーズ- TO-220 パッケージ. VPR221 シリーズの4 リード付高精度金属箔抵抗器は、小型TO-220 パッケージサイズです。VPR221 は抵抗素子に金属箔抵抗体を使用するため、高い安定性、厳格な許容差、高速な応答時間を実現しています。さらに、 VPR221 抵抗器は、 100R 以下の抵抗値を必要とする精密機器に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
仕様VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。
長さ(mm)6.35
寸法(mm)6.35×2.03×7.87
高さ(mm)2.03
奥行(mm)7.87
シリーズVAR
定格電力(W)0.4
許容差±0.01%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルラジアル
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)±2
仕様1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.57×0.64
高さ(mm)0.64
奥行(mm)1.57
シリーズVSMP
パッケージ/ケース1206
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)±0.2
仕様Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.005 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。 Z201シリーズはリードピッチが0.150インチで、さまざまな環境条件下で優れた安定性を発揮します。 Z201シリーズのアプリケーション:-. 高精度アンプ、高精度測定装置、医療、自動テスト装置(ATE) 実験施設、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EBアプリケーション、軍事、航空宇宙 下げ孔(高温)
長さ(mm)7.62
寸法(mm)7.62×2.67×8.28
高さ(mm)2.67
奥行(mm)8.28
シリーズZ201
定格電力(W)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルラジアル
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)±2
抵抗 = 120Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = S。温度係数 = ±2ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器. Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器は、他のシングル抵抗器にはない多種多様な特性の組み合わせを持つユニークな抵抗器製品です。このように、抵抗器は不安定な要因に影響されにくい構造になっているため、信頼性が高く、異なる環境条件下でも安定し、ノイズフリーです。 その他の特長:. 厳格な精度 高速な応答時間 低電流ノイズ 低熱起電力 低電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:. 高精度アンプ ダウンホール(高温) 高精度の計測機器 医療機器とテスト機器 産業用 ハイエンドステレオオーディオ機器 電子ビームスキャン・記録装置、電子顕微鏡 軍事、空輸 測定機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
抵抗 = 350Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = S。温度係数 = ±2ppm/℃。リード間隔 = 3.81mm。Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器. Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器は、他のシングル抵抗器にはない多種多様な特性の組み合わせを持つユニークな抵抗器製品です。このように、抵抗器は不安定な要因に影響されにくい構造になっているため、信頼性が高く、異なる環境条件下でも安定し、ノイズフリーです。 その他の特長:. 厳格な精度 高速な応答時間 低電流ノイズ 低熱起電力 低電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:. 高精度アンプ ダウンホール(高温) 高精度の計測機器 医療機器とテスト機器 産業用 ハイエンドステレオオーディオ機器 電子ビームスキャン・記録装置、電子顕微鏡 軍事、空輸 測定機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = VAR。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -55℃。VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = S。温度係数 = ±1ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器. Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器は、他のシングル抵抗器にはない多種多様な特性の組み合わせを持つユニークな抵抗器製品です。このように、抵抗器は不安定な要因に影響されにくい構造になっているため、信頼性が高く、異なる環境条件下でも安定し、ノイズフリーです。 その他の特長:. 厳格な精度 高速な応答時間 低電流ノイズ 低熱起電力 低電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:. 高精度アンプ ダウンホール(高温) 高精度の計測機器 医療機器とテスト機器 産業用 ハイエンドステレオオーディオ機器 電子ビームスキャン・記録装置、電子顕微鏡 軍事、空輸 測定機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = VAR。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -55℃。VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = S。温度係数 = ±1ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器. Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器は、他のシングル抵抗器にはない多種多様な特性の組み合わせを持つユニークな抵抗器製品です。このように、抵抗器は不安定な要因に影響されにくい構造になっているため、信頼性が高く、異なる環境条件下でも安定し、ノイズフリーです。 その他の特長:. 厳格な精度 高速な応答時間 低電流ノイズ 低熱起電力 低電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:. 高精度アンプ ダウンホール(高温) 高精度の計測機器 医療機器とテスト機器 産業用 ハイエンドステレオオーディオ機器 電子ビームスキャン・記録装置、電子顕微鏡 軍事、空輸 測定機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
許容差±0.01%
定格電力(W)0.25
温度係数(ppm/℃)±2
テクノロジー金属箔
寸法(mm)5.99×3.2×2.49
長さ(mm)5.99
奥行(mm)3.2
高さ(mm)2.49
シリーズSMR1DZ
動作温度範囲(℃)-55~+125
終端スタイルはんだパッド
仕様SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
高さ(mm)0.64
パッケージ/ケース0805
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)±0.2
仕様VPR221シリーズ精密ホイル電力抵抗器 - TO-220パッケージ. VPR221シリーズ4リード精密ホイル電力抵抗器は、小型成形TO-220パッケージ内に収められています。 VPR221は、バルクメタルホイル構造により、高度な安定性、タイトな公差、高速応答時間を実現します。 抵抗値100 R以下の精密用途には、VPR221抵抗器を強くお勧めします。
長さ(mm)10.16
寸法(mm)10.16×3.81×15.62
ケース形状モールド
高さ(mm)3.81
奥行(mm)15.62
シリーズVPR221
定格電力(W)8
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-220
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)±5
抵抗 = 5kΩ。テクノロジー = 金属箔。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.2W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = VSMP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。VSMP シリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMP シリーズ超高精度 Z ホイル表面実装チップ抵抗器は、さまざまな環境条件で実績のある信頼性と優れた安定性を発揮します。VSMP のフルラップアラウンド端子により、製造プロセス中の安全な取り扱いが保証され、複数のサーマルサイクルでの安定性が実現します。VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測器、ラボ、産業用途と医療用途、オーディオ、EB用途、軍事用途と航空宇宙用途、エアボーン、ダウンホール計測器、通信などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
抵抗 = 500Ω。テクノロジー = 金属箔。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.3W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = VSMP。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
抵抗 = 50Ω。テクノロジー = 金属箔。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = SMR1DZ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 金属箔。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.6W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = SMR3DZ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。SMT型SMR3DZ (Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR3DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、優れた安定性と信頼性に実績があります。 SMR3DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR3DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 金属箔。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.33W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = VSMP。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
抵抗 = 5kΩ。テクノロジー = 金属箔。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.33W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = VSMP。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。