2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×1 高さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性Mercury H32シリーズ、HCMOS精密許容差オシレータ. 寸法: 3.2 x 2.5 x 1 mm 供給電圧: 1.2 → 5 V 継目の密閉されたセラミックベースクロックオシレータ 出力レベルHCMOS 出力周波数24.576MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最小動作温度(℃)-40
1個
370 税込407
5日以内出荷