電子部品(オンボード) :「デジタル 計量 計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 メータ確度:クラス1 (EN62053-21)、クラスB (EN50470) 、 最小温度:-10℃ 、 シリーズ:Countis E30 、 IEC62053-21、IEC62053-23、IEC61557-12. Countis E30電力計. Countis E30は、三相ネットワークで使用するように設計された、DINレール取り付け型の電力量計です。 最大100 Aに直接接続可能. 3 / 4 ワイヤネットワーク 100 Aまで直接接続可能 有効電力の全体及び一部を測定可能 瞬間的な有効電力を測定可能 前面に計量LEDを装備 接続不良の表示及び修正機能を統合 位相電流とニュートラル電流の切り替えから保護 パルス出力
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。