2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。UART 信号の TTL 電圧レベルにはアプリケーションインターフェイスロジックが付属します。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、使用されるインターフェイスに応じて提供される信号 TTL ロジックレベルで使用できます。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 内蔵EEPROM:ユーザーが書き込み可能な領域を持つ USB帯域の消費量を低減 動作温度範囲: -40 → 85 ° C 様々なロジックレベルを備えた USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラに対応 ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様FTDI Chip インターフェイスボードFTDI Chip インターフェイスボードは、 USB - RS422 レベルシリアル UART コンバータ基板で、 FTDI の FT232RQ USB - シリアル UART インターフェイス IC デバイスが搭載されており、あらゆる USB 信号とプロトコルを処理します。この基板により、 RS422 インターフェイスのデバイスを USB に高速かつ簡単に接続することができます。各モジュールには、 FT232R と USB Type-A コネクタを使用した小型の内部電子回路基板が搭載されています。基板には、基板の FT232R を仮想 COM ポート( VCP )として表示するために使用する USB ドライバが必要です。これにより、ユーザーは標準的な PC シリアルエミュレーションポート経由で USB インターフェイスと通信できるようになります。 これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。 種類: (687-7825) - USB-RS232 UARTシリアルコンバータ (687-7840) - USB-RS422 UARTシリアルコンバータ (687-7837) - USB-RS485 UARTシリアルコンバータ特長シリアル UART インターフェイス 基板上の電子機器によってUSB プロトコル全体が処理されます 低電力要件の EIA / TIA-422 インターフェイス データ転送速度:300 baud → 3 Mbaud ユーザーが書き込み可能な領域を含む内蔵EEPROM 基板は USB 給電で、外部電源は不要 USB帯域の消費量を低減 UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラ 互換。USB 2.0最高速互換 動作温度範囲:-40 ℃ → 85 ℃用途USB - シリアル RS422 レベルコンバータ レガシー周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART 又は I/O-USB インターフェイス:FPGA/PLD - USB USB 計装 PC インターフェイス USB 産業用制御 USB パスワードで保護されたファイル転送認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE認証 FCC認証 分類キット:開発キット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷