電子部品(オンボード) :「usb 無線 アダプター」の検索結果
仕様FTDI Chip USB-RS232FTDI Chip USB-RS232 ケーブルは、通信デバイスのファミリです。このモデルでは、 RS232 インターフェイスを備えた従来のシリアルデバイスを最新の USB ポートに簡単に適応させることができます。このアダプタには、 FTDI FT232R を使用した小型の内部電子回路基板が搭載されており、産業用温度範囲に耐える頑丈なプラスチックエンクロージャの内側に取り付けられています。また、内蔵電子機器には、真の信号レベルを提供する RS232 ラインドライバも含まれています。アップストリームホスト又はハブポートに接続するための標準 USB-A デバイスコネクタが組み込まれています。また、コネクタモールディングには、組み立て時に DB9 コネクタをかん合相手にロックするためのつまみねじが付属しています。UT232R を仮想 COM ポート( VCP )として表示するには、 USB デバイスドライバが必要です。これにより、 HyperTerminal などの既存のシリアル通信ソフトウェアがアダプタを介してレガシー RS232 周辺機器とデータを交換できます。特長と利点USB に接続して RS-232 シリアルポートを 1 つ追加します 特殊な高光沢白色仕上げのエンクロージャ設計 拡張 RS232 トランシーバにより、シリアルポートの速度は最大 1 Mbaud です 一体型 5 m USB ケーブル、成形ストレインリリーフ付き USB 1.1及び2.0のホストとハブポートで動作 業界標準FTDIチップセットとデバイスドライバで最大限の互換性 Microsoft Windows WHQL 認定済み、 Mac OS X 、 Linux 、 Windows CE デバイスドライバです 標準の Windows COM ポートとしてインストールします 高品質の 4 層基板設計 プラグアンドプレイ対応で、取り付けと RS-232 デバイス接続が簡単です RS-232 データ信号: TxD 、 RxD 、 RTS 、 CTS 、 DSR 、 DTR 、 DCD 、 RI 、 GND USB ポートで電力供給、外部電源アダプタは不要です 動作温度範囲: -20 → 80 ° C用途USB-RS232 コンバータです 旧来の周辺機器をUSBにアップグレード USB オーディオ及び低帯域幅ビデオデータ転送 PDA-USBデータ転送 USB スマートカードリーダ USB 計装 USB 産業用制御 USB MP3 プレーヤインターフェイス USB フラッシュカードリーダ / ライタ TOP ボックス PC-USB インターフェイスを設定します USB デジタルカメラインターフェイス USB ハードウェアモデム USB ワイヤレスモデム USB バーコードリーダー USB ソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングル認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE FCC 認定
ケーブル長(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB A
コネクタBDB-9
コネクタBジェンダーオス
コネクタAジェンダーメス
バス仕様RS232
USB規格USB 2.0
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。